メガネ・ゴーグル・防災面 :「赤外線メガネ」の検索結果
メガネとは、工場や医療現場、研究機関などで、粉じんや飛来物が発生する恐れのある場合に、眼へ異物が侵入することを防ぐために使用する保護具です。レンズ部の強度が強いことが特徴で、スペクタクル形やフロント形、ゴーグル形、シールド形の4種類があります。また、JIS規格で定められているもののほかEN規格、ANSI規格、規格外のメガネもあります。レンズの素材はポリカーボネートやセルロースアセテート、CR39、強化ガラスなどがあり、それぞれ向き、不向きがあるため、作業用途に適合したメガネを選ぶことが重要です。
関連キーワード
商品豆知識
最高のフィット感
遮光度1.4
紫外透過率(最大):313nm/0.0003%、365nm/35%
視感(可視光)透過率:最大74.4%、標準67.4%、最小58.1%
赤外透過率(最大):近赤外(780~1,300nm)/33%、中赤外(1,300~2,000nm)/33%
仕様●サイズ:W143×H41×D169mm
アズワン品番67-4592-65
1個
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
『安全保護具』には他にこんなカテゴリがあります
メガネ・ゴーグル・防災面 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。