メガネの上から掛けられる花粉防止メガネです。見た目もスマートなデザインです。
形状二眼型
機能(レンズ)UVカット
材質フレーム:ポリカーボネート、テンプル:ポリカーボネート
寸法(mm)166×152×147
質量(g)36
奥行(mm)147
レンズ色クリア
寸法A(mm)64
寸法D(mm)42
寸法B(mm)13
寸法C(mm)140
外寸(mm)152
フレーム色ライトブラウン
材質(フレーム)ポリカーボネート
材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
フードがテンプル(ツル)より内側についているので、目立ちにくいです。くもり止めコートを施しているため、快適な視界を確保できます。
フードがテンプル(ツル)より内側についているので、目立ちにくいです。シリコンカバーがフード全体を覆う形状のため、安全に使用できます。くもり止めコートを施しているため、快適な視界を確保できます。
フードがテンプル(ツル)より内側についているので、目立ちにくいです。くもり止めコートを施しているため、快適な視界を確保できます。
仕様●レンズ:透明UVカット(4カーブ)●重量: 55g(本体23g)●サイズ:52□17-135〇29.5(外寸142mm、内寸136mm)●素材:フレーム・テンプル:ポリカーボネート、レンズ:ポリカーボネート●※度付対応できません。※シリコンカバーは付属しません(キッズサイズのみ付属)
お手持ちのメガネに取り付けるだけで花粉対策や簡易飛沫対策保護メガネとして使えます。簡単取り付けで繰り返し使えます。
用途花粉防止や飛沫対策に使えます。
色クリア
『安全保護具』には他にこんなカテゴリがあります
メガネ・ゴーグル・防災面 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。