オーバーグラス FG-14TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)当日出荷
度付きメガネの上から装着でき、大型のメガネもすっきり収まります。つる長さとレンズ角度を3次元調整、ベストポジションにセットできます。ソフトな顔あたりと高い防じん性を両立しました。
型式FG-14仕様JIS規格品・紫外線:99.99%カット・レンズ:ポリカーボネート・ハードコート・くもり止めTGK品番941-87-03-26形状一眼型フレーム色ブルー機能メガネ併用可、つる長さ調整可、レンズ角度調整可
Fine薬液飛沫防止ゴーグル FG-32TGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)当日出荷
レンズの外側には、薬液飛沫に強いコーティングを施し、内側レンズにはくもり止めを施した特殊レンズです。有機溶剤にも強い、レンズです。ベルトはソフトで伸縮性の高い織ゴムを採用。
型式FG-32仕様レンズ:ポリカーボネート・外:ハードコート・内:くもり止め・度付きメガネ併用可・紫外線:99.99%カット・ベンチレーション(換気口)付き。TGK品番941-87-03-13形状ゴーグル型質量(g)83フレーム軟質ビニール機能くもり止め、耐薬品コート
Fine 保護メガネ FG-01TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)当日出荷
FG-02(Fine)より一回り小型で、女性や子供(小・中学生)にフィット。レンズはハードコート済みで、キズ付きに強く、耐薬品性にもすぐれています。
形状一眼型仕様JIS規格品・紫外線:99.99%カット・レンズ:ポリカーボネート・ハードコート・上部ひさし、クッションバー、サイドシールド付き・度付きメガネ併用可TGK品番941-87-03-14型式FG-01質量(g)40レンズ幅(mm)135
Fine保護メガネ FG-02 中型TGK(東京硝子器械)3日以内出荷
定評のあるフィット感、耐衝撃性、お求めやすい価格設定です。
ポリカーボネートにハードコート済みで、キズがつきにくいだけでなく、耐薬品性能も高いレンズです。
レンズ幅(mm)158本体質量(g)43紫外線カット99.9%カット規格JIS規格品仕様上部ひさし、クッションバー、サードシールド付き。度付きメガネ併用可材質(レンズ)ポリカーボネート・ハードコート
FineUVカットグラス FG-15TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)3日以内出荷
眼に有害なUV(紫外線)190~380nm・ブルーライト(青色光)400~500nmを99.9%以上カット。
質量(g)50レンズ色アンバー(可視光透過率約60%)タイプオーバーグラスタイプ・度付きメガネ併用可能ソフトノーズパッド・汗止めクッションバー、サイドシールド付き材質(レンズ)ポリカーボネート・ハードコート
フラッシュランプ対応保護メガネTGK(東京硝子器械)6日以内出荷
かけ外しのしやすいストレートテンプル。(つる)ロックカバーがついてフィット感が向上しました。
つるの角度が顔に合わせて調整可能です。(3段階角度調整可能)。
メガネ併用可能。
材質フレーム:ナイロン/エラストマー、レンズ:ポリカーボネート寸法(mm)163×167×H70タイプオーバーグラス機能メガネ併用可能
クリップセーフティTGK(東京硝子器械)6日以内出荷
さまざまな場面で目を守る、帽子につける保護グラスです。
帽子につけるタイプで、耳や鼻への圧迫感がなく、眼鏡が苦手な方にも是非おすすめです。
クリップを帽子のつばに挟むだけの簡単装着。
クリップの可動域が広く、さまざまな帽子にお使いいただけます。(但、全ての帽子やヘルメットに取付けられるわけではありません)
不要時は跳ね上げるだけ。裸眼での確認時にも大変便利です。
クリップ位置を前にすれば眼鏡をかけたままでも使用でき、眼鏡の保護用としてもお使いいただけます。
紫外線カット率99%。
質量(g)約19付属品ケース兼クロス(マイクロファイバー製)仕様UVカット、メガネ併用可形状一眼型レンズ色透明寸法(幅W×高さH)(mm)145×49材質(レンズ)ポリカーボネイト
ゴーグル GL-97W PA・AFTGK(東京硝子器械)7日以内出荷
密閉式Wアイピースゴーグル。
アスベスト・インフルエンザ・ウイルス・化学物質対策用ゴーグル。
Wアイピースは外気と内気の干渉層により結露しにくく、防曇効果が持続、結露防止、耐衝撃性アップ、危険飛来物貫通防止、二次災害防止などの特徴を備えています。
質量(g)127色(フレーム)濃紺半透明備考広視界スーパーワイド形防爆形クッション及び液体侵入防止用溝付き25mm幅広黒布バンド(長さ調節式)二重アイピース:外:PC透明1.5mm厚、両面防曇ハードコート、内:セルロース透明0.5mm厚、両面防曇ハードコートWアイピース交換可めがね・マスク併用可UVカットベンチレーションなし鼻部クッション付寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)186×83×84
子供用保護メガネ T99 PCFTGK(東京硝子器械)8日以内出荷
小さめサイズの子供用保護メガネです。
防災・紫外線・花粉症・黄砂・PM2.5対策等に。
メガネ、マスク併用可能。
フレーム・レンズ・鼻パット一体型。
EN規格品
形態フレーム・レンズ・鼻パット一体型質量(g)20テンプル色ライトブルー規格EN規格品寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×140×40機能紫外線カット材質(レンズ)PC防曇レンズ UVカット
子供用ゴーグル GL-88AFTGK(東京硝子器械)6日以内出荷
小さめサイズの子供用ゴーグルです。
防災・紫外線・花粉症・黄砂・PM2.5対策等に。
めがね併用可能。
ANSI規格品
フレームライトグリーン軟質塩ビ質量(g)50色ライトグリーンアイピースPC平面1.8mm厚、両面防曇アイピース UVカット規格ANSI規格品形状ゴーグル型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)146×69×83バンド幅(mm)12(黒織布ゴムバンド/ヘッドバンド)機能UVカット、メガネ併用可能
メガネ・ゴーグル・防災面 の新着商品
ページ: 1/ 3
サーチL.S.D. DESIGNS税込¥4,728¥4,298
ブルーハントL.S.D. DESIGNS税込¥5,278¥4,798