メガネ・ゴーグル・防災面 :「PCメガネ」の検索結果

メガネとは、工場や医療現場、研究機関などで、粉じんや飛来物が発生する恐れのある場合に、眼へ異物が侵入することを防ぐために使用する保護具です。レンズ部の強度が強いことが特徴で、スペクタクル形やフロント形、ゴーグル形、シールド形の4種類があります。また、JIS規格で定められているもののほかEN規格、ANSI規格、規格外のメガネもあります。レンズの素材はポリカーボネートやセルロースアセテート、CR39、強化ガラスなどがあり、それぞれ向き、不向きがあるため、作業用途に適合したメガネを選ぶことが重要です。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
飛翔物が侵入しにくいインダイレクト式ベンチレーションゴーグルと耐衝撃性に優れたPC(ポリカーボート)のフェイスシールドの組合せ。 柔軟性に優れたPVC(熱可塑性ゴム)でソフトな付け心地。 ANSI Z87.1適合品 EN166 欧州規格適合品
機能UVカット、防曇、防傷、耐衝撃性能 質量(g)180 規格ANSI Z87.1適合品EN166 欧州規格適合品 形状ゴーグル型 レンズポリカーボネート(ハードコートくもり止め)
1個
3,020 税込3,322
6日以内出荷

TGK(東京硝子器械)ゴーグル GL-97W PA・AF
密閉式Wアイピースゴーグル。 アスベスト・インフルエンザ・ウイルス・化学物質対策用ゴーグル。 Wアイピースは外気と内気の干渉層により結露しにくく、防曇効果が持続、結露防止、耐衝撃性アップ、危険飛来物貫通防止、二次災害防止などの特徴を備えています。
質量(g)127 色(フレーム)濃紺半透明 備考広視界スーパーワイド形防爆形クッション及び液体侵入防止用溝付き25mm幅広黒布バンド(長さ調節式)二重アイピース:外:PC透明1.5mm厚、両面防曇ハードコート、内:セルロース透明0.5mm厚、両面防曇ハードコートWアイピース交換可めがね・マスク併用可UVカットベンチレーションなし鼻部クッション付 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)186×83×84
1個
3,710 税込4,081
7日以内出荷