メガネ・ゴーグル・防災面 :「研磨 グラインダー 種類」の検索結果

メガネとは、工場や医療現場、研究機関などで、粉じんや飛来物が発生する恐れのある場合に、眼へ異物が侵入することを防ぐために使用する保護具です。レンズ部の強度が強いことが特徴で、スペクタクル形やフロント形、ゴーグル形、シールド形の4種類があります。また、JIS規格で定められているもののほかEN規格、ANSI規格、規格外のメガネもあります。レンズの素材はポリカーボネートやセルロースアセテート、CR39、強化ガラスなどがあり、それぞれ向き、不向きがあるため、作業用途に適合したメガネを選ぶことが重要です。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)アスベスト作業用防じんメガネ
眼鏡をかけたままでも使用可能で、通気孔の無いタイプ。レンズはくもり止め加工レンズで、JIS規格品の日本製造。
用途アスベスト作業、農薬散布、感染症対策、災害避難時、火山灰対策、鳥インフルエンザ対策、粉じん、飛来物、液体飛沫防止、研磨、研削作業、切削作業、グラインダー作業、粉砕作業等。 仕様くもり止め加工レンズ・「TOYO SAFETY」文字入り 形状ゴグル形 クリア 質量(g)80 タイプ防じんメガネ・JAS規格品 材質(フレーム)軟質塩化ビニル レンズ厚さ(mm)0.8 ゴム幅(mm)18 通気孔
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷