絞り込み
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
メガネとは、工場や医療現場、研究機関などで、粉じんや飛来物が発生する恐れのある場合に、眼へ異物が侵入することを防ぐために使用する保護具です。レンズ部の強度が強いことが特徴で、スペクタクル形やフロント形、ゴーグル形、シールド形の4種類があります。また、JIS規格で定められているもののほかEN規格、ANSI規格、規格外のメガネもあります。レンズの素材はポリカーボネートやセルロースアセテート、CR39、強化ガラスなどがあり、それぞれ向き、不向きがあるため、作業用途に適合したメガネを選ぶことが重要です。
金属製品製造業向け特集 現場効率をトータル支援!研磨材も保護具もお任せ! キャンペーン実施中
3,280件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防熱面 480-HG 理研化学防熱面 480-HG理研化学
4,798税込5,278
1個
当日出荷
ポリカハードコート仕様の防熱面です。直接装着用です。奥行きの深いレンズの形状で、使い捨てマスクとの併用が可能です。
質量(g)274レンズ色透明レンズポリカハードコート耐熱温度(℃)80~100寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)205×400×1.8
調光・偏光ファッショングラス ファミリー・ライフ調光・偏光ファッショングラスファミリー・ライフ(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個ほか
当日出荷
レンズの濃さを自動で調整!調光・偏光サングラス。太陽光や紫外線の強さに応じて色が変化する調光レンズを採用。さらに偏光機能により、乱反射のまぶしさを大幅にカット。画期的技術でスッキリ快適な視界を確保します。屋外・屋内での掛け外しが面倒という方にお薦め!UVカット率約99%以上 ※メーカー調べ紫外線の強さに応じてレンズの色が変化。車・バイク、山歩き・スキー、ゴルフ・釣り男女兼用タイプ[仕様]着色時間:約10秒~1分退色時間:約2分~4分感知対象:紫外線レンズ:UV400[セット内容]本体、収納ケース、ドライバー、クリーナー、偏光確認シート3ヵ月間保証書付き
材質合金、シリコン、他質量(g)28寸法(cm)(約)15×4×4度数度無し
PC-03 帽子に掛ける保護グラス ラージタイプ MK(丸喜金属本社)PC-03 帽子に掛ける保護グラス ラージタイプMK(丸喜金属本社)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
ポリカーボネイトを採用し、軽量を実現しました。 フックが伸縮し、内側から帽子のつばの両側に掛けるだけです。 帽子に掛けるタイプのため、メガネを掛けながらでも使用可能です。 耳や鼻への圧迫感が苦手な方にもおすすめです。 角度も自由に変更でき、不要時は跳ね上げて使用できます。 不要時は跳ね上げられるので、裸眼での確認作業にも大変便利です。 メガネ拭き兼用のマイクロファイバーソフトケース付きです。 ひと回りレンズが大きいタイプで、レギュラー/スモールより3方向に約5mm大きいです。
用途作業時にクリアな視界を確保し、目を保護するグラス。付属品マイクロファイバーソフトケーストラスコ品番384-8315材質フレーム、レンズ:ポリカーボネート(ハード、マルチコート)幅(mm)145高さ(mm)55タイプラージレンズ色クリア加工防傷角度調整範囲コーティング両面ハード、両面マルチコートテンプル色ブラックレンズ厚さ(mm)1.5紫外線カット併用可能製品可:メガネ、マスク
保護メガネ M56-H/VF-P 理研オプテック保護メガネ M56-H/VF-P理研オプテック
3,198税込3,518
1個
予約販売
人気のM56シリーズに、外側が傷により強いハードコート、内側が曇りに強いVF-Pコートのレンズが登場!密着性の高い柔らかいクッション付きにより、粉じん・液体等の侵入防止強化したゴーグルタイプです。 広域視界の頑丈アイピース 上下左右の視認性を向上させるため、ラウンド形状のアイピースを開発。レンズ厚2.0mmにより、耐衝撃性が大幅に向上しました。 通気孔がないやわらかいクッション 幅15mmのやわらかいエラストマー素材をクッション部に採用。液体・粉じんなどの侵入防止を強化しました。 スライド式のアイピース固定装置 フレームとアイピースをしっかり固定、簡単に取り外しができるロックレバー回転式のアイピース固定装置を採用しました。
用途作業時の埃や飛来物などの侵入防止対策に。建築・一般工業・研磨作業などに材質フレーム:ポリプロピレン、クッション:エラストマー形状ゴーグル型質量(g)84レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×76×97機能通気孔なし/曇りに強いVF-P/紫外線99.9%カット/めがね併用化/レンズ交換可/マスク併用可材質(レンズ)ポリカーボネート(厚み:2.0mm)/VF-P色(フレーム)シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
クリーンガード 保護メガネ V20 エンビジョン PRO 日本製紙クレシアクリーンガード 保護メガネ V20 エンビジョン PRO日本製紙クレシア
2,298税込2,528
1個
当日出荷
粉塵から目を守り、フィット性が高く着脱可能なガスケットタイプ。 強力防曇加工レンズ。 UVカット99.9% + クリアレンズ。 つる角度調整機能。 JIS T 8147適合品。 ANSI Z87.1適合品。 安定した装着感のあるノーズパッド。
用途正面・側面からの飛来物からの保護に仕様曇り止め形状二眼型レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約120×60×225材質(レンズ)ポリカーボネイト
一眼型アジア人向けフィットグラス ガスケット付 TRUSCO一眼型アジア人向けフィットグラス ガスケット付TRUSCO
2,198税込2,418
1個
当日出荷
アジア人の顔に特化して合わせた、フィット感抜群の保護メガネです。 取り外しができるガスケットにより、粉じんの多い現場にはガスケットを装着、取り外して軽快な保護メガネとしてご使用できます。 マスク着用時でも鼻パッドがマスクに干渉しにくく浮き上がりを抑えるので、マスクと相性のよい保護メガネです。 つる部分には3段階の角度調節機能を搭載し、繊細な角度調節が可能となり、エラストマー素材で耳が痛くなりにくいです。 防曇力が増したVF plus+コートレンズを採用、更に曇り止め効果が高いレンズです。
用途粉塵の多い現場の方に。 めがねとマスクの干渉による曇りにお悩みの方に。 メガネ着脱の多い現場に。トラスコ品番207-3645長さ(mm)161幅(mm)151材質/仕上レンズ: ポリカーボネート、フレーム : ポリカーボネート、エラストマー高さ(mm)54質量(g)37レンズ色クリアフレーム色クリア機能防曇加工、紫外線カット、角度調整範囲、ノーズパッドテンプル色レンズ厚さ(mm)2.2アズワン品番64-8522-58
メガネ用ストラップ スワンメガネ用ストラップスワン
459税込505
1本
当日出荷
ブラック材質バンド:ナイロン(外側)・ゴム(内側)、パーツ:PVCトラスコ品番836-5849幅(mm)12全長(mm)700質量(g)8
メガネのふくだけシート クリーナー&くもり止め(400枚入) SOFT99メガネのふくだけシート クリーナー&くもり止め(400枚入)SOFT99(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1セット(400枚)
当日出荷
商品タイプ使い捨てシートトラスコ品番836-6145質量(g)685主成分エタノール、界面活性剤
シリコンチェーン(メガネチェーン) 9010 名古屋眼鏡シリコンチェーン(メガネチェーン) 9010名古屋眼鏡(5件のレビュー)
489税込538
1本
当日出荷
水に強く、ノンアレルギーで伸縮性のあるシリコン素材のカラフルなメガネチェーンです。
材質シリコンチェーン長(mm)540
紫外線用保護面 理研オプテック紫外線用保護面理研オプテック(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
予約販売
被った状態でも後部つまみでサイズ調整が可能です。 面体は上下式で使わない時は上に上げられます。 顔全体を覆う特殊紫外線吸収面です。
用途UVランプ使用作業 紫外線塗装乾燥装置に 殺菌灯使用作業所 ライン型UV照射装置に形状かぶり型防災面材質(レンズ)アクリル材質(レンズ)アクリル、(ヘッドバンド)ナイロントラスコ品番448-9209質量(g)354レンズ色クリア可視光線透過率(%)92レンズ厚さ(mm)2紫外線透過率(%)0.0001
ゴグル型保護めがね YG-5100D YCP 山本光学ゴグル型保護めがね YG-5100D YCP山本光学
4,598税込5,058
1個
当日出荷
ワイドレンズタイプで広い視野を確保しています。 2枚のレンズを重ねることによって、レンズ内外の温度差を少なくすることで効果的に曇りを防ぎます。 スプリング部分は髪の毛を挟み込まないカバー付きです。 MP型・溝付型ヘルメットに取付可能(ベルトクリップYCP-1付属)。
用途粉じん作業・グラインダー作業・薬品飛沫防止など仕様通気孔付機能めがね・マスク併用可能、紫外線カット形状ゴグル型材質(レンズ)ポリカーボネートレンズくもり止めダブルレンズ(外側ペトロイド0.6mm・内側くもり止め)トラスコ品番434-9512質量(g)132タイプメガネ併用可寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)186×85×75フレーム色クリア加工硬化処理、防曇材質(フレーム)軟質ビニールRoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)ステンレス×ナイロン再生紙使用マーク適合
ヘルメット取付けタイプ ハイパーゴーグル トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)ヘルメット取付けタイプ ハイパーゴーグルトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
開閉ベンチレーション付き。 接眼部に柔らかいエラストマー樹脂を使用。
仕様UVカット、くもり止め加工、メガネ併用可、開閉ベンチレーション(4ヶ所)レンズ両面防曇材質(フレーム)ポリプロピレン+エラストマー(接顔部)、(レンズ)強化ポリカーボネート、(ベンチレーション)ABS、(スプリングカバー)ナイロン質量(g)約108レンズ色クリアRoHS指令(10物質対応)対応
セーフティゴーグル(ベンチレーター付) TRUSCOセーフティゴーグル(ベンチレーター付)TRUSCO(2件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。メガネ・マスク併用可能です。
レンズ色クリア機能メガネ併用可、マスク併用可、UVカット仕様防曇、防傷、UVカット、レンズ交換可形状ゴーグル型規格ANSI規格品(Z87.1)材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC)材質(レンズ)ポリカーボネート材質(バンド)布・ゴム混紡
ゴーグル(通気孔付・バイザー付) TRUSCOゴーグル(通気孔付・バイザー付)TRUSCO(2件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
メガネ・マスク併用可能です。ダブルレンズ構造で、曇り止め効果がアップされます。顔当たり部分にクッション材を使用し、アジア人の顔にフィットします。バイザー付で、顔全体を各種の飛沫から防御できます。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
用途液体飛沫、粉じん、塗装作業、ダイオキシン、アスベスト対策に最適です。レンズ色クリア材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC)材質(レンズ)外側:ポリカーボネート、内側:アセテートレンズ厚さ(mm)外側:2.0、内側:0.5材質(バンド)布・ゴム混紡質量(g)175仕様上下通気孔付、ダブルレンズ構造トラスコ品番365-8554形状ゴーグル型タイプメガネ併用可規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ静電気防止加工レンズ機能メガネ・マスク併用可能、曇り止め加工、UVカット
保護メガネ用アクセサリー トラップスB 山本光学保護メガネ用アクセサリー トラップスB山本光学(2件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
トラップスBは、保護メガネの落下を防止します。 テンプルに差し込んで使用し、ストッパーで長さ調節ができます。
ブラックTGK品番941-87-03-52品名トラップス B
メガネ型フェイスシールド3枚入り ヤマショウメガネ型フェイスシールド3枚入りヤマショウ
519税込571
1枚
当日出荷
スポンジ式と違い、耳にかけるタイプなのでムレが軽減されます。シールド部分は汚れたら取り替えが可能。シールド3枚入り。
用途メガネ型で耳に掛けられるフェイスシールド。眼鏡の上からも装着可能です。材質PET、ポリカーボネート、TPR透明質量(g)32高さ(cm)20縦(cm)19横(cm)17
JIS一眼形オーバーグラス保護メガネ SN-770シリーズ 山本光学JIS一眼形オーバーグラス保護メガネ SN-770シリーズ山本光学
3,240税込3,564
1個
当日出荷
めがねと併用可能なコンパクト設計のオーバーグラスタイプです。フレーム幅は3段階、つる角度は5段階調整ができ、更にフレックスフレームがソフトなフィット感を実現します。耐衝撃性・耐摩耗性・耐熱性に優れています。防曇加工を施したレンズにより、安全でクリアな視界を確保します。度付眼鏡の上からの着用はもちろん、眼鏡をかけていない方も着用可能なオーバーグラス設計です。クッションバーは飛来物が衝突した時の顔面への衝撃を和らげ、グラス上部からの粉じんの侵入を防ぎます。
材質フレーム/ナイロン、テンプルクッション・ノーズパッド・フロントパッド/PVC寸法(mm)157×159×57クリア×ブルー質量(g)54機能メガネ併用可、フレーム幅3段階・つる角度5段階調整、耐衝撃性、耐摩耗性、耐熱性、防曇加工、オーバーグラス設計、クッションバー材質(レンズ)ポリカーボネート(ペトロイドハードコート機能付き防曇加工)紫外線遮断率(%)0.999
ライトフェイスガード セフティー3ライトフェイスガードセフティー3
999税込1,099
1個
当日出荷
従来フェイスガードよりもコンパクトで持ち運びに便利です。刈払作業時の飛散物をガードします。メガネのように装着できる楽々フェイスシールドです。防曇素材採用で、作業中も曇りにくい広範囲に顔を保護します。視野が広い透明シールドを採用しています。首に掛けれる紐付きで使用しない時や持ち運び時に便利です。
用途草刈作業用。材質ボリエステルクリア
一眼型保護メガネ オーバーグラス 520 UNIVET一眼型保護メガネ オーバーグラス 520UNIVET
539税込593
1個
当日出荷
メガネの上からかけられるオーバーグラスタイプです。側面部に通気口を設けています。
トラスコ品番380-0788材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート規格適合品:EN166、EN170レンズ色クリアテンプル色クリアレンズ厚さ(mm)2.0紫外線カット
曇り止めクロス ベルクラーロ スズキ機工曇り止めクロス ベルクラーロスズキ機工
1,498税込1,648
1個
当日出荷
特殊繊維に曇り止め成分を含ませているので、拭くだけで防曇効果を得られます。 繰り返し使えるので経済的です。
用途メガネ・ゴーグルの曇り止めに。 マスク着用時のメガネの曇り止めに。 食品工場内作業でのマスク使用時、食事時、スポーツまで幅広く使えます。成分水、アルコール、界面活性剤トラスコ品番200-2582セット内容収納缶材質クロス:ポリエステル、封入缶:アルミ水色質量(g)15縦(mm)150アズワン品番64-8420-17使用可能回数200~300回商品タイプクロス
メガネタイプ フェイスシールド 専用交換シールド PLUS(プラス)[文具]メガネタイプ フェイスシールド 専用交換シールドPLUS(プラス)[文具](1件のレビュー)
699税込769
1パック(10枚)
当日出荷
快適なつけごこちで飛沫を防ぐ! つけはずし簡単なメガネ型フェイスシールド メガネ感覚でサッとつけはずしができ、髪型が崩れない 肌に触れる部分が少なく、快適なつけごこち クリアータイプのフレームで見た目すっきり シールドを交換することができ、清潔に使える PET製高透明シート(0.2mm厚)を採用し、クリアに見える 軽量設計(約28g)で疲れにくい 眼鏡やマスクを着けたまま装着できる
セット内容シールド10枚形状防災面厚さ(mm)0.2寸法(幅W×高さH)(mm)シールド面:278×195材質(シールド)PET
GALERAS  CLEAR/安全ゴーグル(パノラマスクリーン) Delta PlusGALERAS CLEAR/安全ゴーグル(パノラマスクリーン)Delta Plus
1,498税込1,648
1個
当日出荷
180度パノラマスクリーン設計で視野が広く作業性、安全性向上! 耐衝撃性の高いポリカーボネート製レンズゴーグル型安全メガネ。 正面・側面からの液体、個体、飛来物防止対策に。 眼鏡をかけたままでもご使用いただけるオーバーグラスタイプ。 通気孔+防曇加工でもレンズが曇りにくく作業性UP。 PVC&ナイロン製フレームと調節できる柔らかいゴムストラップで、フィット感がよく快適に着用いただけます。 デザイン性の高いスポーティーでおしゃれな外観ながら、キズに強く耐紫外線性に優れた高品質なゴーグル型安全メガネ。
用途現場作業、草刈り、研磨、木工作業、機械操作、メガネが必要な作業など。仕様防曇加工、防疵硬化、防紫外線材質【レンズ】ポリカーボネート、【フレーム】PVC+ナイロンタイプ一眼型レンズ色クリアアズワン品番64-3725-56
コールマン ストラップ CST02 コールマンジャパンコールマン ストラップ CST02コールマンジャパン(2件のレビュー)
879税込967
1本
当日出荷
サイズ(cm)全長約67素材ナイロン、合成ゴム
EX. めがね型楽々ルーペ メテックスEX. めがね型楽々ルーペメテックス
3,300税込3,630
1個
当日出荷
視野の広い大型レンズで楽々拡大!手元作業に最適! 両手が使える ” めがねタイプ ” だから作業も楽々!! 愛用のめがね、コンタクトレンズの上からも掛けられます 汎用タイプだから、防災セットに加えると、災害時に家族等と共用可能。 倍率 1.6倍、25~40cmの対象物が一番良く見えます。 (見え方・焦点距離には個人差があります) 手元作業に最適。 ポリカーボネート製だから柔らかくて丈夫。お尻で踏んでもこわれません。
材質レンズ・フレーム:ポリカーボネート、鼻当て:シリコン質量(g)約34レンズ色透明寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約150×165×46フレーム色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
防塵メガネ DBLTACT防塵メガネDBLTACT
438税込482
1個
当日出荷
メガネ併用可能。ANSI規格適合品。
仕様UVカット形状一眼型材質(レンズ)ポリカーボネートクリア質量(g)65レンズ色クリア材質(フレーム)PVC
ヘルメット用ゴーグル SK11ヘルメット用ゴーグルSK11
3,898税込4,288
1個
当日出荷
機能ハードコート、曇り止めレンズ、紫外線カット材質(レンズ)ポリカーボネート、(フレーム)軟質塩化ビニール規格品JIS規格品
小顔用タイプ保護メガネ VS-103F ミドリ安全小顔用タイプ保護メガネ VS-103Fミドリ安全(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
小顔用の保護メガネです。視界のよい、一眼式保護メガネです。
仕様UVカット、防曇加工、ノーズパッド有、角度調整可レンズ色クリア質量(g)27規格JIS規格品(T8147)レンズ厚さ(mm)2.2
フェイスシールド DBLTACTフェイスシールドDBLTACT(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
飛来物から顔を守る! 安全性・作業性を考えたシールド形状。 メガネをしたままでも使用可能。 シールドの上げ下げが可能。 シールドの交換が容易(替えシールド:DT-FSC-C) 溝付き及び溝無しヘルメットに装着可能。 紫外線を99.8%カット。
機能メガネ併用可、シールド交換可、紫外線カット形状ヘルメット取付型防災面材質(シールド)ポリカーボネート、(本体)POM及びPP、(バネ)スチール/亜鉛メッキ、(バネチューブ)PVC質量(g)165寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×250×250対応溝付、溝無しヘルメット
保護メガネ YX-55 山本光学保護メガネ YX-55山本光学(1件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷
形状二眼型機能防曇、UV99.9%カット、ソフトノーズパッド、ソフトクッションテンプルトラスコ品番836-5850質量(g)23規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×43×155材質(フレーム)ポリカーボネート、エストラマー樹脂材質(レンズ)ポリカーボネート
No.900V用交換レンズ 山本光学No.900V用交換レンズ山本光学(1件のレビュー)
249税込274
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
適合本体No.900V
密閉式ゴーグル トーアボージン密閉式ゴーグルトーアボージン(3件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
アスベスト、インフルエンザ、ウイルス、化学物質対策に。
形状ゴグル型機能広視界スーパーワイド形、防爆形、クッション及び液体侵入防止用溝付、25mm幅広黒布バンド(長さ調節式)、二重アイピース(外:PC透明1.5mm厚、両面防曇ハードコート、内:セルロース透明0.5mm厚保、両面防曇ハードコート)、Wアイピース交換可、めがね・マスク併用可、UVカット、ベンチレーションなし、鼻部クッション付密閉型質量(g)127タイプメガネ併用可、両面硬化処理フレーム色ブラック材質(フレーム)塩ビ材質(レンズ)ポリカーボネート、セルロースレンズ厚さ(mm)(外)1.5、(内)0.5
レーザー保護メガネ RS-80 理研オプテックレーザー保護メガネ RS-80理研オプテック
19,980税込21,978
1個
当日出荷
矯正めがねの上から装着できるオーバーグラスタイプ。 顔に合わせてレンズの角度を調節できます。 顔あたりのよいラバークッションを使用。
形状一眼型仕様オーバーグラスタイプ材質フレーム/プラスチック、レンズ/ポリカーボネート質量(g)48寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)163×60×159~181フレーム色シルバー材質(フレーム)プラスチック材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)1.5
ゴグル型保護めがね YG-5100 山本光学ゴグル型保護めがね YG-5100山本光学(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
顔当たりの柔らかいフレームクッションです。 (曇り止め付き)ワイドレンズタイプで広い視野を確保しています。
用途粉じん作業・グラインダー作業・薬品飛沫防止などレンズ色クリアフレーム色クリア機能めがね・マスク併用可能、紫外線カット仕様通気孔付形状ゴグル型質量(g)103タイプメガネ併用可寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)186×85×75材質(フレーム)軟質ビニール材質(バンド)織りゴム
帽子取付用メガネ用スペアレンズ トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)帽子取付用メガネ用スペアレンズトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(5件のレビュー)
899税込989
1枚
当日出荷から4日以内出荷
材質ポリカーボネート樹脂材質(レンズ)ポリカーボネートRoHS指令(10物質対応)対応
防塵メガネ No.1343 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)防塵メガネ No.1343トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
形状一眼型機能くもり止め材質(つる)ポリカーボネート質量(g)約31規格JIS規格品レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネートRoHS指令(10物質対応)対応
ハイパーシリーズ用スペアレンズ トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)ハイパーシリーズ用スペアレンズトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から6日以内出荷
適合No.1395材質(レンズ)強化ポリカーボネート
安全ゴーグル (通気孔付) ミドリ安全安全ゴーグル (通気孔付)ミドリ安全
2,598税込2,858
1個
当日出荷
曲面レンズで広い視野を確保できます。レンズ、バンドの交換が可能です。
仕様通気孔付機能レンズ・バンド交換可形状ゴーグル型材質(レンズ)ポリカーボネートトラスコ品番388-9408規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリアJIS規格JIS T 8147規格品材質(フレーム)軟質PVCレンズ厚さ(mm)2材質(バンド)織ゴム
3M バーチュアAFセーフティグラス(11329) 3M(スリーエム)3M バーチュアAFセーフティグラス(11329)3M(スリーエム)(3件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷
長時間でも疲れにくい軽量タイプです。 UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
形状一眼型機能軽量、UVカットレンズトラスコ品番344-7014質量(g)24規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリアレンズ防曇材質(フレーム)ポリカーボネート材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.25
フェイスシールド(シールド部のみ) アズワンフェイスシールド(シールド部のみ)アズワン(9件のレビュー)
1,990税込2,189
1個
当日出荷
ブラケット部とフェイスシールド部が独立しています。 ブラケット後部のノブでサイズ調整できます。
種別フェイスシールドアズワン品番8-5363-11適合品番BI-YE材質PC(ポリカーボネート)形状かぶり型防災面寸法(mm)(シールド部)200×388×0.8
防じんメガネ トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)防じんメガネトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
眼鏡をかけたままでも使用できます。傷がつきにくい特殊ハードコーティングレンズ使用有害な紫外線を99.999%カット!軽量で誰にでもフィット・有害な紫外線をカット。
材質ポリカーボネート樹脂製質量(g)約45形状一眼型機能メガネ併用可、紫外線カット、傷付防止コート、軽量RoHS指令(10物質対応)対応
メガネ・ゴーグル・防災面