メガネとは、工場や医療現場、研究機関などで、粉じんや飛来物が発生する恐れのある場合に、眼へ異物が侵入することを防ぐために使用する保護具です。レンズ部の強度が強いことが特徴で、スペクタクル形やフロント形、ゴーグル形、シールド形の4種類があります。また、JIS規格で定められているもののほかEN規格、ANSI規格、規格外のメガネもあります。レンズの素材はポリカーボネートやセルロースアセテート、CR39、強化ガラスなどがあり、それぞれ向き、不向きがあるため、作業用途に適合したメガネを選ぶことが重要です。
65件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安全保護メガネ オールクリア 一眼型 モノタロウ 動画あり
オールクリアタイプなので視界も良好な保護メガネです。 レンズ上部にひさしが付いてますので、上部や側面からの飛来物からも保護してくれます。 プラスチックの中で耐衝撃性が高いポリカーボネートをレンズに採用。 メガネ併用可。
用途飛来物等から眼を守るための作業用として 材質ポリカーボネート 形状一眼型 レンズ色クリア レンズ加工無し 機能メガネ併用可、耐衝撃性
1個ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

顔当たり部分に柔らかいエラストマー素材を用い、レンズ側のPP素材と最新の技術で融合しています。今までに無い装着感が得られます。 小さめのメガネ、マスク併用可。 ペトロイドレンズは、耐擦傷性、耐衝撃性、耐薬品性、防曇性、紫外線吸収と、傷や曇りを防ぐだけではなく、さらに上を行く高性能レンズです。
用途研磨・研削作業、グラインダー軽作業、粉砕作業、セメント・粉末薬品等の粉体取扱作業、バフ作業、鋳造等の砂処理作業、農薬散布作業等 材質(フレーム)エラストマー、PP 質量(g)92 仕様ワンタッチレンズ交換、ワンタッチ交換式ベルト(フックタイプ) 規格JIS規格品 材質(レンズ)ペトロイド(ポリカーボネート)・AFレンズ レンズ厚さ(mm)2.4
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型フレームのめがねの上から掛けてもすっぽり納まるコンパクトなカップ形のオーバーグラスタイプです。周りからの飛翔物の侵入も効果的に防ぎます。 めがね特有の耳上の負担を軽減するため、日本人の頭部にピッタリフィットするラウンドフィット形のテンプルを採用、スタイリッシュなデザインに仕上げています。
機能UVカット、防曇、防傷、耐衝撃 レンズ色クリア スペクタクル形 質量(g)37 タイプオーバーグラス 規格ANSI Z87.1/EN166
1個
749 税込824
当日出荷

球面インジェクション成型で背後からの反応が無く、視界もスッキリします。ひさし付レンズで上方からの光線と粉塵から眼を守ります。かぶり型は後部つまみ等でサイズ調整ができ、安定した装着ができます。レンズはポリカーボネートのハードコート処理で耐衝撃性及び耐傷性(傷付き防止加工)に優れます。保護メガネとの併用可。
用途薬品・刈払機・グラインダーなど使用時に。 形状かぶり型防災面 機能保護メガネ併用可、耐衝撃性、耐傷性 トラスコ品番231-6064 種別防災面 型式かぶり型 寸法(mm)約255×200 透明 質量(g)270 材質(フレーム)アルミニウム 材質(レンズ)ポリカーボネート 材質(ヘッドバンド)ポリプロピレン 紫外線透過率(%)313nm:0.001365nm:0.001
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

眼に有害なUV-Bをカットしあなたの眼を守ります。 耐衝撃性に優れています。 眼の脇まで周り込んだ機能的デザインにより顔にフィットし周りからの紫外線の侵入をブロックします。
規格ANSI 規格適合、EN 規格認定 紫外線透過率(%)313nm:0.0001365nm:0.0001 質量(g)22 仕様防曇レンズ 形状一眼型 機能UVカット、耐衝撃性 材質(フレーム)ポリカーボネート 材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金属製のネジを一切使用していないため電気作業などに最適な保護メガネです。ガスケットが顔と保護めがねの隙間を埋め、粉じんや飛来物から目を保護します。柔軟性に優れたテンプル(つる)は、曲げても折れにくいです。
用途粉塵・飛来物・薬品・紫外線(UV)からの保護、屋内・屋外での電気作業向け●粉塵や粉体取扱作業●建設業 機能UVカット、防曇、防傷、耐衝撃 レンズ色クリア 材質レンズ(PC),フレーム(PC)、ガスケット(EVA素材) スペクタクル形 質量(g)24 タイプガスケットタイプ 規格ANSI Z87.1/EN166
1個
999 税込1,099
当日出荷

顔の形状に合わせ、ノーズパットとテンプル(つる)の調整が可能な仕様。また軽量設計のため長時間の作業にも適しています。
用途粉塵・飛来物・薬品・紫外線(UV)からの保護 機能UVカット、防曇、防傷、耐衝撃、超軽量 レンズ色クリア 材質レンズ(PC)、フレーム(TPR) スペクタクル形 質量(g)20 タイプサイドシールドタイプ 規格ANSI Z87.1
1個
899 税込989
当日出荷

金属製のネジを一切使用していないため電気作業で最適な保護メガネです。●日本人にピッタリフィットする小型ユニバーサル設計。耳に掛かるテンプル部分は長時間の作業にも心地よいソフトなエラストマーを採用しました。
用途粉塵・飛来物・薬品・紫外線(UV)からの保護、屋内・屋外での電気作業向け 機能UVカット、防曇、防傷、耐衝撃 レンズ色クリア 材質レンズ(PC)、フレーム(TPR) スペクタクル形 質量(g)29 タイプめがねタイプ 規格ANSI Z87.1/EN166
1個
719 税込791
当日出荷

頭を包み込むようなテンプル形状で耳への負担を軽減
機能UVカット/メガネ併用可/耐衝撃性 形状一眼型 レンズ色クリア 材質(レンズ)ポリカーボネート(両面ハードコート) 付属品専用ポーチ 質量(g)52 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)183×61×167 フレーム色ライトグレー/グレー 材質(テンプル)ナイロン、ポリカーボネート
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

高性能曇り止めレンズで、顔当たりの柔らかいフレームクッションです。ワイドレンズタイプで広い視野を確保しています。
用途粉じん作業・グラインダー作業・薬品飛沫防止など 形状ゴーグル型 クリア 質量(g)85 フレーム色クリア 材質(フレーム)軟質ビニール
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

衝撃に強いポリカーボネートレンズ製。顔あたりの良いクッションバー付。UVカット。上ひさしサイド付で、飛来物が目に入りにくい設計。メガネ併用可能です。
材質(レンズ)ポリカーボネート 仕様UVカット 形状一眼型 質量(g)44 機能UVカット、メガネ併用可、上ひさしサイド付、耐衝撃性 材質(フレーム)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)約2.3
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

めがねと併用可能なコンパクト設計のオーバーグラスタイプです。フレーム幅は3段階、つる角度は5段階調整ができ、更にフレックスフレームがソフトなフィット感を実現します。耐衝撃性・耐摩耗性・耐熱性に優れています。防曇加工を施したレンズにより、安全でクリアな視界を確保します。度付眼鏡の上からの着用はもちろん、眼鏡をかけていない方も着用可能なオーバーグラス設計です。クッションバーは飛来物が衝突した時の顔面への衝撃を和らげ、グラス上部からの粉じんの侵入を防ぎます。
材質フレーム/ナイロン、テンプルクッション・ノーズパッド・フロントパッド/PVC 寸法(mm)157×159×57 クリア×ブルー 質量(g)54 機能メガネ併用可、フレーム幅3段階・つる角度5段階調整、耐衝撃性、耐摩耗性、耐熱性、防曇加工、オーバーグラス設計、クッションバー 材質(レンズ)ポリカーボネート(ペトロイドハードコート機能付き防曇加工) 紫外線遮断率(%)0.999
1個
3,240 税込3,564
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハードコート:USA安全規格(ANSI Z87.1,2003)適合で衝撃や傷に強い 一眼レンズ:左右のレンズが一体で、広い視界を確保 くもり止め:レンズが曇らず作業性がよい ノーズフィット:鼻が痛くならない UV400:紫外線を99.9%カット
用途作業時の飛来物からの眼の保護に 機能耐衝撃性・UVカット・曇り止め 形状一眼型 レンズ色クリア 材質レンズ:ポリカーボネート 質量(g)24 高さH(mm)45 奥行D(mm)68 幅W(mm)160
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

白とピンクのカラーリングの小型の保護グラス。ノーズパッド、つるの長さ、角度を調整することでまつ毛がレンズ内側につきません。レンズ上部はブローガード構造で、上からの飛翔物の侵入を防ぎます。スポーティなイタリアンデザイン。
機能UVカット、防曇、防傷、耐衝撃 レンズ色クリア スペクタクル形 質量(g)26 規格EN166
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

眼鏡併用可能なオーバーグラスタイプ。 顔あたりのよい上部ソフトクッションバー付
用途切削、ハツリ、砕岩、ハンマー粉砕、機械操作、木工作業、製材作業等の際の眼の保護 レンズ色クリア 材質(レンズ)ポリカーボネート 形状1眼型 質量(g)52 規格JIS T8147 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×64×169 テンプル色クリア RoHS指令(10物質対応)対応 材質(テンプル)ポリカーボネート 材質(トリム)エラストマー 再生紙使用マーク適合
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レンズは衝撃に強いポリカーボネート(USA安全基準ANSI合格品)。紫外線99%カット。表面キズ防止加工。曇り止め処理(クリア、イエローは内側のみ)。ホコリ等がつきにくい帯電防止加工。ハードグラス用ストラップ対応。レンズの角度4段階調整機能付。 防曇、帯電防止(※HG-3C、HG-3Yのみ内側)、表面キズ防止加工
規格ANSI規格品(Z87.1) 形状二眼型 質量(g)27 機能紫外線カット、曇り止め処理、レンズ角度調整可、耐衝撃性、表面キズ防止加工、帯電防止加工 材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハードな現場から普段使いまでできるサングラス。クッションモールドによる高い密着感で粉塵が入りにくい。レンズは衝撃に強いポリカーボネート(USA安全基準ANSI合格品)。紫外線99.9%カット
用途安全保護メガネ 材質(レンズ)ポリカーボネート 形状二眼型 タイプ静電 規格ANSI規格品(Z87.1) 本体質量(g)29 レンズ防曇 機能紫外線カット、耐衝撃性
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レンズは衝撃に強いポリカーボネート(USA安全基準ANSI合格品)。紫外線99%カット。表面キズ防止加工。曇り止め処理(クリアは内側のみ)。ホコリ等がつきにくい帯電防止加工。ハードグラス用ストラップ対応。ベンチレーション機能。レンズのムレ、曇りを抑制。
形状二眼型 機能紫外線カット、曇り止め処理、耐衝撃性、表面キズ防止加工、帯電防止加工 質量(g)27 タイプ静電 規格ANSI規格品(Z87.1) レンズ防曇 材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タフで頑丈!視界を守る曇らないレンズ!。1:ラバーフレームでずれにくい!。2:視界が広い!4:曇らないレンズ!
用途研磨作業、切削作業、ハツリ作業、大工仕事、現場作業、草刈作業等で飛来物から眼を保護します。 機能耐衝撃/キズ防止/曇り止め/UVカット 規格ANSI規格品(Z80,Z87)
1個ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

理研オプテック防災面
レンズは衝撃に強いポリカーボネート製で表面にハードコート・内側には曇り止め加工を施しています。
用途飛来物・危険な薬品等から顔への飛散を守ります。 仕様UVカット、表面ハードコート内側曇り止め加工 機能曇り止め加工、耐衝撃性 形状かぶり型防災面 材質(レンズ)ポリカーボネート トラスコ品番356-5114 寸法(mm)380×195 質量(g)228 レンズ色クリア 装着方法ヘッドバンドタイプ
1個
6,698 税込7,368
当日出荷

視野の広い一眼タイプ。衝撃に強くキズつきにくいペトロイドレンズ。矯正用メガネと併用可能。顔あたりの良いクッションバー付。上ひさしサイド付。UVカット。ANSI規格取得品。メガネ併用可(一部大型めがねを除く)
形状一眼型 機能メガネ併用可、UVカット、上ひさしサイド付、耐衝撃性、傷付防止 質量(g)52 レンズペトロイドレンズ(傷付き防止加工) 材質(フレーム)ポリカーボネート 材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐衝撃性・耐摩耗性・耐熱性が高く、防曇加工を施したレンズにより、安全でクリアな視界を確保します。双球面レンズを採用していますので、顔にフィットします。ノーズパッドの裏表を付け替えると、高さを変える事ができます。金属パーツを使用していません。上部ひさしカバー付きで安全性と快適機能を兼ね備えています(LF-401シリーズのみ)
材質フレーム/ナイロン、テンプルクッション・ノーズパッド/エラストマー 寸法(mm)145×155×41 クリア×ブルー 材質(レンズ)ポリカーボネート(ペトロイドハードコート機能付き防曇加工) 紫外線遮断率(%)0.999
1個
1,340 税込1,474
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三共コーポレーションDBLTACT 超防曇保護メガネ
柔らかい軽量テンプル!掛け心地がよく滑り止め効果も抜群!。『超防曇効果』。特殊コーティングで曇り止め効果抜群!。クリアするのが難しいとされているヨーロッパのEN166規格の「N」オプションをクリア!。額部分のソフトパッドにより快適さと汗や埃から目を守ります。様々な鼻の形状に対応したリーフ形状ノーズパッド。ANSI/CE規格適合品。スーパー防曇レンズ。UV99.9%カット。表面傷防止ハードコート。耐衝撃性に優れたポリカーボネイト素材
材質フレーム:ポリカーボネイト、ソフトパッド:TPR 質量(g)26 寸法(幅W×奥行D)(mm)145×165 レンズ色クリア 機能軽量、超防曇効果、UV99.9%カット、表面傷防止ハードコート、耐衝撃性 レンズサイズ(mm)高さ:44 材質(レンズ)ポリカーボネイト
1個
1,098 税込1,208
翌日出荷

ワイドな視野角を確保し、最上級のかけ心地を実現しています。 アンチフォグ(曇り止め)レンズです。 フレームの上部と下部の衝撃吸収型プリーツデザインです。 上、下段二つの換気システムの構造です。 度数メガネ、保護メガネ、マスク、ヘルメット兼着用可能です。
仕様衝撃吸収、メガネ、マスク、ヘルメット兼着用可 トラスコ品番208-3553 材質フレーム:ポリ塩化ビニール、バンド:ナイロン 形状ゴーグル型 幅(mm)195 質量(g)76.6 レンズ色クリア 機能衝撃吸収、メガネ、マスク、ヘルメット兼着用可 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)0.8 紫外線カット
1個
659 税込725
当日出荷

形状二眼型 機能二眼フレームレス、軟質鼻パッド付、フリッパーテンプル、ストレートモダン、耐衝撃PC防曇レンズ、ミラーUV400防曇レンズ(紫外放射99.9%カット) 質量(g)26 フレーム色グレー 材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
1,798 税込1,978
欠品中

飛翔物が侵入しにくいインダイレクト式ベンチレーションゴーグル。細かな通気口があるため曇りにくいゴーグルです。 OTG(オーバー・ザ・グラス)設計なのでメガネの上からでも装着が可能です。
機能UVカット、防曇、防傷、耐衝撃 形状ゴーグル型 質量(g)120 規格ANSI Z87.1 レンズ色クリア
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

矯正用メガネの上から掛けられるオーバータイプ。レンズは衝撃に強いポリカーボネート(USA安全基準ANSI合格品) 紫外線99.9%カット 表面キズ防止加工、曇り止め処理(※HGO-1C のみ内側)、帯電防止加工
用途安全保護メガネ 形状一眼型 本体質量(g)44 材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

UNIVET-5X8C 保護メガネ  5X8.03.11.00 UNIVET 動画あり
つるの長さと角度調整可能、更にソフトパッドテクノロジーで長時間の装着でも耳に負担が掛かりません。 スポーティなデザインと確かな機能性で欧州企業にも広く採用されています。
機能UVカット、防曇、防傷、耐衝撃 レンズ色クリア スペクタクル形 質量(g)30 タイプめがねタイプ 規格EN166
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

ハードコート:USA安全規格(ANSI Z87.1,2003)適合で衝撃や傷に強い 一眼レンズ:左右のレンズが一体で、広い視界を確保 くもり止め:レンズが曇らず作業性がよい 滑り止めディンプル:耳にしっかりフィット ノーズフィット:鼻が痛くならない UV400:紫外線を99.9%カット
用途作業時の飛来物からの眼の保護に 機能耐衝撃性・UVカット・曇り止め 形状一眼型 レンズ色Sミラー 材質レンズ:ポリカーボネート 質量(g)32 高さH(mm)47 奥行D(mm)68 幅W(mm)157
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

傷付防止、曇り止め加工レンズ使用。紫外線カット。耐衝撃性。
用途切削、ハツリ、砕岩、ハンマー粉砕、機械操作、木工作業、製材作業等の際の眼の保護 レンズ色クリア 材質(レンズ)ポリカーボネート 仕様防曇性、キズ付防止、上ひさしサイド付、つる角度調整可 形状1眼型 質量(g)35 規格JIS T 8147規格品 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)153×65×153 加工硬化処理 機能傷付防止、曇り止め加工レンズ、紫外線カット、耐衝撃性 テンプル色テンプルカラ―/ブルー RoHS指令(10物質対応)対応 材質(テンプル)ナイロン 再生紙使用マーク適合
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

飛翔物が侵入しにくいインダイレクト式ベンチレーションゴーグルと 耐衝撃に優れたPC(ポリカーボネート)のフェイスシールドの組み合わせ。 細かな通気口があるため曇りにくいフェイスシールド付ゴーグルです。柔軟性に優れたPVC(熱可塑性ゴム)でソフトな付け心地。
機能UVカット、防曇、防傷、耐衝撃 形状ゴーグル型 質量(g)180 規格ANSI Z87.1 レンズ色クリア
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

DT-SG-1662 DBLTACT 超防曇保護メガネ 三共コーポレーション 動画あり
三共コーポレーションDBLTACT 超防曇保護メガネ
角度調整機能付きの柔らかい軽量テンプル!。『超防曇効果』。特殊コーティングで曇り止め効果抜群!。クリアするのが難しいとされているヨーロッパのEN166規格の「N」オプションをクリア!。テンプル角度調整。ベンチレーター機能。ソフトノーズパッド。ANSI/CE規格適合品。スーパー防曇レンズ。UV99.9%カット。表面傷防止ハードコート。耐衝撃性に優れたポリカーボネイト素材
材質フレーム:ポリカーボネイト 質量(g)26 寸法(幅W×奥行D)(mm)145×165 レンズ色クリア 機能角度調整機能付、軽量、曇り止め、UV99.9%カット、傷防止ハードコート、耐衝撃性 レンズサイズ(mm)高さ:44 材質(レンズ)ポリカーボネイト
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷

1個
999 税込1,099
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

視界を守る曇らないレンズ!。1:超軽量で、つけた感じがしない!。2:視界が広い!3:曇らないレンズ!
用途研磨作業、切削作業、ハツリ作業、大工仕事、現場作業、草刈作業等で飛来物から眼を保護します。 機能耐衝撃/キズ防止/超軽量/曇り止め/UVカット 規格ANSI規格品(Z80,Z87)
1個ほか
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状一眼型 レンズくもり止めレンズ(傷付き防止加工) 材質(フレーム)ポリカーボネート 材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DT-SG-1663 DBLTACT 超防曇保護メガネ 三共コーポレーション 動画あり
三共コーポレーションDBLTACT 超防曇保護メガネ
人間工学に基づいたあらゆるタイプの輪郭にもフィットするカーブデザイン!。『超防曇効果』。特殊コーティングで曇り止め効果抜群!。クリアするのが難しいとされているヨーロッパのEN166規格の「N」オプションをクリア!。テンプル角度調整。ベンチレーター機能。オーバーグラス。メタルフリー。ANSI/CE規格適合品。スーパー防曇レンズ。UV99.9%カット。表面傷防止ハードコート。耐衝撃性に優れたポリカーボネイト素材
材質フレーム:ポリカーボネイト 質量(g)36 寸法(幅W×奥行D)(mm)155×166 レンズ色クリア 機能曇り止め、テンプル角度調整、UV99.9%カット、表面傷防止ハードコート、耐衝撃性 レンズサイズ(mm)高さ:55 材質(レンズ)ポリカーボネイト
1個
1,098 税込1,208
翌日出荷

ワイドな視野角を確保し、最上級のかけ心地を実現しています。 アンチフォグ(曇り止め)レンズです。 換気量調節装置が付いており、ゴーグル内への流量を調節出来ます。 サイドに固定通気孔も付いています。 接眼部(顔と当たる部分)の二重クッション構造で装着性を最大化しています。 ベルトループの回転と左右折れ機能で他の保護具(ヘルメット、マスク、度数のメガネ)と兼着用時の乱れを防止します。
仕様衝撃吸収、メガネ、マスク、ヘルメット兼着用可 トラスコ品番208-3554 材質フレーム:ポリ塩化ビニール、バンド:ナイロン 形状ゴーグル型 幅(mm)195 質量(g)74 レンズ色クリア 機能衝撃吸収、メガネ、マスク、ヘルメット兼着用可 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)0.8 紫外線カット
1個
798 税込878
当日出荷

ハードコート:USA安全規格(ANSI Z87.1,2003)適合で衝撃や傷に強い フレームレス:フレームが邪魔にならず、広い視界を確保 UV400:紫外線を99.9%カット
用途作業時の飛来物からの眼の保護に 機能耐衝撃性・UVカット 形状二眼型 レンズ色イエロー 材質レンズ:ポリカーボネート 質量(g)22 高さH(mm)43 奥行D(mm)50 幅W(mm)140
1個
939 税込1,033
翌々日出荷

塗装前検品、検査、塗装むら判別用などに最適。 大型眼鏡併用可能なオーバーグラスタイプ。
用途塗装前検品、検査、塗装むら判別用などに。 機能紫外線カット、めがね併用可、上ひさしサイド付、ロックラバー付、つる角度調節可、クッションバー付。 レンズPET AF、度付眼鏡併用(大型)オーバーグラス クリスタルブルー 質量(g)49 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)168×163×65 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
5,598 税込6,158
当日出荷