メガネとは、工場や医療現場、研究機関などで、粉じんや飛来物が発生する恐れのある場合に、眼へ異物が侵入することを防ぐために使用する保護具です。レンズ部の強度が強いことが特徴で、スペクタクル形やフロント形、ゴーグル形、シールド形の4種類があります。また、JIS規格で定められているもののほかEN規格、ANSI規格、規格外のメガネもあります。レンズの素材はポリカーボネートやセルロースアセテート、CR39、強化ガラスなどがあり、それぞれ向き、不向きがあるため、作業用途に適合したメガネを選ぶことが重要です。
安全メガネ (13) 安全ゴーグル (13) シールド(防災面) (1) 一般用メガネ (1) メガネ周辺商品 (2) カテゴリ: メガネ・ゴーグル・防災面エコロジープロダクト: 再生紙使用マーク適合すべて解除
YG-5090HF N 保護ゴーグル(無気孔/くもり止め仕様) 山本光学 当日出荷
飛沫対策や粉じんの多い作業現場に適した無気孔タイプのスタンダード。
防疫や緊急消毒で実績多数。くもり止め加工付
仕様 耐衝撃性 材質 レンズ:ポリカーボネート、フレーム:軟質ビニル 質量(g) 81 ベルト幅(mm) 18 フレーム 通気孔なし ベルト 織りゴム 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 164×77×76 レンズ 外面:ハードコート、内面:くもり止め レンズ厚さ(mm) 0.6 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
YX-600 一眼形保護めがね 山本光学 (1件のレビュー) 当日出荷
顔とフレームの隙間を埋めるガスケットパーツ付き、ズレにくいバックル付きヘッドバンド(取り外し可)
仕様 99.9%UVカット 材質(レンズ) ポリカーボネート(くもり止め) レンズ色 クリア 質量(g) 46 規格 ANSI Z87+ 適合品 材質(フレーム) ポリカーボネート、PVC RoHS指令(10物質対応) 対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 145×46×164 再生紙使用マーク 適合
ハイパーデミスト2(高性能くもり止め液) 山本光学 (7件のレビュー) 当日出荷
めがねやゴーグルのくもり対策に最適。
視界の「くもり」をシャットアウト!シーンを選ばないスプレータイプのくもり止め液。(マルチコート対応)
用途 マルチコート、ハードコートなど様々なコーティング面に塗布可能。
ポリカーボネート、アクリル、ガラス素材に塗布可能。
一般の度付き眼鏡にも使用可能(あらかじめ視界に影響の無い箇所でお試しください。) タイプ スプレー 主成分 水、界面活性剤、アルコール系溶剤 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
YS-210 軽量ラウンドフィット 二眼形保護めがね 山本光学 (2件のレビュー) 当日出荷
働く女性・小顔の方にジャストフィット!
ラウンドフレーム設計で、抜群の防護性能と快適なフィット感を両立した軽量めがね。
形状 二眼型 材質(レンズ) PET-AF(ポリカーボネート/両面ハードコートくもり止め) 質量(g) 25 適合規格 JIS 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 143×43×156 材質(フレーム) ナイロン RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
SS-7000CL クイックベルト プロユースゴーグル 山本光学 (1件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
進化を遂げたレスキューゴーグルのクイックベルトタイプ。
高性能と耐久性を兼ね備えたハイスペックモデル
用途 研磨、切削、グラインダー、木工、粉砕、粉末取扱い。鋳造砂処理、農薬散布、その他粉じん発生作業用 仕様 紫外線カットレンズ、マスク併用可、レンズ交換可、ワイドビュー、シリコーンクッション、めがね併用可 レンズ材 外面:ハードコート/撥水防汚加工、内面:高性能くもり止め加工、2.4mmUV99.9%カット 質量(g) 191 ベルト クイックベルト 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 212×88×85(ベルト除く) RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(クッション) シリコーン 再生紙使用マーク 適合
SS-7000CL プロユースゴーグル 山本光学 (1件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
耐衝撃性、撥水性、防汚性、高性能くもり止め、UVカット
高機能レンズを搭載した究極のレスキューゴーグル
用途 研磨、切削、グラインダー、木工、粉砕、粉末取扱い。鋳造砂処理、農薬散布、その他粉じん発生作業用 仕様 紫外線カットレンズ、マスク併用可、レンズ交換可、ワイドビュー、シリコーンクッション、めがね併用可 レンズ材 外面:ハードコート/撥水防汚加工、内面:高性能くもり止め加工、2.4mmUV99.9%カット 質量(g) 163 ベルト SRベルト 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 212×88×85(ベルト除く) RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(クッション) シリコーン 再生紙使用マーク 適合
YG-931D-R プロユースゴーグル 山本光学 (1件のレビュー) 7日以内出荷
高性能ダブルレンズ仕様で防曇性能UP
フィット感の良いシリコーンフレーム
フレーム材質に肌に優しいシリコーンを採用し、フィット感の良いモデル。
ダブルレンズ仕様でさらにくもり止め性能UP。
用途 研磨、切削、グラインダー、木工、粉砕、粉末取扱い。鋳造砂処理、農薬散布、その他粉じん発生作業用 材質 フレーム/シリコーン(ベンチレータ―付)レンズ/ポリカーボネート 質量(g) 123 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 185×85×95 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
一眼型保護メガネ SN-770 山本光学 (9件のレビュー) 当日出荷
コンパクト設計でフィット性能が高いオーバーグラス。
仕様 UVカット(紫外線カットレンズ)、眼鏡併用可能、ソフトテンプル、ソフト鼻パッド、上ひさしサイド付、エラストマークッション 機能 フレーム幅調整可能、テンプル角度調整可能 形状 一眼型 レンズ 防曇 材質(レンズ) PET-AF(ハードコート&くもり止め) トラスコ品番 788-7167 質量(g) 54 タイプ メガネ併用可 規格 JIS規格品 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 157×57×159 加工 硬化処理 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
YX-520 二眼形保護めがね 山本光学 (1件のレビュー) 当日出荷
コンパクトなオーバーグラスタイプ
形状 二眼型 機能 防曇、UV99.9%カット、オーバーグラスタイプ トラスコ品番 836-5852 質量(g) 30 タイプ メガネ併用可 規格 ANSI規格品(Z87.1) レンズ色 クリア 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 155×45×165 材質(フレーム) ポリカーボネート 材質(レンズ) ポリカーボネート RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
YX-510 一眼形保護めがね 山本光学 (2件のレビュー) 当日出荷
ソフトノーズパット、ソフトクッションテンプル
形状 一眼型 機能 防曇、UV99.9%カット、ソフトノーズパッド、ソフトクッションテンプル トラスコ品番 836-5851 質量(g) 26 規格 ANSI規格品(Z87.1) レンズ色 クリア 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 151×45×161 材質(フレーム) ポリカーボネート、エストラマー樹脂 材質(レンズ) ポリカーボネート RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
YG-5600 保護ゴーグル 山本光学 当日出荷
視界が広いシリンダーレンズ採用
大型眼鏡対応のワイドビューモデル
用途 粉じん作業・グラインダー作業・薬品飛沫防止など 仕様 通気孔付 質量(g) 106 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 187×90×72 材質(フレーム) 軟質ビニール 材質(レンズ) ポリカーボネート 材質(バンド) 織りゴム レンズ色 クリア フレーム色 クリア 形状 ゴグル型 タイプ メガネ併用可 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
ゴグル型保護めがね YG-5100 山本光学 (1件のレビュー) 当日出荷
顔当たりの柔らかいフレームクッションです。
(曇り止め付き)ワイドレンズタイプで広い視野を確保しています。
用途 粉じん作業・グラインダー作業・薬品飛沫防止など レンズ色 クリア フレーム色 クリア 機能 めがね・マスク併用可能、紫外線カット 仕様 通気孔付 形状 ゴグル型 質量(g) 103 タイプ メガネ併用可 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 186×85×75 材質(フレーム) 軟質ビニール 材質(バンド) 織りゴム
ゴグル型保護めがね YG-5100D YCP 山本光学 当日出荷
ワイドレンズタイプで広い視野を確保しています。
2枚のレンズを重ねることによって、レンズ内外の温度差を少なくすることで効果的に曇りを防ぎます。
スプリング部分は髪の毛を挟み込まないカバー付きです。
MP型・溝付型ヘルメットに取付可能(ベルトクリップYCP-1付属)。
用途 粉じん作業・グラインダー作業・薬品飛沫防止など 仕様 通気孔付 機能 めがね・マスク併用可能、紫外線カット 形状 ゴグル型 材質(レンズ) ポリカーボネート レンズ くもり止めダブルレンズ(外側ペトロイド0.6mm・内側くもり止め) トラスコ品番 434-9512 質量(g) 132 タイプ メガネ併用可 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 186×85×75 フレーム色 クリア 加工 硬化処理、防曇 材質(フレーム) 軟質ビニール RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(バンド) ステンレス×ナイロン 再生紙使用マーク 適合
ゴグル型保護めがね YG-5150R 山本光学 (2件のレビュー) 当日出荷
高性能曇り止めレンズで、顔当たりの柔らかいフレームクッションです。
ワイドレンズタイプで広い視野を確保しています。
ダブルレンズ仕様のハイスペックモデルで、ワンタッチ長さ調整SRベルトを採用しています。
用途 粉じん作業・グラインダー作業・薬品飛沫防止など 仕様 通気孔付 機能 めがね・マスク併用可能、紫外線カット 形状 ゴグル型 レンズ ペトロイド-AFα(くもり止めダブルレンズ) 材質(レンズ) ポリカーボネート トラスコ品番 470-3804 質量(g) 120 タイプ メガネ併用可 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 186×85×75 加工 硬化処理、防曇 材質(フレーム) 軟質ビニール RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(バンド) 織りゴム 再生紙使用マーク 適合
保護めがね1眼型オーバーグラスタイプ SN-727 山本光学 (9件のレビュー) 当日出荷
傷付防止、曇り止め加工レンズ使用。紫外線カット。耐衝撃性。
用途 切削、ハツリ、砕岩、ハンマー粉砕、機械操作、木工作業、製材作業等の際の眼の保護 レンズ色 クリア 材質(レンズ) ポリカーボネート 仕様 防曇性、キズ付防止 形状 1眼型 質量(g) 57 タイプ メガネ併用可 規格 JIS T 8147規格品 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 163×67×169 加工 硬化処理 機能 プロテクトカバー付、つる長さ調整可、つる角度調整可、めがね併用可 テンプル色 テンプルカラー/ブルー RoHS指令(10物質対応) 対応 調整機能 長さ・角度調整可 材質(テンプル) ナイロン 材質(トリム) エラストマー 再生紙使用マーク 適合
保護めがね1眼型スタンダードフィットタイプ SN-711 山本光学 当日出荷
傷付防止、曇り止め加工レンズ使用。紫外線カット。耐衝撃性。
用途 切削、ハツリ、砕岩、ハンマー粉砕、機械操作、木工作業、製材作業等の際の眼の保護 レンズ色 クリア 材質(レンズ) ポリカーボネート 仕様 防曇性、キズ付防止、上ひさしサイド付、つる角度調整可 形状 1眼型 質量(g) 35 規格 JIS T 8147規格品 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 153×65×153 加工 硬化処理 機能 傷付防止、曇り止め加工レンズ、紫外線カット、耐衝撃性 テンプル色 テンプルカラ―/ブルー RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(テンプル) ナイロン 再生紙使用マーク 適合
ブルーライトカット機能付きグラス 山本光学 (1件のレビュー) 当日出荷
クリアな高透過率を維持し、PC液晶画面等のブルーライト光線をカット。
ブルーライトカット率20.6%。
仕様 ブルーライトカット率20.6% 機能 防曇、UVカット、上下ひさしサイド付き、バネ蝶番 形状 二眼型 トラスコ品番 470-3821 質量(g) 34 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 149×43×161 フレーム色 ライトスモーク 可視光線透過率(%) 88.0 材質(レンズ) ポリカーボネートPET-AF RoHS指令(10物質対応) 対応 ブルーライトカット率 0.401 再生紙使用マーク 適合
JIS 保護メガネ 一眼型 山本光学 (9件のレビュー) 当日出荷
ソフト鼻パッド付です。メガネ併用可能です。レンズ:曇り止め、傷付防止加工UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
レンズ色 クリア 材質(レンズ) ポリカーボネート 仕様 上ひさしサイド付、防曇加工、防傷加工、UVカット、ノーズパット トラスコ品番 379-3702 形状 一眼型 質量(g) 49 加工 硬化処理 機能 メガネ併用可能、曇り止めレンズ、傷付防止加工、UVカット JIS規格 JIS T 8147規格品 材質(フレーム) ポリカーボネート レンズ厚さ(mm) 約2.3 アズワン品番 6-8010-04 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
LF-101 L-fit 一眼形保護めがね 山本光学 (1件のレビュー) 当日出荷
フィット感を追求した L-fit グラスシリーズ。
どなたにもフィットする、超軽量保護めがね
LF-301シリーズの上ひさしなしタイプ。
レンズ色 クリア 材質(レンズ) ペトロイド・AFレンズ 仕様 耐擦傷性、防曇性、耐衝撃性、紫外線吸収 トラスコ品番 375-6564 形状 一眼型 色 クリア 質量(g) 24 フレーム色 クリスタルブルー 加工 硬化処理 機能 くもり止めハードコートレンズ、鼻パッド付け替え可、軽量 JIS規格 JIS規格品 材質(フレーム) プラスチック RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
保護メガネ エルフィット LF-201 山本光学 (3件のレビュー) 当日出荷
日本人の顔の形状に合わせたツインレンズ採用によりすき間なくフィット。くもり止めハードコートレンズ。鼻パッドの表裏を付け替えて鼻幅を変える事が可能。軽量設計で負担なく掛けられ、長時間の使用でもストレスを感じず使用可能。環境に優しい金属部品無使用モデル。
ノンスリップラバーと通気性を重視したテンプルを採用
レンズ色 クリア 材質(レンズ) ペトロイド・AFレンズ 仕様 耐擦傷性、防曇性、耐衝撃性、紫外線吸収 トラスコ品番 375-6602 形状 一眼型 質量(g) 25 フレーム色 クリスタルブルー 加工 硬化処理 機能 ノンスリップラバー JIS規格 JIS規格品 材質(フレーム) プラスチック RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
保護メガネ エルフィット LF-401 山本光学 (16件のレビュー) 当日出荷
日本人の顔の形状に合わせたツインレンズ採用によりすき間なくフィット。くもり止めハードコートレンズ。鼻パッドの表裏を付け替えて鼻幅を変える事が可能。軽量設計で負担なく掛けられ、長時間の使用でもストレスを感じず使用可能。環境に優しい金属部品無使用モデル。
ノンスリップラバーと通気性を重視したテンプルを採用。
レンズ色 クリア 材質(レンズ) ペトロイド・AFレンズ 仕様 耐擦傷性、防曇性、耐衝撃性、紫外線吸収 トラスコ品番 384-5036 形状 一眼型 色 クリア 質量(g) 27 フレーム色 クリスタルブルー 加工 硬化処理 機能 ひさし有、ノンスリップラバー JIS規格 JIS規格品 材質(フレーム) プラスチック RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
デミスト3(くもり止め液) 山本光学 (22件のレビュー) 当日出荷
めがね・ゴーグル用くもり止め液。レンズの内側にスプレーし、ふき取るだけで、レンズの「くもり」を防ぎます。
タイプ スプレー トラスコ品番 371-9758 主成分 フッ素系界面活性剤、アルコール RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
YG-503 ゴム枠保護ゴーグル(ベンチレーター付) 山本光学 当日出荷
耐熱性に優れたゴム枠タイプ。
眼鏡・マスク併用可能なベンチレーター(通気孔)付モデル。
フレーム部の形状安定性が高いゴーグル。
スポンジトリムで顔にやさしくフィットします。
レンズ交換が簡単なホック式レンズ止めタイプ。
用途 研磨、研削、グラインダー、木工、粉砕、粉末取扱い。鋳造砂処理、農薬散布、その他粉じん発生作業用 形状 ゴーグル型 機能 スポンジトリム、マスク併用可、めがね併用可、レンズ交換可 質量(g) 107 タイプ メガネ併用可 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 175×92×70 フレーム色 ブラック 材質(フレーム) ゴム(ベンチレーター付き)
NO.900V ゴム枠保護ゴーグル(ベンチレーター付) 山本光学 (3件のレビュー) 当日出荷 から 7日以内出荷
耐熱性の高いゴム枠採用。
レンズ種類を3タイプ設定。
フレーム部の形状安定性が高いゴーグル。
レンズ交換が簡単なホック式レンズ止めタイプ。
フレーム上部に通気孔を設けたベンチレーター付。
用途 研磨、研削、グラインダー、木工、粉砕、粉末取扱。
鋳造砂処理、農薬散布、その他粉じん発生作業用。 形状 ゴーグル型 機能 スポンジトリム、めがね併用可、レンズ交換可 質量(g) 101 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 182×92×78 フレーム色 ブラック 材質(フレーム) ゴム(ベンチレーター付き) RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
YS-380 二眼形保護めがね 山本光学 当日出荷
バネ蝶番を採用し、つる部がフレックスに稼働するモデル
二眼形保護めがねのフィット感の良いタイプ
上下ひさし、サイドカバーで防護性能の高いモデル
用途 切削、刈払い、木工、製材、研磨などの作業で前方向からの飛来物 レンズ色 クリア レンズ厚さ(mm) 約2 質量(g) 34 仕様 上ひさしサイド付、防曇加工、防傷加工、UVカット、ノーズパッド トラスコ品番 379-3796 形状 二眼型 加工 硬化処理 機能 UVカット、曇り止め、傷付防止加工 JIS規格 JIS T 8147規格品 材質(フレーム) ナイロン 材質(レンズ) ポリカーボネート アズワン品番 8-5345-11 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
フェイスシールド 山本光学 (6件のレビュー) 当日出荷
軽量で曇り止めシールドを採用しています。
直接頭に装着可能な防災面です。
用途 液体飛沫からの保護用。 アズワン品番 8-5333-01 仕様 直接かぶり型、レンズ交換可 トラスコ品番 324-1947 形状 かぶり型防災面 寸法(mm) H200×W210 質量(g) 114 機能 軽量、曇り止めシールド 材質(シールド) アセチロイド(防曇加工) RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
ゴグル型保護メガネ YG-6000 山本光学 (33件のレビュー) 当日出荷
顔当たり部分に柔らかいエラストマー素材を用い、レンズ側のPP素材と最新の技術で融合しています。今までに無い装着感が得られます。
小さめのメガネ、マスク併用可。
ペトロイドレンズは、耐擦傷性、耐衝撃性、耐薬品性、防曇性、紫外線吸収と、傷や曇りを防ぐだけではなく、さらに上を行く高性能レンズです。
用途 研磨・研削作業、グラインダー軽作業、粉砕作業、セメント・粉末薬品等の粉体取扱作業、バフ作業、鋳造等の砂処理作業、農薬散布作業等 材質(フレーム) エラストマー、PP 質量(g) 92 仕様 ワンタッチレンズ交換、ワンタッチ交換式ベルト(フックタイプ) 規格 JIS規格品 材質(レンズ) ペトロイド(ポリカーボネート)・AFレンズ レンズ厚さ(mm) 2.4
YF-800 くもり止め超軽量フェイスシールドグラス 山本光学 (39件のレビュー) 当日出荷
長時間の装着でも疲れない、超薄型くもり止めレンズ採用。
粉じん、液体が眼又は顔に付着するのを防ぎます。
度付眼鏡の上からも掛けられる眼鏡併用可能タイプ。
用途 粉じん、液体が目又は顔に侵入するのを防ぎます。 レンズ色 クリア 材質(レンズ) PET 仕様 YF-800SとYF-800Lは共通フレームになっておりますので、どちらのスペアも装着可能になっております。 セット内容 フレーム 1個シールド 3枚 形状 一眼型 タイプ メガネ併用可 レンズ 防曇 機能 シールド交換可、超軽量、レンズ内側曇り止め加工 材質(フレーム) ポリカーボネート RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
NO.900N ゴム枠保護ゴーグル(通気孔付) 山本光学 (27件のレビュー) 当日出荷
耐熱性の高いゴム枠 採用
フレーム部の形状安定性が高いゴーグル。
レンズ交換が簡単なホック式レンズ止めタイプ。
フレーム上下に通気孔を設けた通気孔付。
用途 研磨、研削作業
グラインダー軽作業
粉砕作業
セメント、粉砕薬品等の粉体取扱作業
農薬散布作業等 形状 ゴーグル型 機能 レンズ交換可、メガネ併用可 種別 対浮遊・飛来粉じん 質量(g) 108 フレーム ゴム(通気孔付) フレーム色 ブラック レンズ アセチ(0.6mm) RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
メガネ・ゴーグル・防災面 の新着商品 ページ: 1/ 3
保護めがね Shu Gie Industrial 税込 ¥ 142,780 ¥ 129,800 バスケットへ
保護めがね Shu Gie Industrial 税込 ¥ 6,598 ¥ 5,998 バスケットへ
保護めがね Shu Gie Industrial 税込 ¥ 12,078 ¥ 10,980 バスケットへ
保護めがね Evonne Safety Corporation 税込 ¥ 10,338 ¥ 9,398 バスケットへ
保護めがね Evonne Safety Corporation 税込 ¥ 5,718 ¥ 5,198 バスケットへ
保護めがね Evonne Safety Corporation 税込 ¥ 8,468 ¥ 7,698 バスケットへ
保護めがね Evonne Safety Corporation 税込 ¥ 8,028 ¥ 7,298 バスケットへ
保護めがね Evonne Safety Corporation 税込 ¥ 9,678 ¥ 8,798 バスケットへ
保護めがね Evonne Safety Corporation 税込 ¥ 10,338 ¥ 9,398 バスケットへ