メガネ・ゴーグル・防災面 :「スライダー」の検索結果
メガネとは、工場や医療現場、研究機関などで、粉じんや飛来物が発生する恐れのある場合に、眼へ異物が侵入することを防ぐために使用する保護具です。レンズ部の強度が強いことが特徴で、スペクタクル形やフロント形、ゴーグル形、シールド形の4種類があります。また、JIS規格で定められているもののほかEN規格、ANSI規格、規格外のメガネもあります。レンズの素材はポリカーボネートやセルロースアセテート、CR39、強化ガラスなどがあり、それぞれ向き、不向きがあるため、作業用途に適合したメガネを選ぶことが重要です。
関連キーワード
商品豆知識
面を使用しないときは、スライドさせて保護帽内に収納できます。
用途飛来物、粉体飛沫、薬剤・溶剤の飛沫などから顔面などを保護する目的で使用します。
形状ヘルメット取付型防災面
材質アクリル
適合(ヘルメット):MP型
寸法(mm)約230×195
質量(g)約140
タイプヘルメット取付けタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
エックスフィット/エックスフィット プロのテンプルに取り付けるコンフォートスライダーです。テンプルのフィット感を調整します。
トラスコ品番149-4589
適合機種エックスフィット、エックスフィット プロ
質量(g)5
1個
¥789
税込¥868
翌日出荷
高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。
印象的なXデザインのソフトノーズパットにより着用者の快適性を最大限に引き出します。
ソフト素材を使用して圧迫感を軽減しています。
用途機械組立建設、メンテナンス作業研磨、切削金属、機械加工研究、実験林業、農業
仕様ノーズパッド:○
幅(mm)145
材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ABS樹脂、熱可塑性エラストマー
高さ(mm)47
質量(g)24
タイプスライダーなし
加工防曇:○/防傷:○
コーティングsv excellence
レンズ厚さ(mm)1.9
紫外線カット○
エックスフィットプロに装着可能です。コンフォートスライダー(耳元の樹脂パーツ)を外してから装着します。バックルが付いており長さ調整可能です。
トラスコ品番149-4588
適合機種エックスフィット、エックスフィット プロ
質量(g)3
1個
¥629
税込¥692
翌日出荷
取り外し可能なコンフォートスライダーにより、フィット感と角度の微調整が可能です。印象的なXデザインのソフトノーズパットにより着用者の快適性を最大限に引き出します。ソフト素材を使用して圧迫感を軽減しています。
材質(レンズ)ポリカーボネート
質量(g)29
材質/仕上フレーム:ABS樹脂、熱可塑性エラストマー
レンズ厚さ(mm)1.9
幅(mm)145
高さ(mm)47
紫外線カット○
角度調整範囲○(スライダー使用)
鼻あて○
仕様角度調整
『安全保護具』には他にこんなカテゴリがあります
メガネ・ゴーグル・防災面 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。