メガネ・ゴーグル・防災面 :「度付き 保護メガネ」の検索結果

メガネとは、工場や医療現場、研究機関などで、粉じんや飛来物が発生する恐れのある場合に、眼へ異物が侵入することを防ぐために使用する保護具です。レンズ部の強度が強いことが特徴で、スペクタクル形やフロント形、ゴーグル形、シールド形の4種類があります。また、JIS規格で定められているもののほかEN規格、ANSI規格、規格外のメガネもあります。レンズの素材はポリカーボネートやセルロースアセテート、CR39、強化ガラスなどがあり、それぞれ向き、不向きがあるため、作業用途に適合したメガネを選ぶことが重要です。
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高性能くもり止めレンズPET-Afαレンズ採用。 レンズ左右にカーブしたシリンダーカーブ採用のワイドビューモデル。 度付きめがねの上からも掛けられる眼鏡併用可能タイプ。
レンズ色クリア レンズ厚さ(mm)0.6 質量(g)79 仕様通気孔付 トラスコ品番379-3770 形状ゴーグル型 加工硬化処理 レンズ両面防曇 機能くもり止めレンズ、メガネ併用可 JIS規格JIS T 8147規格品 材質(フレーム)軟質ビニール 材質(レンズ)ポリカーボネート 材質(バンド)織りゴム
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

度付きメガネの上から装着でき、大型のメガネもすっきり収まります。つる長さとレンズ角度を3次元調整、ベストポジションにセットできます。ソフトな顔あたりと高い防じん性を両立しました。
型式FG-14 仕様JIS規格品・紫外線:99.99%カット・レンズ:ポリカーボネート・ハードコート・くもり止め TGK品番941-87-03-26 形状一眼型 フレーム色ブルー 機能メガネ併用可、つる長さ調整可、レンズ角度調整可
1個
3,070 税込3,377
当日出荷

ご使用の度付きめがねの上からでも装着可能。 マスクが併用できます。 フレームを軸としてベルトが回転し、ねじれを防止します。 ヘルメット着用時の装着にも便利です。
形状ゴーグル型 機能メガネ・マスク併用可 材質軟質ビニール 質量(g)85 寸法(幅W×高さH)(mm)150×56 フレーム色クリア レンズPET-AF
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大塚刷毛製造メガードG
透明度が良く静電気の帯電性が少なくホコリ、ゴミが付きにくい。 耐油・耐ガソリン性に優れています。軽量で疲れず、顔面にやわらかくフィットします。メガネをかけたままでも使用が出来ます。レンズの交換が可能です。
形状ゴーグル型 機能軽量、帯電防止、耐油・耐ガソリン性、メガネ併用可、レンズ交換可能 質量(g)60 タイプ静電 加工防曇 レンズポリカーボネート
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

大塚刷毛製造メガードZ
透明度が良く静電気の帯電性が少なくホコリ、ゴミが付きにくい。耐油・耐ガソリン性に優れています。 防曇処理が為されております。 軽量で疲れず、顔面にやわらかくフィットします。 メガネをかけたままでも使用が出来ます。
形状ゴーグル型 機能帯電防止、防曇処理、軽量、メガネ併用可 質量(g)60 レンズアセテートプラスチック
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

セフティー3ガーデングラス
紫外線99.9%カット。 度付きメガネの上からかけられます。(一部大型のメガネにはかけられません)。 サイドカバー形状のテンプルは横からの飛来物を防ぎます。
用途園芸作業での目の保護に。 形状一眼型 機能紫外線カット、メガネ併用可 材質レンズ・テンプル:ポリカーボネート樹脂 幅(mm)160 高さ(mm)70 質量(g)80 奥行(mm)60
1個
859 税込945
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)