メガネ・ゴーグル・防災面 :「防毒マスク ケース」の検索結果
メガネとは、工場や医療現場、研究機関などで、粉じんや飛来物が発生する恐れのある場合に、眼へ異物が侵入することを防ぐために使用する保護具です。レンズ部の強度が強いことが特徴で、スペクタクル形やフロント形、ゴーグル形、シールド形の4種類があります。また、JIS規格で定められているもののほかEN規格、ANSI規格、規格外のメガネもあります。レンズの素材はポリカーボネートやセルロースアセテート、CR39、強化ガラスなどがあり、それぞれ向き、不向きがあるため、作業用途に適合したメガネを選ぶことが重要です。
関連キーワード
商品豆知識
より収納力の高いタイプケースは締めるとロックされます。
材質ABS樹脂
色ブルー
外寸(mm)236×315×200
内寸(mm)230×299×192
コンパクトタイプケースは締めるとロックされます。
材質ABS樹脂
外寸(mm)236×225×125
内寸(mm)230×218×118
壁掛けも可能なため、スペースを有効利用できます。
アズワン品番8-5368-02
材質PMMA(アクリル樹脂)
有効内寸(mm)100×210×100(×12室)
外寸(mm)425×210×350
1個
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
ゴーグル1個を収納可能なケースです。フタ付きですのでホコリを防ぎます。卓上・壁掛けどちらでも使用可能です。シングルMGは背面にマグネットシートで簡単に取付けできます。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
有効内寸(mm)193×89×85
外寸法(mm)200×95×140
『安全保護具』には他にこんなカテゴリがあります
メガネ・ゴーグル・防災面 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。