用途溶接時の手持ち面と使用します
付属品素ガラス、プレート#10装着
材質面部:パスコ、柄:木
寸法(mm)230(W)×138(D)×405(H)
色レッド
質量(g)350
レンズサイズ(mm)95(W)×40(H)
アズワン品番64-7923-77
1個
¥4,250
税込¥4,675
翌日出荷
用途TIG/MAG/MIG/手棒溶接/切断・研磨
寸法(mm)250(W)×270(D)×340(H)
質量(g)660
電源ソーラー電池+リチウム電池(CR2450)×2個
レンズサイズ(mm)中央:115×85、両側:68×35~80
遮光度遮光前#3、遮光後中央パネル#4~#8 #8~#12(切替スイッチ)、両側パネル#10
視界範囲(mm)中央:115(W)×85(H)、両側:68(W)×35~80(H)
戻り速度(秒)0.1~1.0(無段階調整
遮光速度(秒)1/25000秒
アズワン品番64-7923-71
1個
¥44,800
税込¥49,280
翌日出荷
カバーレンズは上下に可動できます。
用途ガス、電気溶接、炉前作業用
機能直被式
材質(レンズ)ポリカーボネート
エスコ品番EA800KA-11
質量(g)300
1個
¥11,500
税込¥12,650
翌日出荷
材質ガラス
寸法(mm)パッケージ:53(W)×8(D)×128(H)、本体1枚:10.5×5
質量(g)50、本体1枚:20
アズワン品番64-7923-85
入数2枚
1パック(2枚)
¥235
税込¥259
翌日出荷
寸法(mm)108(W)×10(D)×50.8(H)
質量(g)102
レンズ色グリーン
遮光度#9~#13
遮光速度(秒)遮光速度:1/10000秒
アズワン品番64-7923-83
視野領域寸法(mm)92×34
1個
¥18,300
税込¥20,130
翌日出荷
材質ポリカーボネート
寸法(mm)114(W)×9(D)×133(H)
質量(g)40
アズワン品番64-7923-75
入数5枚
1組(5枚)
¥2,880
税込¥3,168
翌日出荷
用途手棒溶接/TIG/MIG/MAG
材質ヘルメット部:高耐衝撃性ナイロン
寸法(mm)240(W)×305(D)×207(H)
質量(g)550
電源ソーラー電池、リチウム電池(CR2450)×1個(付属)
レンズ色ブルーフィルタ
遮光度遮光前#3.5、遮光時#5~#8、#9~#13(スイッチ)
調整方法戻り時間調整:無段階調整
視界範囲(mm)95(W)×85(H)
遮光速度(秒)1/25000秒
アズワン品番64-7923-74
1個
¥35,700
税込¥39,270
翌日出荷
材質ポリカーボネート
寸法(mm)391×1×152
質量(g)105
アズワン品番64-7923-72
入数3枚
1組(3枚)
¥2,820
税込¥3,102
翌日出荷
材質ポリカーボネート
寸法(mm)118×0.5×89
質量(g)15
アズワン品番64-7923-73
入数1個
1組
¥1,860
税込¥2,046
翌日出荷
寸法(mm)108(W)×10(D)×50.8(H)
質量(g)102
レンズ色ブルー
仕様・用途手棒溶接/TIG/MIG/MAG対応
遮光度#9~#13
調整方法戻り速度:無断階調節
遮光速度(秒)遮光速度:1/10000秒
アズワン品番64-7923-84
視野領域寸法(mm)92×34
1個
¥18,300
税込¥20,130
翌日出荷
材質ポリカーボネート
寸法(mm)95(W)×3(D)×90(H)
質量(g)8
アズワン品番64-7923-76
入数1枚
1個
¥1,560
税込¥1,716
翌日出荷
質量(g)490
電源ソーラー電池、3Vリチウム電池(CR-2032)×2個(付属)
レンズサイズ(mm)111×42
遮光度溶接時:#9~#13、通常時:#3
調整方法戻り時間調整:無段階調節
遮光速度(秒)1/25000秒
アズワン品番64-7923-70
1個
¥43,600
税込¥47,960
翌日出荷
材質ステンレス製(24メッシュ)
質量(g)約117
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×50×180
アズワン品番64-7923-69
1個
¥3,560
税込¥3,916
8日以内出荷
飛来・落下物用+墜落時保護用の2種兼用タイプ。森林関係の作業に、刈払い作業やチェンソー使用時に適しています。
仕様●頭サイズ(cm):53~62●フェイスガードサイズ(mm):200×200●材質:ヘルメット/ABS製樹脂、フェイスガード/ステンレス製(24メッシュ)●重量(g):約607●カラー:オレンジ●スチローライナー入り●備長炭入り・帯電防止ステッチ入りのアゴヒモ付
アズワン品番65-5657-46
1個
¥7,690
税込¥8,459
翌日出荷
3種類(あらゆるミゾ付ヘルメット用、幅の広いミゾ付ヘルメット用、ミゾなしヘルメット用)の取付部品を標準装備しておりますので、メーカー以外のヘルメットにも取り付け可能です。形状によっては取り付け出来ない場合もございます。フェイスガードは跳ね上げ可能です。また、ヘルメットに沿ってあがります。
用途森林関係の作業、刈払い作業やチェーンソー使用時に。
材質ステンレス製
寸法(mm)フェイスガード:200×200
1個
¥4,810
税込¥5,291
翌日出荷
セット内容:フェイスガード+ヘッドギヤー。ヘルメット取付型。
材質ヘッドギアー:アルミニウム、フェイスガード:PETG
寸法(mm)フェイスガード:203×394
色フェイスカラー:スクリア
1セット
¥3,110
税込¥3,421
翌日出荷
セット内容:フェイスガード+ヘッドギヤー。ヘルメット取付型。
材質ヘッドギアー:アルミニウム、スタンド:鉄
寸法(mm)フェイスガード:203×305
色フェイスカラー:ススモーク
1セット
¥3,640
税込¥4,004
翌日出荷
EA800PB-22用の交換レンズ。紫外線を99.9%カット。
材質ポリカーボネート
寸法(mm)フェイスガード:175×116
レンズ色スモーク
1個
¥1,730
税込¥1,903
翌日出荷
セット内容:フェイスガード+ヘッドギヤー。ヘルメット取付型。99.9%UVカット。フェイスガードはANSI Z87.1+規格適合。
材質ヘッドギアー:アルミニウム、フェイスガード:ポリカーボネート
寸法(mm)フェイスガード:228×394
色フェイスカラー:スクリア
1セット
¥4,580
税込¥5,038
翌日出荷
EA800PB-21用交換レンズ。紫外線を99.9%カット。
材質ポリカーボネート
寸法(mm)フェイスガード:175×116
レンズ色クリア
1個
¥1,730
税込¥1,903
翌日出荷
メガネ・ゴーグル・防災面 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。