シールド(防災面) :「保護面」の検索結果
シールド(防災面)とは、高温や紫外線などの有害な光線、粉塵、薬液の飛沫などから顔面を守るための器具です。研磨作業や薬剤取扱作業、草刈作業などで使用され、頭部に直接かぶるものや、ヘルメットに取り付けるものなどがあります。視界部分はアクリル製やポリカーボネート製が多く、金網製のものもあります。シールド部分のみを交換することができるものとできないものがあるため、破損や劣化した場合のことも考えて選ぶと良いでしょう。
関連キーワード
商品豆知識
防熱効果が高く、炉前作業等に最適です。
色ゴールド
本体質量(g)296
紫外線透過率313・365nm:0.0001%以下・JIS#12以上
仕様●シールドサイズ(mm):450×H215
形状防災面
寸法(mm)シールド:450×H215
機能防熱
材質(シールド)PC(1.5mm厚)・熱線反射・多層膜コーティング
1枚
¥34,560
税込¥38,016
5日以内出荷
直接かぶるタイプのかぶり型防災面です。
ヘッドギアタイプなので直接又は布防止の上からかぶれます。装着時のサイズ調整は後ろのつまみを回すだけの簡単設計。
520R-N4は、520-N4にハーフドーム形ヘッドカバーがついたモデルです。前頭部も飛来物、薬液等から保護できます。
タイプヘッドギアタイプ
仕様●元厚(mm):2
液体飛散などから顔全体を保護します。
軽量で装着が簡単です。
球面タイプのシールドは下方向からの飛来物も防ぎます。
軽作業用、薬品液体などの取扱作業時に最適。
色透明
本体質量(g)144
シールドアクリル球面タイプ(元板2.0mm厚)
仕様●シールドサイズ(mm):205×H220、ベルクロ調整式フリーサイズヘッドギア
1個
¥4,750
税込¥5,225
3日以内出荷
耐衝撃度が比較的高い
黄変・劣化が少ない
耐薬品性も良い
厚さ(mm)2
質量(g)265
適合飛来物(小):グラインダー製材飛来粉じん:研磨、研削浮遊粉じん:セメント、粉体液体飛沫:溶剤取扱等、MP型・前ひさし型
形状防災面
寸法(幅W×高さH)(mm)260×215
機能耐衝撃性・耐薬品性
1個
¥5,040
税込¥5,544
7日以内出荷
ご自分の眼鏡に「フェイスシールドクリップ」を装着し別売のシールドレンズを装着すれば、フェイスシールドグラスに早変わり。
(YF-800、YF-850)にも使用できます。
スペアレンズは、くもり止め機能付き(YF-800)と反射防止機能付(YF-850)の2シリーズがあり、それぞれ、L(顔全体を保護するタイプ)、S(目を重点的にカバーするタイプがありますので、用途に合わせてご選択ください。
寸法(mm)W41×D20×H14
質量(g)78
色ライトグレー
材質エラストマー樹脂
クリップ左右共通
1組
¥1,530
税込¥1,683
6日以内出荷
従来のスチール製品に比べて約1/2の重さで、しかも耐久性もあり、錆も出ず、耐薬品性にすぐれています。化学薬品、医薬品の保管や運搬などに適します。
天板部には取っ手を設置したタイプもあります。荷役作業も簡単です。天地フランジ外径と、胴部最外径を同一寸法としていますので、横倒し状態での転がし荷移動も容易です。
容量(L)200
タイプクローズ
本体寸法(mm)580Φ×925H
本体質量(kg)10.5
材質HDPE製
1個
¥42,100
税込¥46,310
6日以内出荷
セット内容プラスチックガードのみ:(クリア)4枚、(オレンジ)1枚
耐熱温度(℃)クリア:110、オレンジ:70
1組
¥2,740
税込¥3,014
3日以内出荷
型式-YF-2000UV。有害な紫外線・ブルーライトをカットして眼と顔全体を保護します。・UV(紫外線)190~380nm・ブルーライト(青色光)400~500nmを99.99%以上カット。 レンズ-PMMA(2.0mm厚)・レンズカラー-アンバー、可視光線透過率66%・レンズ形状-シリンダーカーブ形状・ヘッドギア-サイズ調整可能・レンズサイズ-縦200×横340mm
形状かぶり型防災面
機能UVカット、ヘッドギアサイズ調整可能
TGK品番941-87-03-29
材質(シールド)PMMA(2.0mm厚)、(フレーム):PE
寸法(mm)縦200×横340
色アンバー
質量(g)280
フレームラチェット式、サイズ調整可
可視光線透過率(%)66
シールドシリンダーカーブ形状
1個
¥12,500
税込¥13,750
当日出荷
作業中の飛散物からあなたの目や顔をガードします。2色(クリア5枚・オレンジ1枚)のプラスチックガードが付属しており、用途や場面に合わせて付け替え可能です。全プラスチック製のため軽く、装着時の違和感が少なく、長時間装着の場合も首などへの負担がかかりません。
形状かぶり型防災面
機能シールド交換可、軽量
TGK品番154-87-03-01
セット内容バイザー1個、ガード(クリア5枚、オレンジ1枚)
材質バイザー/ABS樹脂、ガード/(クリア)ポリカーボネート、(オレンジ)ポリ塩化ビニール
耐熱温度(℃)バイザー/70、ガード/(クリア)110、(オレンジ)70
1箱
¥4,490
税込¥4,939
3日以内出荷
メガネの上からでも装着できます。
材質フレーム/PP(ポリプロピレン)、バイザー/PC(ポリカーボネート)
各種認証ANSI Z87、EN166
メガネ・ゴーグル・防災面 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。