シールド(防災面) :「保護マスク」の検索結果

シールド(防災面)とは、高温や紫外線などの有害な光線、粉塵、薬液の飛沫などから顔面を守るための器具です。研磨作業や薬剤取扱作業、草刈作業などで使用され、頭部に直接かぶるものや、ヘルメットに取り付けるものなどがあります。視界部分はアクリル製やポリカーボネート製が多く、金網製のものもあります。シールド部分のみを交換することができるものとできないものがあるため、破損や劣化した場合のことも考えて選ぶと良いでしょう。

商品豆知識

52件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
のどの部分まで保護します。
形状かぶり型防災面
1個
4,590 税込5,049
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トーアボージン保護面
シールド部分が上下自在で軽量です。
材質バンド/PEバンド 形状防災面 寸法(mm)シールド:175×200×1t 質量(g)約75 材質(シールド)PVC アズワン品番9-039-11
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

頭部前面にも面体があり、飛来物から保護することができます。 布帽子の上からでも装着できます。
アズワン品番1-4517-01 形状かぶり型防災面 寸法(mm)(シールド部)320×320×2 材質(レンズ)アクリル 材質(面体)アクリル
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

上面ガードの付いたタイプです。シールド上部にツバが付いていますので、シールド面が床に直接触れず傷が付きにくいです。ラチェット式ですので、位置やサイズの調整が可能です。様ーな酸性の化学薬品や塗料に耐性があります(フッ化水素酸を除く)。
種別上面ガード (耐薬) アズワン品番3-6974-03
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

アズワン品番9-039-02 材質本体/アルミ、シールド/PMMA(アクリル)板2mm厚 形状かぶり型防災面 寸法(mm)200×200 質量(g)176 材質(レンズ)アクリル
1個
3,240 税込3,564
当日出荷

上面ガード付に下面ガードを追加したタイプですシールド部が防塵加工です。シールド上部にツバが付いていますので、シールド面が床に直接触れず傷が付きにくいです。下部カバー付き仕様は、より保護力を高めたタイプです。ラチェット式ですので、位置やサイズの調整が可能です。PC(ポリカーボネート)製ですので強固です。
種別上下面ガード 防曇加工 (標準タイプ) アズワン品番3-6971-01
1個
12,900 税込14,190
翌々日出荷

上面ガード付に下面ガードを追加したタイプです。シールド上部にツバが付いていますので、シールド面が床に直接触れず傷が付きにくいです。下部カバー付き仕様は、より保護力を高めたタイプです。ラチェット式ですので、位置やサイズの調整が可能です。シールド面を24K金でコーティングし、紫外線や放射熱を反射します。
種別上下面ガード (耐熱タイプ) アズワン品番3-6973-02
1個
34,900 税込38,390
翌々日出荷

上面ガード付に下面ガードを追加したタイプですシールド部が防塵加工です。シールド上部にツバが付いていますので、シールド面が床に直接触れず傷が付きにくいです。下部カバー付き仕様は、より保護力を高めたタイプです。ラチェット式ですので、位置やサイズの調整が可能です。シールド面を24K金でコーティングし、紫外線や放射熱を反射します。
種別上下面ガード 防曇加工 (耐熱タイプ) アズワン品番3-6971-02
1個
48,980 税込53,878
翌々日出荷

上面ガード付に下面ガードを追加したタイプです。シールド上部にツバが付いていますので、シールド面が床に直接触れず傷が付きにくいです。下部カバー付き仕様は、より保護力を高めたタイプです。ラチェット式ですので、位置やサイズの調整が可能です。全紫外線を吸収できる特殊UV保護面です。
種別上下面ガード (紫外線) アズワン品番3-6973-04
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

上面ガードの付いたタイプです。シールド部が防塵加工です。シールド上部にツバが付いていますので、シールド面が床に直接触れず傷が付きにくいです。ラチェット式ですので、位置やサイズの調整が可能です。PC(ポリカーボネート)製ですので強固です。
種別上面ガード 防曇加工 (標準タイプ) アズワン品番3-6972-01
1個
9,990 税込10,989
12日以内出荷

上面ガード付に下面ガードを追加したタイプですシールド部が防塵加工です。シールド上部にツバが付いていますので、シールド面が床に直接触れず傷が付きにくいです。下部カバー付き仕様は、より保護力を高めたタイプです。ラチェット式ですので、位置やサイズの調整が可能です。様ーな酸性の化学薬品や塗料に耐性があります(フッ化水素酸を除く)。
種別上下面ガード 防曇加工 (耐薬) アズワン品番3-6971-04
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷

上面ガード付に下面ガードを追加したタイプですシールド部が防塵加工です。シールド上部にツバが付いていますので、シールド面が床に直接触れず傷が付きにくいです。下部カバー付き仕様は、より保護力を高めたタイプです。ラチェット式ですので、位置やサイズの調整が可能です。全紫外線を吸収できる特殊UV保護面です。
種別上下面ガード 防曇加工 (紫外線) アズワン品番3-6971-05
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷

被った状態でも後部つまみでサイズ調整が可能です。 面体は上下式で使わない時は上に上げられます。 顔全体を覆う特殊紫外線吸収面です。
用途UVランプ使用作業 紫外線塗装乾燥装置に 殺菌灯使用作業所 ライン型UV照射装置に 形状かぶり型防災面 材質(レンズ)アクリル 材質(レンズ)アクリル、(ヘッドバンド)ナイロン トラスコ品番448-9209 質量(g)354 レンズ色クリア 可視光線透過率(%)92 レンズ厚さ(mm)2 紫外線透過率(%)0.0001
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

上面ガード付に下面ガードを追加したタイプです。シールド上部にツバが付いていますので、シールド面が床に直接触れず傷が付きにくいです。下部カバー付き仕様は、より保護力を高めたタイプです。ラチェット式ですので、位置やサイズの調整が可能です。PC(ポリカーボネート)製ですので強固です。
種別上下面ガード (標準タイプ) アズワン品番3-6973-01
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷

上面ガードの付いたタイプです。シールド上部にツバが付いていますので、シールド面が床に直接触れず傷が付きにくいです。ラチェット式ですので、位置やサイズの調整が可能です。シールド面を24K金でコーティングし、紫外線や放射熱を反射します。
種別上面ガード (耐熱タイプ) アズワン品番3-6974-01
1個
34,980 税込38,478
翌々日出荷

上面ガードの付いたタイプです。シールド部が防塵加工です。シールド上部にツバが付いていますので、シールド面が床に直接触れず傷が付きにくいです。ラチェット式ですので、位置やサイズの調整が可能です。全紫外線を吸収できる特殊UV保護面です。
種別上面ガード 防曇加工 (紫外線) アズワン品番3-6972-02
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

耐熱タイプ:シールド面を24K金でコーティングし、紫外線や放射熱を反射します。 耐薬タイプ:様々な酸性の化学薬品や塗料に耐性があります(フッ化水素酸を除く)。 コーティングタイプ:表面に特殊加工が施されており、傷つきにくい仕様です。
仕様サイズ調整可 曇り防止加工 材質PC(ポリカーボネート) 形状かぶり型防災面 質量(g)約400 機能紫外線反射、耐薬性
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トーアボージン金属メッシュ保護面
用途枝落とし・草刈り・チェーンソー・農作業などに最適。 形状ヘルメット取付型防災面 材質(レンズ)20メッシュ 適合MP型、野球帽型ヘルメット 質量(g)160 本体寸法(mm)215×380
1個
7,498 税込8,248
当日出荷

ポリカーボネート製ですので強固です。 かぶり型です。
アズワン品番6-6054-01 材質PC(ポリカーボネート) 形状かぶり型防災面
1個
9,698 税込10,668
当日出荷

トーアボージン特大ツバ付面 保護面
形状ヘルメット取付型防災面 機能マスク併用、長バンドタイプ 適合MP型、野球帽型ヘルメット 質量(g)315 本体寸法(mm)195×480 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)2
1個
9,898 税込10,888
11日以内出荷

全紫外線を吸収できる特殊UV保護面です。
形状かぶり型防災面 機能UVカット 材質(シールド)ポリカーボネート、(ヘッドギア)ポリエチレン 規格ANSI規格品(Z87.1) 材質(レンズ)ポリカーボネート 紫外線遮断率(%)10-5以下(254.365nm) アズワン品番9-040-01
1個
13,980 税込15,378
欠品中

用途手棒溶接/TIG/MIG/MAG 材質ヘルメット部:高耐衝撃性ナイロン 寸法(mm)240(W)×305(D)×207(H) 質量(g)550 電源ソーラー電池、リチウム電池(CR2450)×1個(付属) レンズ色ブルーフィルタ 遮光度遮光前#3.5、遮光時#5~#8、#9~#13(スイッチ) 調整方法戻り時間調整:無段階調整 視界範囲(mm)95(W)×85(H) 遮光速度(秒)1/25000秒 アズワン品番64-7923-74
1個
35,700 税込39,270
翌日出荷

寸法(mm)108(W)×10(D)×50.8(H) 質量(g)102 レンズ色ブルー 仕様・用途手棒溶接/TIG/MIG/MAG対応 遮光度#9~#13 調整方法戻り速度:無断階調節 遮光速度(秒)遮光速度:1/10000秒 アズワン品番64-7923-84 視野領域寸法(mm)92×34
1個
18,300 税込20,130
翌日出荷

用途TIG/MAG/MIG/手棒溶接/切断・研磨 寸法(mm)250(W)×270(D)×340(H) 質量(g)660 電源ソーラー電池+リチウム電池(CR2450)×2個 レンズサイズ(mm)中央:115×85、両側:68×35~80 遮光度遮光前#3、遮光後中央パネル#4~#8 #8~#12(切替スイッチ)、両側パネル#10 視界範囲(mm)中央:115(W)×85(H)、両側:68(W)×35~80(H) 戻り速度(秒)0.1~1.0(無段階調整 遮光速度(秒)1/25000秒 アズワン品番64-7923-71
1個
44,800 税込49,280
翌日出荷

用途溶接時の手持ち面と使用します 付属品素ガラス、プレート#10装着 材質面部:パスコ、柄:木 寸法(mm)230(W)×138(D)×405(H) レッド 質量(g)350 レンズサイズ(mm)95(W)×40(H) アズワン品番64-7923-77
1個
4,250 税込4,675
翌日出荷

質量(g)490 電源ソーラー電池、3Vリチウム電池(CR-2032)×2個(付属) レンズサイズ(mm)111×42 遮光度溶接時:#9~#13、通常時:#3 調整方法戻り時間調整:無段階調節 遮光速度(秒)1/25000秒 アズワン品番64-7923-70
1個
43,600 税込47,960
翌日出荷

カバーレンズは上下に可動できます。
用途ガス、電気溶接、炉前作業用 機能直被式 材質(レンズ)ポリカーボネート エスコ品番EA800KA-11 質量(g)300
1個
11,500 税込12,650
翌日出荷

寸法(mm)108(W)×10(D)×50.8(H) 質量(g)102 レンズ色グリーン 遮光度#9~#13 遮光速度(秒)遮光速度:1/10000秒 アズワン品番64-7923-83 視野領域寸法(mm)92×34
1個
18,300 税込20,130
翌日出荷

マスクとの併用が可能な形状の防災面です。
用途飛来物、粉体飛沫、薬剤・溶剤の飛沫などから顔面などを保護する目的で使用します。 形状ヘルメット取付型防災面 機能マスク併用可 適合(ヘルメット):MP型 材質アクリル 寸法(mm)約360×235 質量(g)約235 タイプヘルメット取付けタイプ 対応MP型対応 材質(レンズ)アクリル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

ヘルメットにゴーグルを付けたまま面の上げ下げが可能です。上部の隙間を透明ヘッドカバーで保護しています
レンズ色透明 装着方式ヘルメット取付
1個
8,598 税込9,458
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マスクカットシールド。マスクカット面
用途飛来物から顔面を保護 仕様軽量型 形状防災面 質量(g)125 材質(シールド)超軽量ポリカーボネイト平面カーブ 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)195×320×1.0
1個
6,998 税込7,698
11日以内出荷

ヘルメット取り付け型の防災面です、耐衝撃性に優れ、割れにくいです難燃素材を採用していますので、燃えにくく、比較的熱にも強いです、防毒マスク等吸収缶を使う現場でも使用可能です
仕様●材質:アクリル
1個
11,880 税込13,068
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

マスク併用シールド。マスク併用PCブローカーブ面
用途飛来物から顔面全体を保護 仕様軽量型 形状防災面 質量(g)150 材質(シールド)軽量ポリカーボネイトブローカーブ 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)280×400×1.5
1個
9,998 税込10,998
11日以内出荷

吸収缶付きタイプの取り換え式マスクに装着可能な球面タイプの防災面です。 ヘルメットを選ばず着脱が簡単にできる防災面です。 金属性部品を使わないオールプラスチックタイプのため、金属製品を気にされる現場では安全にご使用頂けます。 レンズ交換可能です。(替えレンズ品番BOSQ-C)
用途プラント作業や吸収缶付きマスクを使用する現場に。 薬品・溶剤などの取扱作業 刈払い作業 など眼及び顔全体を保護 トラスコ品番207-0638 形状防災面 質量(g)202 取付方式装着:ヘルメット レンズ色クリア フレーム色ホワイト 寸法(縦×横)(mm)面サイズ:240×378 材質(フレーム)ABS樹脂 材質(レンズ)アクリル レンズ厚さ(mm)2 替レンズBOSQーC アズワン品番64-8426-27
1個
8,298 税込9,128
9日以内出荷

ブラケット部とフェイスシールド部が独立しています。 ブラケット後部のノブでサイズ調整できます。
種別フェイスシールド アズワン品番8-5363-11 適合品番BI-YE 材質PC(ポリカーボネート) 形状かぶり型防災面 寸法(mm)(シールド部)200×388×0.8
1個
1,990 税込2,189
当日出荷

マスクカットシールド。PCサイド付。サイド付マスクカット面
用途飛来物から顔面、側面を保護 仕様軽量型 形状防災面 質量(g)160 材質(シールド)超軽量ポリカーボネイト平面カーブ 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)195×320×1.0
1個
7,998 税込8,798
11日以内出荷

交換部品:面のみ
用途防災面、保護面
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

交換部品:補助板(側板)
用途防災面、保護面 適合防災面:33型
1パック(5組)
3,798 税込4,178
3日以内出荷

アークランドサカモトフェイスシールド
用途草刈り作業時の保護面に 仕様素材はポリカーボネート、視界を妨げにくいクリアブルー、不意の飛来物から顔をガード 形状防災面 クリアブルー 材質(シールド)ポリカーボネート
1個
749 税込824
翌々日出荷

草刈・石材加工・研磨作業・製材加工時の保護面に。不意の飛来物から顔をガードします。シールドには通気性バツグンのメッシュ板を装備。シールドの上下移動が簡単にできます。頭のサイズに合わせて自由に大きさ調節可能。シールドの取り外し(交換)も簡単。シールドなど傷んだら交換可能。 暑い時期の屋外作業には「日よけクロス」(別売り)の取り付けがオススメです。首筋の日焼け防止と熱中症予防に。
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『メガネ・ゴーグル・防災面』には他にこんなカテゴリがあります