絞り込み
ブランド
  • トーアボージン(3)
  • リケン(2)
  • マイト工業株式会社(1)
遮光度
  • 9
  • 1.2(10)
  • 1.4(26)
  • 1.7(62)
  • 2(45)
  • 2.5(2)
  • 3(74)
  • 4(56)
  • 5(54)
  • 6(8)
  • 7(8)
  • 8(10)
  • 10(7)
  • 11(13)
  • 12(2)
  • 13(1)
種類
  • 種類遮光メガネ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
遮光メガネとは、主にガス溶接・溶断作業時に発生する有害光線から目を保護する道具です。正しく目を守るために確認すべき条件が複数あります。まず視力矯正用のメガネを着用している方は、併用可能な製品を選んでください。遮光度番号を確認し、適切な遮光度のレンズを使うようにしましょう。番号が大きいほど遮光度が高くなります。最後に用途に合わせてメガネのフレームを選ぶことも大切。特にアーク溶接では顔面全体の保護が必要です。目だけを保護する遮光メガネではなく、溶接面を使用してください。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
遮光度から絞り込む
1.2(10)
1.4(26)
1.7(62)
2(45)
3(74)
4(56)
5(54)
7(8)
8(10)
11(13)
遮光メガネ マイト工業株式会社遮光メガネマイト工業株式会社
25,980税込28,578
1台
当日出荷
2gの超軽量・小型の液晶式メガネで圧迫感なしフレームサイドから侵入するアーク光を防ぐサイドプロテクターの脱着が可能TIG・半自動・アーク溶接対応応答速度1/20000秒、目を傷めない超高速遮光
遮光度作業前:#3±0.1、WELD:#7~#11、CUT:#5・#6質量(g)92(サイドプロテクター含まず)種類遮光メガネ使用温度範囲(℃)-5~55外形寸法(mm)149×173×56電源リチウム電池(CR-2032×2個)感度調整方法LOW~HIGH (5段階切替)電池寿命(時間)1000(使用環境により異なります)バッテリー容量(Ah)0.6応答速度1/20000秒視界範囲(mm)55×35(2ヶ所)アズワン品番64-9308-95RoHS指令(10物質対応)対応
ひさし有りヘルメット取付遮光めがね トーアボージンひさし有りヘルメット取付遮光めがねトーアボージン
3,998税込4,398
1個
当日出荷から翌々日出荷
長さ(mm)31幅(mm)124高さ(mm)82
MPヘルメット取付遮光めがね トーアボージンMPヘルメット取付遮光めがねトーアボージン
4,398税込4,838
1個
当日出荷から翌々日出荷
長さ(mm)31幅(mm)124高さ(mm)82
遮光めがね 複式上下自在型 102BW リケン遮光めがね 複式上下自在型 102BWリケン
4,798税込5,278
1個
8日以内出荷から22日以内出荷
外側の遮光レンズは、表面硬度が高く、平面形状で傷つきにくい強化ガラス製レンズです。遮光レンズを跳ね上げられる複式上下自在型(外:遮光レンズ、内:透明レンズ)のため、遮光メガネ以外に保護メガネとしても使用できます。レンズの交換が可能です。
用途ガス溶接などに。長さ(mm)133幅(mm)143高さ(mm)50レンズ色グリーン適合規格JIS T8141フレーム色ブラウンテンプル色ブラウンRoHS指令(10物質対応)対応
ヘルメット取付遮光めがね 393B トーアボージンヘルメット取付遮光めがね 393Bトーアボージン
4,998税込5,498
1個
当日出荷から翌日出荷
ヘルメットのひさしに差し込んで簡単に装着、使用できる遮光めがねです。鼻部金属板仕様、金具フレームオール金属製で堅牢な作りです。
幅(mm)124高さ(mm)82フレーム色シルバー
遮光プレート JIS プレート リケン遮光プレート JIS プレートリケン
999税込1,099
1個
8日以内出荷
目に有害な紫外線・可視光線・赤外線を遮光するための吸収剤を含有させているため、緑系の色になっています。

溶接面・遮光メガネ』には他にこんなカテゴリがあります

遮光メガネ