遮光メガネ :「アーク溶接」の検索結果

遮光メガネとは、主にガス溶接・溶断作業時に発生する有害光線から目を保護する道具です。正しく目を守るために確認すべき条件が複数あります。まず視力矯正用のメガネを着用している方は、併用可能な製品を選んでください。遮光度番号を確認し、適切な遮光度のレンズを使うようにしましょう。番号が大きいほど遮光度が高くなります。最後に用途に合わせてメガネのフレームを選ぶことも大切。特にアーク溶接では顔面全体の保護が必要です。目だけを保護する遮光メガネではなく、溶接面を使用してください。
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「遮光度」から絞り込む
3(1)
5(1)
6(1)
7(1)
8(1)
9(1)
10(1)
11(1)
マイト工業株式会社遮光メガネ
エコ商品
2gの超軽量・小型の液晶式メガネで圧迫感なし。フレームサイドから侵入するアーク光を防ぐサイドプロテクターの脱着が可能。TIG・半自動・アーク溶接対応。応答速度1/20000秒、目を傷めない超高速遮光
遮光度作業前:#3±0.1、WELD:#7~#11、CUT:#5・#6 質量(g)92(サイドプロテクター含まず) 種類遮光メガネ 使用温度範囲(℃)-5~55 外形寸法(mm)149×173×56 電源リチウム電池(CR-2032×2個) 感度調整方法LOW~HIGH (5段階切替) 電池寿命(時間)1000(使用環境により異なります) 応答速度1/20000秒 視界範囲(mm)55×35(2ヶ所) アズワン品番64-9308-95 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
25,980 税込28,578
欠品中

『溶接面・遮光メガネ』には他にこんなカテゴリがあります