今までになかった、USB充電・空気清浄機能付きゴーグル!国連UN・英国政府・南アフリカ政府に納入実績ありの実力派ゴーグルです。フィルターは高性能エアフィルター『HEPA H13』グレードを採用。花粉・飛沫・砂・ホコリ・煙・バクテリア・PM2.5などを99.97%除去し、快適に確実に目を守ります。ゴーグル内の水分や、こもった熱を排出し、いつもクリアな視界を確保できます。フィルターは取り外して交換できます(500回使用可)。防曇加工レンズ: レンズ自体にも曇り止め加工を施しています。偏光レンズ:光の乱反射をカットし、視界の眩しさをなくします。有害な紫外線からも目を保護します。防傷加工・特殊コーティングレンズ:特殊加工されたレンズにより非常に傷がつきにくい。
材質PVC(ポリ塩化ビニル
形状ゴーグル型
寸法(mm)200×90×88
質量(g)105
消費電力(W)0.8
入力電圧(V)DC5
連続使用時間(時間)約6
機能曇り止め
電池3.7V 600mAh ポリマー電池
材質(レンズ)PC(ポリカーボネート)
充電時間(時間)約3.5(DC5V 500mAh)
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
・医療、介護現場、薬品取扱い時など、液体、飛沫からの眼の保護。・花粉症やウィルスなどの目に見えないものからの保護。・金属加工・木工加工などで発生する切粉からの保護。・庭木の手入れなど。作業者の眼を守るための保護レンズです。レンズ・フレーム一体型のデザインで広い視野が確保され、メガネを着用したままでも装着できます。眼鏡のサイズによっては合わない場合がございます。必ず当製品のサイズと、お持ちの眼鏡のサイズを比較の上ご購入願います。軽量(約34g)で、衝撃に強いポリカーボネイトを使用。紫外線99%カット。ウィルス・感染症対策にもオススメです。レンズにはくもり止め加工も施されています。
材質ポリカーボネート
質量(g)34
機能UVカット(UV400)、内面曇り止め加工、眼鏡併用可能・マスク併用可能
本体寸法(cm)20×9×6
1個
¥1,090
税込¥1,199
当日出荷
メガネ・ゴーグル・防災面 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。