安全ゴーグル :「研磨 グラインダー 種類」の検索結果

安全ゴーグルとは、粉じんなどの異物が目に侵入することを防ぐために使用するゴーグルです。メガネタイプと異なり、顔と密着しているため隙間から粉じんなどが入らないことが特徴です。曇り止め加工されたものや通気性が良いものもあり、長時間装着する際は役立ちます。粉じん作業のほか、吹き付け作業や危険性の高い薬品などを扱う場合にも有効です。電動工具を使用する作業で、飛んでくる異物を防いでくれる効果もあります。使用する現場に合わせて、適切な商品を選びましょう。
特価
本日7月8日(火)は、安全保護具・作業服・安全靴カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M56-VF-P 防曇ゴーグルM56-VF-P 理研オプテック 動画あり
顔にフィットするやわらかいエラストマー製クッションを採用しています。
用途研磨作業。 切削作業。 グラインダー取扱。 機械取扱作業。 刈払作業。 消防作業。 仕様防傷加工、メガネ併用可、JIS T 8147規格品、密閉タイプ 機能防曇機能、メガネ・マスク併用可、アイピース交換可 形状ゴーグル型 材質(レンズ)ポリカーボネートVFplusコート トラスコ品番859-0104 材質レンズ:ポリカーボネートVFplusコート、フレーム:ポリプロピレン、エラストマー樹脂、バンド:ポリエステル 質量(g)88 タイプ密閉タイプ レンズ色クリア フレーム色シルバー 加工硬化処理 JIS規格JIS T 8147規格品 材質(フレーム)ポリプロピレン(PP)、エラストマー樹脂 レンズ厚さ(mm)2.2 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(バンド)ポリエステル 2018年トラスコ掲載ページ6 0077
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

曇り・傷に強いVF-Plusコートレンズを採用しています。顔の幅が狭い方でもフィットしやすいサイズ感です。バンドとテンプル(つる)、ヘルメット取付用スプリングバンドを交換してお使いいただけます(※別売)。ベンチレータがない無気孔型フレームで、防塵力に優れています。メガネ・マスク併用時に干渉しにくい形状です。アイピースは交換しやすいロック構造です。
用途研磨作業に。切削作業に。グラインダー取扱に。機械取扱作業に。刈払作業に。消防作業に。 トラスコ品番360-8045 材質フレーム:ポリカーボネート、エラストマー 長さ(mm)174 形状ゴーグル型 幅(mm)178 高さ(mm)66 レンズ色クリア 機能【UVカット】〇【レンズ交換】〇【防傷加工】〇【防曇加工】〇【顔あたりソフト】〇 コーティングVF-P(防曇) 材質(レンズ)ポリカーボネート(VF Plusコーティング加工) レンズ厚さ(mm)2 RoHS指令(10物質対応)対応 適合JIS規格JIS T8147 通気孔なし
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

『メガネ・ゴーグル・防災面』には他にこんなカテゴリがあります