防曇・防傷プラチナコーティングライトレンズです。フレームにPVC使用、眩しさを軽減するスモークフレームです。ゴーグルの種類・機能により迅速に把握できるカラーコードを採用により現場への持ち込みに便利です。
用途粉塵エリアにてマスクの併用でも曇らない。切断や研磨作業の目の保護。
形状ゴーグル型
規格EN166、EN170、UKCA
レンズ色クリア
適合規格EN166
色(バンド)イエロー
レンズ厚さ(mm)2.2
通気孔有
UV遮蔽率(%)99.9
透明のフレームは、光を遮断しないので明るい視界が得られ、足元も見やすく踏み外し防止にもなります。ゆがみの少ないワイドビューです。防曇・耐傷性に優れたプラチナコーティング加工です。眼鏡を着用したままの装着が可能です。
用途感染症対策に。クリーンルームに。
仕様顔あたりソフト:○
トラスコ品番373-4973
材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリ塩化ビニル(PVC)、ストラップ:ポリエステル
長さ(mm)80
幅(mm)170
高さ(mm)75
レンズ色クリア
適合規格JIS
フレーム色クリア
加工防曇加工:○、防傷加工:○
レンズ交換:×
紫外線防御率(%)0.999
コーティング超防曇・防傷プラチナコーティング
色(バンド)黒白
レンズ厚さ(mm)2.2
紫外線カット0.999
通気孔なし
併用可能製品メガネ:〇、マスク:◎
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
フレーム一体型のレンズがワイドな視野を確保します。眼鏡併用可能
用途飛来物からの眼の保護、眩しさの軽減
トラスコ品番530-0158
材質【ストラップ】ナイロン【フレーム】PP+TPR【ストラップ】ナイロン
長さ(mm)90
形状ゴーグル型
幅(mm)165
高さ(mm)80
レンズ色コッパー
適合規格AS/NZS
加工【顔あたりソフト】○【レンズ交換】×【通気孔】○
機能マスク併用可、メガネ併用可、防傷加工、曇り止め
コーティング超防曇・防傷プラチナコーティング
色(バンド)青黒
材質(レンズ)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)2.2
UV遮蔽率(%)99.9
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
メガネ・ゴーグル・防災面 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。