安全ゴーグル :「安全保護メガネ」の検索結果

関連キーワード
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
透明のやわらかいフレームが顔に心地よくフィットし、かつ足元がよく見えるオートクレーブ対応ゴーグルです。独自の超防曇、耐傷プラチナコーティングによりオートクレーブ後も曇り止め効果が長続きします。無気孔タイプのゴーグルでメガネ併用可能です。
材質(フレーム)TPR 材質(レンズ)ポリカーボネート アズワン品番65-1921-26 材質(ストラップ)シリコン+PC(バックル) 関連資料(0.85MB)
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

防曇・耐傷性に優れたプラチナコーティング加工です。 ゆがみの少ないワイドビューです。 フレームの上下部にある通気孔は、ゴーグル内の換気を促し快適に保ちます。 眼鏡を着用したままの装着が可能です。 付属のマウスガードを取りければ、飛沫/粉じんから顔全体を守る事が出来ます。
用途飛来物等からの眼の保護に 形状ゴグル型 仕様UVカット、防曇加工、防傷加工 トラスコ品番772-4870 質量(g)95 規格JIS T8147規格品 レンズ色クリア 材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

透明のフレームは、光を遮断しないので明るい視界が得られ、足元も見やすく踏み外し防止にもなります。ゆがみの少ないワイドビューです。防曇・耐傷性に優れたプラチナコーティング加工です。眼鏡を着用したままの装着が可能です。
用途感染症対策に。クリーンルームに。 仕様顔あたりソフト:○ トラスコ品番373-4973 材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリ塩化ビニル(PVC)、ストラップ:ポリエステル 長さ(mm)80 幅(mm)170 高さ(mm)75 レンズ色クリア 適合規格JIS フレーム色クリア 加工防曇加工:○、防傷加工:○ レンズ交換:× 紫外線防御率(%)0.999 コーティング超防曇・防傷プラチナコーティング 色(バンド)黒白 レンズ厚さ(mm)2.2 紫外線カット0.999 通気孔なし 併用可能製品メガネ:〇、マスク:◎
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

アメリカSWATで採用されているゴーグルです。 大きなレンズは視界が広く、眼鏡の上からも着用できます。 二重サーマル構造のフレームです。
形状ゴグル型 仕様UVカット、防曇加工、防傷加工 トラスコ品番772-4721 質量(g)150 レンズ色クリア 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)1.5(表側1.5厚のダブルレンズ)
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

超軽量のタクティカルゴーグルです。 フレーム本体とレンズに隙間を設け、曇りにくく快適です。 衝撃に強い厚さ2mmのレンズを採用しています。 ヘルメット装着時にもストレスなく着用可能です。 STANAG 2920(軍向け、バリスティックレンズの規格/NATOによる)に合格の非常に強靭なレンズを採用しています。
形状ゴグル型 仕様UVカット、防曇加工、防傷加工 トラスコ品番772-4730 質量(g)130 レンズ色クリア 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)2.0
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

ミリタリーユースで愛され続けているX800のアドバンスモデルです。 日本人にフィットしやすいよう設計されたフレームです。 防曇、耐傷に優れたプラチナコーティングです。 MIL-PRF-32432規格品、STANAG4296規格品
用途飛来物などからの眼の保護に トラスコ品番137-4211 材質レンズ:ポリカーボネート 質量(g)120
1個
9,998 税込10,998
翌日出荷

防曇性と耐傷性に優れた超防曇・防傷プラチナコーティングレンズ。柔らかいガスケットでフィット感抜群。視野が広いパノラマビジョン。PC/TPR 同時射出成形のフレーム
用途粉塵や研磨作業の目の保護 材質ポリカーボネート、ポリエステル 規格EN ISO 16321-1 - UKCA
1箱(10個)
33,980 税込37,378
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フレーム一体型のレンズがワイドな視野を確保します。眼鏡併用可能
仕様レンズ交換不可、防傷加工あり、顔あたりソフト、メガネ併用可、防傷加工あり、防曇加工あり トラスコ品番530-0156 材質レンズ:ポリカーボネート ストラップ:ナイロン フレーム:PP+TPR、ストラップ:ナイロン、フレーム:PP+TPR レンズ色スモーク コーティングプラチナコーティング 色(バンド)青黒 レンズ厚さ(mm)2.2 紫外線カット99.90% 通気孔
1個
3,698 税込4,068
翌日出荷

防曇・防傷プラチナコーティングライトレンズです。フレームにPVC使用、眩しさを軽減するスモークフレームです。ゴーグルの種類・機能により迅速に把握できるカラーコードを採用により現場への持ち込みに便利です。
用途粉塵エリアにてマスクの併用でも曇らない。切断や研磨作業の目の保護。 形状ゴーグル型 規格EN166、EN170、UKCA レンズ色クリア 適合規格EN166 色(バンド)イエロー レンズ厚さ(mm)2.2 通気孔 UV遮蔽率(%)99.9
1個
2,398 税込2,638
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透明フレームは柔らかく、心地よく顔にフィットします。ブリスタパッケージ版です。また光を遮断しないので明るい視界を確保し、足元も見やすく踏み外し防止になります。歪みの少ないワイドビューです。防曇・耐傷性に優れたプラチナコーティング加工です。フレーム上下部にある通気孔はゴーグル内の換気を促し、快適に保ちます。眼鏡をしたまま装着が可能です。
用途飛来物などからの眼の保護に その他顔あたりソフト トラスコ品番351-2067 材質レンズ:ポリカーボネート 形状2眼型(※交換不可) 幅(mm)159 高さ(mm)59 レンズ色クリア フレーム色クリア 機能防傷加工/防曇加工 コーティングプラチナコーティング レンズ厚さ(mm)2.3 紫外線カット99.9% RoHS指令(10物質対応)対応 通気孔
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

BolleSafetyが3年の期間を経て、開発した究極のゴーグルです。超防曇・防傷プラチナコーティングレンズです。視野の広い150°パノラマワイドビジョンです。フレームにポリカーボネイト使用で耐衝撃性に強いです。眼鏡の上から着用可能です。付属品のフェイスガード取り付け可能です。ゴーグルの種類・機能により迅速に把握できるカラーコードを採用により現場への持ち込みに便利です。
用途粉塵や切粉からの口元の保護に。切断や研磨作業の目の保護。 トラスコ品番652-7818 材質ポリカーボネート 長さ(mm)90 幅(mm)185 高さ(mm)170 規格EN166-EN170-UKCA レンズ色クリア 適合規格EN166 紫外線遮断率(%)99.9 通気孔
1個
1,598 税込1,758
翌日出荷

フレーム一体型のレンズがワイドな視野を確保します。眼鏡併用可能
用途飛来物からの眼の保護、眩しさの軽減 トラスコ品番530-0158 材質【ストラップ】ナイロン【フレーム】PP+TPR【ストラップ】ナイロン 長さ(mm)90 形状ゴーグル型 幅(mm)165 高さ(mm)80 レンズ色コッパー 適合規格AS/NZS 加工【顔あたりソフト】○【レンズ交換】×【通気孔】○ 機能マスク併用可、メガネ併用可、防傷加工、曇り止め コーティング超防曇・防傷プラチナコーティング 色(バンド)青黒 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)2.2 UV遮蔽率(%)99.9
1個
3,898 税込4,288
翌日出荷

ゴーグル界 最大のヴィジョンを誇るELITEです。ワイドビジョンの保護ゴーグルで、視界もしっかり確保します。
用途飛来物から眼を保護します。 仕様超ワイドビジョンゴーグル。 トラスコ品番426-4163 材質【レンズ】アセテート、【フレーム】PVC 長さ(mm)19 幅(mm)18 高さ(mm)19 規格EN166 EN170 レンズ色クリア 機能【レンズ交換】×【防傷加工】○【防曇加工】○ コーティングアンチフォグ 色(バンド)グレー レンズ厚さ(mm)1.5 紫外線遮断率(%)0.999 通気孔
1箱(10個)
38,980 税込42,878
9日以内出荷

『メガネ・ゴーグル・防災面』には他にこんなカテゴリがあります