通気孔付き ゴーグル (5) その他安全ゴーグル (2) カテゴリ: 安全ゴーグルブランド: UVEX(ウベックス)すべて解除
安全ゴーグル メガソニックCB 密閉タイプ UVEX(ウベックス) 当日出荷
従来品と比べ、下方の視野角が20%upしています。密閉タイプなので粉塵や液体飛沫が多い作業現場に最適です。日本人の顔にフィットしたCB(カスタムブリッジ)バージョンです。
用途 機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。 仕様 マスク・メガネ併用可、レンズ交換可、防傷加工あり、顔あたりソフト、防曇加工あり トラスコ品番 552-5074 材質 レンズ:ポリカーボネート(PC)、フレーム:熱可塑性エラストマー(TPE) 長さ(mm) 240 幅(mm) 193.1 高さ(mm) 84.8 レンズ色 クリア 適合規格 EN166規格品・EN170規格品・JIS T8147規格品 フレーム色 アンスラサイト コーティング excellence 色(バンド) ブルー レンズ厚さ(mm) 2.4 紫外線カット 400
安全ゴーグル ハイパービジョンCB UVEX(ウベックス) 当日出荷
日本人の顔にフィットしたCB(カスタムブリッジ)バージョンです。軽くてフィット感の良いゴーグルです。めがねの上から着用可能です。角度調節しやすいヘッドバンドです。
用途 機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。 トラスコ品番 553-2978 材質 レンズ:セルロースアセテート、フレーム:ポリ塩化ビニル(PVC) レンズ色 クリア
安全ゴーグル ハイパービジョン CB UVEX(ウベックス) 予約販売
日本人の顔にフィットしたCB(カスタムブリッジ)バージョンです。軽くてフィット感の良いゴーグルです。めがねの上から着用可能です。角度調節しやすいヘッドバンドです。
用途 機械組立建設、メンテナンス作業研磨、切削金属、機械加工研究、実験林業、農業。 トラスコ品番 255-9302 レンズ色 クリア フレーム色 トランスルーセント ブルー 材質(フレーム) ポリ塩化ビニル(PVC) コーティング 内側防曇 材質(レンズ) セルロースアセテート レンズ厚さ(mm) 1 アズワン品番 65-1964-60 紫外線カット ○ 特性 防曇加工、顔あたりソフト、レンズ交換 通気孔 ○
安全ゴーグル メガソニック CB UVEX(ウベックス) 当日出荷 から 翌日出荷
卓越した視野を備えた革新的なゴーグルです。日本人の顔にフィットしたCB(カスタムブリッジ)バージョンです。幅広ヘッドバンドにより抜群の安定感を提供します。
用途 機械組立建設、メンテナンス作業研磨、切削金属、機械加工研究、実験林業、農業。 フレーム色 アンスラサイト 材質(フレーム) 熱可塑性エラストマー(TPE) コーティング excellence 材質(レンズ) ポリカーボネート レンズ厚さ(mm) 2.4 紫外線カット ○ 特性 防曇加工、防傷加工、顔あたりソフト、レンズ交換 通気孔 ○
安全ゴーグル ウルトラソニック(替レンズ) UVEX(ウベックス) 当日出荷
ソフトフレームで長時間使用しても疲れません。視野が広く安全に作業が行えます。高品質かつ耐久性のある曇り止め、傷防止コーティングです。高い耐衝撃性能があります。(120m/s以上)メガネの上から着用できます。
用途 機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。レスキュー、消防隊。 仕様 防曇加工:○、防傷加工:○、UVカット:○、顔あたりソフト:○、レンズ交換:○ 材質(レンズ) ポリカーボネート 規格 EN166規格品 コーティング excellence レンズ厚さ(mm) 2.2 2018年トラスコ掲載ページ 6 0070
安全ゴーグル ウルトラソニック(密閉タイプ) UVEX(ウベックス) (2件のレビュー) 当日出荷
密閉タイプなので粉塵や液体飛沫が多い作業現場に最適です。高い耐衝撃性能があります(120m/s以上)。ソフトフレームで長時間使用しても疲れません。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。視野が広く安全に作業が行えます。メガネの上から着用できます。
用途 機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。 仕様 UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○、レンズ交換:○、顔あたりソフト:○ 材質/仕上 フレーム:PP(ポリプロピレン)、 TPE(熱可塑性エラストマー)、 PC(ポリカボネート)、PPT(ポリプロピレンテレフタレート) トラスコ品番 819-0812 形状 ゴーグル型 質量(g) 80 タイプ 密閉タイプ 規格 JIS T 8147規格品、EN166規格品 レンズ色 クリア フレーム色 グレー 機能 耐衝撃性、曇り止め テンプル色 グレー 材質(レンズ) ポリカーボネート レンズ厚さ(mm) 2.4 アズワン品番 64-4818-69
安全ゴーグル ウルトラソニック UVEX(ウベックス) (3件のレビュー) 当日出荷
ソフトフレームで長時間使用しても疲れません。視野が広く安全に作業が行えます。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。高い耐衝撃性能があります(120m/s以上)。
用途 機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。 質量(g) 80 規格 JIS T 8147規格品、EN166規格品 レンズ色 クリア レンズ厚さ(mm) 2.4
『メガネ・ゴーグル・防災面』には他にこんなカテゴリがあります メガネ・ゴーグル・防災面 の新着商品 ページ: 1/ 3
保護ゴグル 理研オプテック 税込 ¥ 4,398 ¥ 3,998 バスケットへ
サーチ L.S.D. DESIGNS 税込 ¥ 4,728 ¥ 4,298
ブルーハント L.S.D. DESIGNS 税込 ¥ 5,278 ¥ 4,798