安全ゴーグル :「研磨 グラインダー 種類」の検索結果

安全ゴーグルとは、粉じんなどの異物が目に侵入することを防ぐために使用するゴーグルです。メガネタイプと異なり、顔と密着しているため隙間から粉じんなどが入らないことが特徴です。曇り止め加工されたものや通気性が良いものもあり、長時間装着する際は役立ちます。粉じん作業のほか、吹き付け作業や危険性の高い薬品などを扱う場合にも有効です。電動工具を使用する作業で、飛んでくる異物を防いでくれる効果もあります。使用する現場に合わせて、適切な商品を選びましょう。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)アスベスト作業用防じんメガネ
眼鏡をかけたままでも使用可能で、通気孔の無いタイプ。レンズはくもり止め加工レンズで、JIS規格品の日本製造。
用途アスベスト作業、農薬散布、感染症対策、災害避難時、火山灰対策、鳥インフルエンザ対策、粉じん、飛来物、液体飛沫防止、研磨、研削作業、切削作業、グラインダー作業、粉砕作業等。 仕様くもり止め加工レンズ・「TOYO SAFETY」文字入り 形状ゴグル形 クリア 質量(g)80 タイプ防じんメガネ・JAS規格品 材質(フレーム)軟質塩化ビニル レンズ厚さ(mm)0.8 ゴム幅(mm)18 通気孔
1個
1,498 税込1,648
欠品中

『メガネ・ゴーグル・防災面』には他にこんなカテゴリがあります