安全メガネとは、異物が目に侵入することを防ぐために使用するメガネです。視力矯正のためのメガネと異なり、耐衝撃性、耐摩耗性などレンズの強度が強いことが安全メガネの特徴です。金属片や薬品などの液体、粉じんなどが飛来する可能性のある工場、医療機関、研究所などをはじめ、異物が目に入る危険性のある作業現場で利用されています。頭に巻き付けて使うものやガラス面にUVカットがついているものなど様々な形状があり、使用する現場に合わせて適切なものを選びます。
44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安全保護メガネ オールクリア 一眼型 モノタロウ 動画あり
オールクリアタイプなので視界も良好な保護メガネです。 レンズ上部にひさしが付いてますので、上部や側面からの飛来物からも保護してくれます。 プラスチックの中で耐衝撃性が高いポリカーボネートをレンズに採用。 メガネ併用可。
用途飛来物等から眼を守るための作業用として 材質ポリカーボネート 形状一眼型 レンズ色クリア レンズ加工無し 機能メガネ併用可、耐衝撃性
1個ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大型フレームのめがねの上から掛けてもすっぽり納まるコンパクトなカップ形のオーバーグラスタイプです。周りからの飛翔物の侵入も効果的に防ぎます。 めがね特有の耳上の負担を軽減するため、日本人の頭部にピッタリフィットするラウンドフィット形のテンプルを採用、スタイリッシュなデザインに仕上げています。
機能UVカット、防曇、防傷、耐衝撃 レンズ色クリア スペクタクル形 質量(g)37 タイプオーバーグラス 規格ANSI Z87.1/EN166
1個
749 税込824
当日出荷

金属製のネジを一切使用していないため電気作業などに最適な保護メガネです。ガスケットが顔と保護めがねの隙間を埋め、粉じんや飛来物から目を保護します。柔軟性に優れたテンプル(つる)は、曲げても折れにくいです。
用途粉塵・飛来物・薬品・紫外線(UV)からの保護、屋内・屋外での電気作業向け●粉塵や粉体取扱作業●建設業 機能UVカット、防曇、防傷、耐衝撃 レンズ色クリア 材質レンズ(PC),フレーム(PC)、ガスケット(EVA素材) スペクタクル形 質量(g)24 タイプガスケットタイプ 規格ANSI Z87.1/EN166
1個
999 税込1,099
当日出荷

顔の形状に合わせ、ノーズパットとテンプル(つる)の調整が可能な仕様。また軽量設計のため長時間の作業にも適しています。
用途粉塵・飛来物・薬品・紫外線(UV)からの保護 機能UVカット、防曇、防傷、耐衝撃、超軽量 レンズ色クリア 材質レンズ(PC)、フレーム(TPR) スペクタクル形 質量(g)20 タイプサイドシールドタイプ 規格ANSI Z87.1
1個
899 税込989
当日出荷

金属製のネジを一切使用していないため電気作業で最適な保護メガネです。●日本人にピッタリフィットする小型ユニバーサル設計。耳に掛かるテンプル部分は長時間の作業にも心地よいソフトなエラストマーを採用しました。
用途粉塵・飛来物・薬品・紫外線(UV)からの保護、屋内・屋外での電気作業向け 機能UVカット、防曇、防傷、耐衝撃 レンズ色クリア 材質レンズ(PC)、フレーム(TPR) スペクタクル形 質量(g)29 タイプめがねタイプ 規格ANSI Z87.1/EN166
1個
719 税込791
当日出荷

頭を包み込むようなテンプル形状で耳への負担を軽減
機能UVカット/メガネ併用可/耐衝撃性 形状一眼型 レンズ色クリア 材質(レンズ)ポリカーボネート(両面ハードコート) 付属品専用ポーチ 質量(g)52 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)183×61×167 フレーム色ライトグレー/グレー 材質(テンプル)ナイロン、ポリカーボネート
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

めがねと併用可能なコンパクト設計のオーバーグラスタイプです。フレーム幅は3段階、つる角度は5段階調整ができ、更にフレックスフレームがソフトなフィット感を実現します。耐衝撃性・耐摩耗性・耐熱性に優れています。防曇加工を施したレンズにより、安全でクリアな視界を確保します。度付眼鏡の上からの着用はもちろん、眼鏡をかけていない方も着用可能なオーバーグラス設計です。クッションバーは飛来物が衝突した時の顔面への衝撃を和らげ、グラス上部からの粉じんの侵入を防ぎます。
材質フレーム/ナイロン、テンプルクッション・ノーズパッド・フロントパッド/PVC 寸法(mm)157×159×57 クリア×ブルー 質量(g)54 機能メガネ併用可、フレーム幅3段階・つる角度5段階調整、耐衝撃性、耐摩耗性、耐熱性、防曇加工、オーバーグラス設計、クッションバー 材質(レンズ)ポリカーボネート(ペトロイドハードコート機能付き防曇加工) 紫外線遮断率(%)0.999
1個
3,240 税込3,564
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

眼鏡併用可能なオーバーグラスタイプ。 顔あたりのよい上部ソフトクッションバー付
用途切削、ハツリ、砕岩、ハンマー粉砕、機械操作、木工作業、製材作業等の際の眼の保護 レンズ色クリア 材質(レンズ)ポリカーボネート 形状1眼型 質量(g)52 規格JIS T8147 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×64×169 テンプル色クリア RoHS指令(10物質対応)対応 材質(テンプル)ポリカーボネート 材質(トリム)エラストマー 再生紙使用マーク適合
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

白とピンクのカラーリングの小型の保護グラス。ノーズパッド、つるの長さ、角度を調整することでまつ毛がレンズ内側につきません。レンズ上部はブローガード構造で、上からの飛翔物の侵入を防ぎます。スポーティなイタリアンデザイン。
機能UVカット、防曇、防傷、耐衝撃 レンズ色クリア スペクタクル形 質量(g)26 規格EN166
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

レンズは衝撃に強いポリカーボネート(USA安全基準ANSI合格品)。紫外線99%カット。表面キズ防止加工。曇り止め処理(クリア、イエローは内側のみ)。ホコリ等がつきにくい帯電防止加工。ハードグラス用ストラップ対応。レンズの角度4段階調整機能付。 防曇、帯電防止(※HG-3C、HG-3Yのみ内側)、表面キズ防止加工
規格ANSI規格品(Z87.1) 形状二眼型 質量(g)27 機能紫外線カット、曇り止め処理、レンズ角度調整可、耐衝撃性、表面キズ防止加工、帯電防止加工 材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

衝撃に強いポリカーボネートレンズ製。顔あたりの良いクッションバー付。UVカット。上ひさしサイド付で、飛来物が目に入りにくい設計。メガネ併用可能です。
材質(レンズ)ポリカーボネート 仕様UVカット 形状一眼型 質量(g)44 機能UVカット、メガネ併用可、上ひさしサイド付、耐衝撃性 材質(フレーム)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)約2.3
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハードコート:USA安全規格(ANSI Z87.1,2003)適合で衝撃や傷に強い 一眼レンズ:左右のレンズが一体で、広い視界を確保 くもり止め:レンズが曇らず作業性がよい ノーズフィット:鼻が痛くならない UV400:紫外線を99.9%カット
用途作業時の飛来物からの眼の保護に 機能耐衝撃性・UVカット・曇り止め 形状一眼型 レンズ色クリア 材質レンズ:ポリカーボネート 質量(g)24 高さH(mm)45 奥行D(mm)68 幅W(mm)160
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ハードな現場から普段使いまでできるサングラス。クッションモールドによる高い密着感で粉塵が入りにくい。レンズは衝撃に強いポリカーボネート(USA安全基準ANSI合格品)。紫外線99.9%カット
用途安全保護メガネ 材質(レンズ)ポリカーボネート 形状二眼型 タイプ静電 規格ANSI規格品(Z87.1) 本体質量(g)29 レンズ防曇 機能紫外線カット、耐衝撃性
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レンズは衝撃に強いポリカーボネート(USA安全基準ANSI合格品)。紫外線99%カット。表面キズ防止加工。曇り止め処理(クリアは内側のみ)。ホコリ等がつきにくい帯電防止加工。ハードグラス用ストラップ対応。ベンチレーション機能。レンズのムレ、曇りを抑制。
形状二眼型 機能紫外線カット、曇り止め処理、耐衝撃性、表面キズ防止加工、帯電防止加工 質量(g)27 タイプ静電 規格ANSI規格品(Z87.1) レンズ防曇 材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タフで頑丈!視界を守る曇らないレンズ!。1:ラバーフレームでずれにくい!。2:視界が広い!4:曇らないレンズ!
用途研磨作業、切削作業、ハツリ作業、大工仕事、現場作業、草刈作業等で飛来物から眼を保護します。 機能耐衝撃/キズ防止/曇り止め/UVカット 規格ANSI規格品(Z80,Z87)
1個ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐衝撃性・耐摩耗性・耐熱性が高く、防曇加工を施したレンズにより、安全でクリアな視界を確保します。双球面レンズを採用していますので、顔にフィットします。ノーズパッドの裏表を付け替えると、高さを変える事ができます。金属パーツを使用していません。上部ひさしカバー付きで安全性と快適機能を兼ね備えています(LF-401シリーズのみ)
材質フレーム/ナイロン、テンプルクッション・ノーズパッド/エラストマー 寸法(mm)145×155×41 クリア×ブルー 材質(レンズ)ポリカーボネート(ペトロイドハードコート機能付き防曇加工) 紫外線遮断率(%)0.999
1個
1,340 税込1,474
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

視野の広い一眼タイプ。衝撃に強くキズつきにくいペトロイドレンズ。矯正用メガネと併用可能。顔あたりの良いクッションバー付。上ひさしサイド付。UVカット。ANSI規格取得品。メガネ併用可(一部大型めがねを除く)
形状一眼型 機能メガネ併用可、UVカット、上ひさしサイド付、耐衝撃性、傷付防止 質量(g)52 レンズペトロイドレンズ(傷付き防止加工) 材質(フレーム)ポリカーボネート 材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三共コーポレーションDBLTACT 超防曇保護メガネ
柔らかい軽量テンプル!掛け心地がよく滑り止め効果も抜群!。『超防曇効果』。特殊コーティングで曇り止め効果抜群!。クリアするのが難しいとされているヨーロッパのEN166規格の「N」オプションをクリア!。額部分のソフトパッドにより快適さと汗や埃から目を守ります。様々な鼻の形状に対応したリーフ形状ノーズパッド。ANSI/CE規格適合品。スーパー防曇レンズ。UV99.9%カット。表面傷防止ハードコート。耐衝撃性に優れたポリカーボネイト素材
材質フレーム:ポリカーボネイト、ソフトパッド:TPR 質量(g)26 寸法(幅W×奥行D)(mm)145×165 レンズ色クリア 機能軽量、超防曇効果、UV99.9%カット、表面傷防止ハードコート、耐衝撃性 レンズサイズ(mm)高さ:44 材質(レンズ)ポリカーボネイト
1個
1,098 税込1,208
翌日出荷

UNIVET-5X8C 保護メガネ  5X8.03.11.00 UNIVET 動画あり
つるの長さと角度調整可能、更にソフトパッドテクノロジーで長時間の装着でも耳に負担が掛かりません。 スポーティなデザインと確かな機能性で欧州企業にも広く採用されています。
機能UVカット、防曇、防傷、耐衝撃 レンズ色クリア スペクタクル形 質量(g)30 タイプめがねタイプ 規格EN166
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

矯正用メガネの上から掛けられるオーバータイプ。レンズは衝撃に強いポリカーボネート(USA安全基準ANSI合格品) 紫外線99.9%カット 表面キズ防止加工、曇り止め処理(※HGO-1C のみ内側)、帯電防止加工
用途安全保護メガネ 形状一眼型 本体質量(g)44 材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハードコート:USA安全規格(ANSI Z87.1,2003)適合で衝撃や傷に強い 一眼レンズ:左右のレンズが一体で、広い視界を確保 くもり止め:レンズが曇らず作業性がよい 滑り止めディンプル:耳にしっかりフィット ノーズフィット:鼻が痛くならない UV400:紫外線を99.9%カット
用途作業時の飛来物からの眼の保護に 機能耐衝撃性・UVカット・曇り止め 形状一眼型 レンズ色Sミラー 材質レンズ:ポリカーボネート 質量(g)32 高さH(mm)47 奥行D(mm)68 幅W(mm)157
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

傷付防止、曇り止め加工レンズ使用。紫外線カット。耐衝撃性。
用途切削、ハツリ、砕岩、ハンマー粉砕、機械操作、木工作業、製材作業等の際の眼の保護 レンズ色クリア 材質(レンズ)ポリカーボネート 仕様防曇性、キズ付防止、上ひさしサイド付、つる角度調整可 形状1眼型 質量(g)35 規格JIS T 8147規格品 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)153×65×153 加工硬化処理 機能傷付防止、曇り止め加工レンズ、紫外線カット、耐衝撃性 テンプル色テンプルカラ―/ブルー RoHS指令(10物質対応)対応 材質(テンプル)ナイロン 再生紙使用マーク適合
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DT-SG-1662 DBLTACT 超防曇保護メガネ 三共コーポレーション 動画あり
三共コーポレーションDBLTACT 超防曇保護メガネ
角度調整機能付きの柔らかい軽量テンプル!。『超防曇効果』。特殊コーティングで曇り止め効果抜群!。クリアするのが難しいとされているヨーロッパのEN166規格の「N」オプションをクリア!。テンプル角度調整。ベンチレーター機能。ソフトノーズパッド。ANSI/CE規格適合品。スーパー防曇レンズ。UV99.9%カット。表面傷防止ハードコート。耐衝撃性に優れたポリカーボネイト素材
材質フレーム:ポリカーボネイト 質量(g)26 寸法(幅W×奥行D)(mm)145×165 レンズ色クリア 機能角度調整機能付、軽量、曇り止め、UV99.9%カット、傷防止ハードコート、耐衝撃性 レンズサイズ(mm)高さ:44 材質(レンズ)ポリカーボネイト
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷

材質(レンズ)ポリカーボネイト
1個
999 税込1,099
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

視界を守る曇らないレンズ!。1:超軽量で、つけた感じがしない!。2:視界が広い!3:曇らないレンズ!
用途研磨作業、切削作業、ハツリ作業、大工仕事、現場作業、草刈作業等で飛来物から眼を保護します。 機能耐衝撃/キズ防止/超軽量/曇り止め/UVカット 規格ANSI規格品(Z80,Z87)
1個ほか
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状一眼型 レンズくもり止めレンズ(傷付き防止加工) 材質(フレーム)ポリカーボネート 材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DT-SG-1663 DBLTACT 超防曇保護メガネ 三共コーポレーション 動画あり
三共コーポレーションDBLTACT 超防曇保護メガネ
人間工学に基づいたあらゆるタイプの輪郭にもフィットするカーブデザイン!。『超防曇効果』。特殊コーティングで曇り止め効果抜群!。クリアするのが難しいとされているヨーロッパのEN166規格の「N」オプションをクリア!。テンプル角度調整。ベンチレーター機能。オーバーグラス。メタルフリー。ANSI/CE規格適合品。スーパー防曇レンズ。UV99.9%カット。表面傷防止ハードコート。耐衝撃性に優れたポリカーボネイト素材
材質フレーム:ポリカーボネイト 質量(g)36 寸法(幅W×奥行D)(mm)155×166 レンズ色クリア 機能曇り止め、テンプル角度調整、UV99.9%カット、表面傷防止ハードコート、耐衝撃性 レンズサイズ(mm)高さ:55 材質(レンズ)ポリカーボネイト
1個
1,098 税込1,208
翌日出荷

ハードコート:USA安全規格(ANSI Z87.1,2003)適合で衝撃や傷に強い フレームレス:フレームが邪魔にならず、広い視界を確保 UV400:紫外線を99.9%カット
用途作業時の飛来物からの眼の保護に 機能耐衝撃性・UVカット 形状二眼型 レンズ色イエロー 材質レンズ:ポリカーボネート 質量(g)22 高さH(mm)43 奥行D(mm)50 幅W(mm)140
1個
939 税込1,033
翌々日出荷

塗装前検品、検査、塗装むら判別用などに最適。 大型眼鏡併用可能なオーバーグラスタイプ。
用途塗装前検品、検査、塗装むら判別用などに。 機能紫外線カット、めがね併用可、上ひさしサイド付、ロックラバー付、つる角度調節可、クッションバー付。 レンズPET AF、度付眼鏡併用(大型)オーバーグラス クリスタルブルー 質量(g)49 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)168×163×65 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

形状二眼型 機能フレーム・レンズ・ツバ一体形、サイド付テンプル長さ3段階調整可、全周囲ブローガード、UVカット、耐衝撃PC防曇レンズ 質量(g)30 フレーム色クリアーマット仕上げ(乱反射防止) 材質(レンズ)ポリカーボネート 調整機能長さ調整可
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

形状二眼型 機能一眼フレームレス、ソフト鼻パッド(鼻パッド交換可)、フェイスアングルレンズ、耐衝撃PC防曇レンズ(レンズ交換可)、UVカット、パノラマビュー、ラバー性モダン、マスク併用形、テンプル曲調整可、フレーム曲調整可 質量(g)35 フレーム色メタル 材質(フレーム)メタル 材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
2,998 税込3,298
欠品中

ハードコート:USA安全規格(ANSI Z87.1,2003)適合で衝撃や傷に強い フレームレス:フレームが邪魔にならず、広い視界を確保 UV400:紫外線を99.9%カット
用途作業時の飛来物からの眼の保護に 機能耐衝撃性・UVカット 形状二眼型 レンズ色スモーク 材質レンズ:ポリカーボネート 質量(g)21 高さH(mm)42 奥行D(mm)47 幅W(mm)142
1個
819 税込901
翌々日出荷

UNIVET-5×7C 保護メガネ 5X7.03.11.00 UNIVET 動画あり
小さなフレームのメガネ専用のオーバーグラス。テンプルで支えるオリジナルデザインのソフトパッドデザインで耳の上に負担がない為、長時間の使用でもストレスを感じません。 つるの長さ調整可能。
機能UVカット、防曇、防傷、耐衝撃 レンズ色クリア スペクタクル形 質量(g)39 タイプオーバーグラス 規格EN166
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

DT-SG-1664 DBLTACT 超防曇保護ゴーグル 三共コーポレーション 動画あり
三共コーポレーションDBLTACT 超防曇保護ゴーグル
様々な顔の形状に適するユニバーサルフィット!。『超防曇効果』。特殊コーティングで曇り止め効果抜群!。クリアするのが難しいとされているヨーロッパのEN166規格の「N」オプションをクリア!。調整ベルト。関節通気孔。オーバーグラス。ANSI/CE規格適合品。スーパー防曇レンズ。UV99.9%カット。表面傷防止ハードコート。耐衝撃性に優れたポリカーボネイト素材
材質フレーム:ポリ塩化ビニル、ベルト:ポリエステル 質量(g)98 寸法(幅W×奥行D)(mm)185×220 レンズ色クリア 機能超防曇効果、関節通気孔、UV99.9%カット、表面傷防止ハードコート、耐衝撃性 レンズサイズ(mm)高さ:72 材質(レンズ)ポリカーボネイト
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷

ハードコート:USA安全規格(ANSI Z87.1,2003)適合で衝撃や傷に強い フレームレス:フレームが邪魔にならず、広い視界を確保 くもり止め:レンズが曇らず作業性がよい 長さ調整ディンプル:好みの長さに調整可能 角度調整ディンプル:好みの角度に調整可能 滑り止めディンプル:耳にしっかりフィット UV400:紫外線を99.9%カット
用途作業時の飛来物からの眼の保護に 機能耐衝撃性・UVカット・曇り止め・角度調整可 形状二眼型 レンズ色クリア 材質レンズ:ポリカーボネート 質量(g)24 高さH(mm)45 奥行D(mm)65 幅W(mm)142
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

ハードコート:USA安全規格(ANSI Z87.1,2003)適合で衝撃や傷に強い くもり止め:レンズが曇らず作業性がよい 長さ調整ディンプル:好みの長さに調整可能 UV400:紫外線を99.9%カット
用途作業時の飛来物からの眼の保護に 機能耐衝撃性・UVカット 形状一眼型 レンズ色クリア 材質レンズ:ポリカーボネート 質量(g)34 高さH(mm)55 奥行D(mm)65 幅W(mm)150
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

ハードコート:USA安全規格(ANSI Z87.1,2003)適合で衝撃や傷に強い くもり止め:レンズが曇らず作業性がよい 滑り止めディンプル:耳にしっかりフィット UV400:紫外線を99.9%カット
用途作業時の飛来物からの眼の保護に 機能耐衝撃性・UVカット・曇り止め 形状二眼型 レンズ色クリア 材質レンズ:ポリカーボネート 質量(g)26 高さH(mm)48 奥行D(mm)58 幅W(mm)150
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

ハードコート:USA安全規格(ANSI Z87.1,2003)適合で衝撃や傷に強い フレームレス:フレームが邪魔にならず、広い視界を確保 くもり止め:レンズが曇らず作業性がよい 滑り止めディンプル:耳にしっかりフィット UV400:紫外線を99.9%カット
用途作業時の飛来物からの眼の保護に 機能耐衝撃性・UVカット・曇り止め 形状二眼型 レンズ色スモーク 材質レンズ:ポリカーボネート 質量(g)23 高さH(mm)45 奥行D(mm)63 幅W(mm)145
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

ハードコート:USA安全規格(ANSI Z87.1,2003)適合で衝撃や傷に強い フレームレス:フレームが邪魔にならず、広い視界を確保 くもり止め:レンズが曇らず作業性がよい 滑り止めディンプル:耳にしっかりフィット UV400:紫外線を99.9%カット
用途作業時の飛来物からの眼の保護に 機能耐衝撃性・UVカット・曇り止め 形状二眼型 レンズ色クリア 材質レンズ:ポリカーボネート 質量(g)24 高さH(mm)45 奥行D(mm)65 幅W(mm)144
1個
889 税込978
9日以内出荷

『メガネ・ゴーグル・防災面』には他にこんなカテゴリがあります