安全メガネ :「度付き 保護メガネ」の検索結果
安全メガネとは、異物が目に侵入することを防ぐために使用するメガネです。視力矯正のためのメガネと異なり、耐衝撃性、耐摩耗性などレンズの強度が強いことが安全メガネの特徴です。金属片や薬品などの液体、粉じんなどが飛来する可能性のある工場、医療機関、研究所などをはじめ、異物が目に入る危険性のある作業現場で利用されています。頭に巻き付けて使うものやガラス面にUVカットがついているものなど様々な形状があり、使用する現場に合わせて適切なものを選びます。
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
商品豆知識
テンプルラバーを採用し、耳当たりがソフトです。
樹脂バネ蝶番採用でフィット感抜群で、軽い掛け心地です。
テンプルラバーで耳当たりがソフトです。
レンズ交換が簡単にできます。
形状二眼型
仕様両面曇り止め、UVカット、角度調整可、サイド付
付属品専用ポーチ
トラスコ品番447-8401
質量(g)12
規格JIS T8147規格品、ANSI規格品(Z87.1)
レンズ色クリア
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)148×45×167
レンズ防曇
材質(フレーム)ポリカーボネート、ナイロン
材質(レンズ)ポリカーボネート(両面曇り止め)
レンズ厚さ(mm)2.2
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
ソフトな鼻パッドが左右に動き調節可能です。ツルの角度が調整できます。レンズに防曇加工が施されています。フレーム枠の角度を調整できます。
レンズ色クリア
材質(レンズ)ポリカーボネート
機能鼻パッド調節可能、つる角度調整可能、防曇加工、フレーム角度調整可能
仕様両面曇り止め加工、防曇加工、防傷加工、UVカット、角度調整可能、ノーズパッド
トラスコ品番388-6930
形状二眼型
質量(g)28
規格ANSI規格品(Z87.1)
JIS規格JIS T 8147規格品
材質(フレーム)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)2.3
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ゴーグルの密着性とメガネの掛け易さを併せた万能タイプです。顔あたりがソフトでフィットします。
形状二眼型
仕様ANSI規格品(Z87.1)、ゴーグルタイプ
トラスコ品番422-8464
材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリプロピレン/熱可塑性エラストマー
質量(g)34
規格ANSI規格品(Z87.1)
レンズ色クリア
レンズ防曇
レンズ厚さ(mm)2.3
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
メガネ・ゴーグル・防災面 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。