3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レンズ交換が簡単にできます。鼻当たりがソフトで軽量です。ツルの角度が調整できます。
レンズ色クリア 材質(レンズ)ポリカーボネート 仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、角度調整可能、ノーズパッド トラスコ品番388-8801 形状二眼型 質量(g)28 規格ANSI規格品(Z87.1) 機能レンズ交換可、軽量、ツル角度調整可 JIS規格JIS T 8147規格品 材質(フレーム)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)2.0
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

ソフトな鼻パッドが左右に動き調節可能です。ツルの角度が調整できます。レンズに防曇加工が施されています。フレーム枠の角度を調整できます。
レンズ色クリア 材質(レンズ)ポリカーボネート 機能鼻パッド調節可能、つる角度調整可能、防曇加工、フレーム角度調整可能 仕様両面曇り止め加工、防曇加工、防傷加工、UVカット、角度調整可能、ノーズパッド トラスコ品番388-6930 形状二眼型 質量(g)28 規格ANSI規格品(Z87.1) JIS規格JIS T 8147規格品 材質(フレーム)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)2.3
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

イチゴ一粒(約20g)より軽い保護メガネです。フレキシブルノーズパッドは鼻に当たる範囲が広く、圧力が低くなっているため、従来のものより重量感やパッド跡を軽減します。やわらかいテンプルが、頭を優しく包み込みます。
トラスコ品番513-9540 材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:プラスチック 長さ(mm)88 幅(mm)138 高さ(mm)44 タイプノーズパッドあり レンズ色クリア テンプル色ブラック/ブルー/グリーン レンズ厚さ(mm)1.7 紫外線カット 角度調節
1個
1,498 税込1,648
欠品中

『メガネ・ゴーグル・防災面』には他にこんなカテゴリがあります