安全メガネ :「クリアフレーム」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
こんなお得な商品も!

安全保護メガネ オールクリアイエロー 一眼型
モノタロウ
¥349
税込¥384
防護面積をしっかり確保したワイドな保護めがね。
用途切削作業、ハツリ作業、砕岩作業、打鋲作業、ハンマー作業、機械操作時、木工作業、製材作業等。
材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ(ノンコート)
仕様JIS規格外、めがね併用可、上ひさしサイド付
種別対飛来物用
形状1眼型
質量(g)43
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×65×150
上ひさしサイド付レンズは飛来物が目に入りにくい設計となっており、快適な作業条件を保ちます。
クッションバーが付いていて、大きな飛来物が衝突したときの顔面衝撃を和らげます。
ご使用の度つき眼鏡の上からでも装着可能です。(一部大型眼鏡は併用できない場合があります)
用途切削作業、ハツリ作業、砕岩作業、打鋲作業、ハンマー作業、機械操作時、木工作業、製材作業等
レンズ色クリア
仕様JIS規格品、クッションバー付(軟質塩ビ製)
種別対飛来物用
形状1眼型
質量(g)43
タイプメガネ併用可
規格JIS T8147
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×65×150
フレーム色透明
加工硬化処理
材質(フレーム)ポリカーボネート製
材質(トリム)エラストマー
メガネ併用可能です。防じん性とフィット性に優れたニュークッションバー付です。フレーム枠の角度を調整できます。
レンズ色クリア
材質(レンズ)ポリカーボネート
仕様上ひさしサイド付、クッションバー付、防曇加工、防傷加工、UVカット、ロックラバー、角度調整可能
材質(クッションバー)エラストマー
質量(g)49
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)163×65×168
材質(フレーム)ナイロン
レンズ厚さ(mm)約2
用途切削、ハツリ、砕岩、打鋲、ハンマー粉砕、機械操作、木工作業、製材作業等飛来時衝撃エネルギーの大きい作業
形状1眼型
機能上ひさしサイド付、角度調整可能、ニュークッションバー付
色クリア
質量(g)43
レンズ色クリア
加工硬化処理
JIS規格JIS規格品
材質(フレーム)プラスチック
材質(レンズ)ペドロイド・AFレンズ
特性耐擦傷性、防曇性、耐衝撃性、紫外線吸収
めがねと併用可能なコンパクト設計のオーバーグラスタイプです。フレーム幅は3段階、つる角度は5段階調整ができ、更にフレックスフレームがソフトなフィット感を実現します。耐衝撃性・耐摩耗性・耐熱性に優れています。防曇加工を施したレンズにより、安全でクリアな視界を確保します。度付眼鏡の上からの着用はもちろん、眼鏡をかけていない方も着用可能なオーバーグラス設計です。クッションバーは飛来物が衝突した時の顔面への衝撃を和らげ、グラス上部からの粉じんの侵入を防ぎます。
材質フレーム/ナイロン、テンプルクッション・ノーズパッド・フロントパッド/PVC
寸法(mm)157×159×57
色クリア×ブルー
質量(g)54
機能メガネ併用可、フレーム幅3段階・つる角度5段階調整、耐衝撃性、耐摩耗性、耐熱性、防曇加工、オーバーグラス設計、クッションバー
材質(レンズ)ポリカーボネート(ペトロイドハードコート機能付き防曇加工)
紫外線遮断率(%)0.999
L-fitシリーズのさらに防護性能を高めたスポーティモデル。
フレックスフレームシステムを採用し、安定したフィット感と光学性能を確保。
ヘルメットとの相性がいいストレートテンプル。ソフトノーズパッド付
機能UVカット
仕様ワイドビュー、ソフト鼻パッド付、ソフトテンプル
レンズ紫外線カット、双球面
材質(レンズ)PET AF
質量(g)28
規格JIS規格品
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×46×158
材質(フレーム)プラスチック
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
働く女性・小顔の方にジャストフィット!
ラウンドフレーム設計で、抜群の防護性能と快適なフィット感を両立した軽量めがね。
形状二眼型
材質(レンズ)PET-AF(ポリカーボネート/両面ハードコートくもり止め)
質量(g)25
適合規格JIS
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)143×43×156
材質(フレーム)ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
防じん性とフィット性に優れたニュークッションバー付です。フレーム枠の角度を調整できます。
仕様上ひさしサイド付、防曇加工、防傷加工、UVカット、ツル調整可能、角度調整可能、クッションバー付
材質(クッションバー)エラストマー
質量(g)44
規格JIS T8147
レンズ色クリア
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)153×65×165
材質(フレーム)ナイロン
材質(レンズ)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)約2
傷付防止加工レンズ使用。紫外線カット。耐衝撃性。
用途切削、ハツリ、砕岩、ハンマー粉砕、機械操作、木工作業、製材作業等の際の眼の保護
形状2眼型
機能レンズ交換可、上下ひさし付、つる角度調節可
質量(g)36
規格JIS T8147
レンズ色クリア
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)148×65×154
フレーム色クリア
材質(フレーム)ナイロン
テンプル色スモーク
材質(レンズ)ポリカーボネート
材質(テンプル)ナイロン
メガネ・ゴーグル・防災面 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。