安全メガネ :「作業用保護メガネ」の検索結果
安全メガネとは、異物が目に侵入することを防ぐために使用するメガネです。視力矯正のためのメガネと異なり、耐衝撃性、耐摩耗性などレンズの強度が強いことが安全メガネの特徴です。金属片や薬品などの液体、粉じんなどが飛来する可能性のある工場、医療機関、研究所などをはじめ、異物が目に入る危険性のある作業現場で利用されています。頭に巻き付けて使うものやガラス面にUVカットがついているものなど様々な形状があり、使用する現場に合わせて適切なものを選びます。
関連キーワード
商品豆知識
明るくて見やすいガラスレンズの、レーザ用保護めがねです。作業中の手元が見やすく、微細な作業にも使いやすいです。熱や傷に強く、レーザ溶接周辺作業に最適です。
用途レーザ溶接関連作業に。
長さ(mm)165
形状二眼型
幅(mm)155
高さ(mm)49
レンズ色グリーン
適合波長(nm)925-1000(OD5)、1000-1025(OD6)、1025-1400(OD7)
フレーム色ブラック
機能めがね併用可
可視光線透過率(%)70
テンプル色ブラック
材質(レンズ)ガラス
レンズ厚さ(mm)3.2
OD値YAGレーザー:925-1000(OD5)、1000-1025(OD6)、1025-1400(OD7)
1個
¥43,980
税込¥48,378
13日以内出荷
メガネ・ゴーグル・防災面 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。