安全メガネ :「メガネ メタルフレーム」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
アジア仕様により完璧なフィット感を実現しています。フレームレスで広視野を実現しています。メタルフリーです。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。
仕様防曇加工:○、防傷加工:○、UVカット:○、ノーズパッド:○
レンズ色クリア
材質(レンズ)ポリカーボネート
質量(g)26000
材質(フレーム)プラスチック
レンズ厚さ(mm)2.2
2018年トラスコ掲載ページ6 0003
UVカット(99.9%)仕様のレンズです。メタルフレームの保護めがねです。ソフトノーズパットは調節可能です。
材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:メタル/ラバー
テンプル色ガンメタリック
レンズ厚さ(mm)2.2
紫外線カット〇
鼻あて〇
高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。
フレームレスで広視野を実現しています。
メタルフリーです。
用途機械組立建設、メンテナンス作業研磨、切削金属、機械加工研究、実験林業、農業
仕様曇り止め、傷防止コーティング
トラスコ品番207-1869
形状一眼型
材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:POM/ TPE
質量(g)30
レンズ色グレー 23%
フレーム色ブラック/オレンジ
加工防曇:○/防傷:〇
コーティングsv excellence
テンプル色ブラック/オレンジ
材質(レンズ)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)2.1
アズワン品番64-8393-45
紫外線カット○
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌日出荷
メガネ・ゴーグル・防災面 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。