安全メガネ :「赤外線メガネ」の検索結果

安全メガネとは、異物が目に侵入することを防ぐために使用するメガネです。視力矯正のためのメガネと異なり、耐衝撃性、耐摩耗性などレンズの強度が強いことが安全メガネの特徴です。金属片や薬品などの液体、粉じんなどが飛来する可能性のある工場、医療機関、研究所などをはじめ、異物が目に入る危険性のある作業現場で利用されています。頭に巻き付けて使うものやガラス面にUVカットがついているものなど様々な形状があり、使用する現場に合わせて適切なものを選びます。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最高のフィット感 遮光度1.4 紫外透過率(最大):313nm/0.0003%、365nm/35% 視感(可視光)透過率:最大74.4%、標準67.4%、最小58.1% 赤外透過率(最大):近赤外(780~1,300nm)/33%、中赤外(1,300~2,000nm)/33%
仕様●サイズ:W143×H41×D169mm アズワン品番67-4592-65
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷

『メガネ・ゴーグル・防災面』には他にこんなカテゴリがあります