絞り込み
ブランド
  • 山本光学
  • モノタロウ(4)
  • TRUSCO(46)
  • SK11(19)
  • エスコ(23)
  • UVEX(ウベックス)(44)
  • ミドリ安全(28)
  • bolle(28)
  • トーアボージン(25)
  • TAKAGI(高儀)(22)
  • 理研オプテック(21)
  • 理研化学(19)
  • 3M(スリーエム)(17)
  • 重松製作所(11)
  • トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(10)
  • タジマツール(TJMデザイン)(9)
  • セフティー3(6)
  • TGK(東京硝子器械)(6)
  • イチネンTASCO(6)
  • DBLTACT(6)
機能
  • 機能UVカット(9)
  • 機能その他(1)
  • 機能つる伸縮可(1)
  • 機能ひさし/サイド付(3)
  • 機能マスク併用可(1)
  • 機能メガネ併用可(4)
  • 機能レンズ交換可(2)
  • 機能曇り止め(13)
  • 機能耐衝撃性(3)
  • 機能角度調整可(4)
  • 機能軽量型(2)
  • 機能防傷加工(5)
  • 機能鼻パッド有(4)
種類
  • 種類一眼型(12)
  • 種類二眼型(9)
レンズ色
  • レンズ色クリア(24)
材質(レンズ)
  • くもり止めレンズ(4)
  • ペトロイド・AF(12)
  • ポリカーボネート(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(13)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
商品レビュー
  • 以上(13)
  • 以上(16)
  • 以上(17)
  • 以上(17)
価格
  • 1,500円以下(11)
  • 1,500-10,000円(23)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

安全メガネ :「はとめ」の検索結果

32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SN-610G PAF ガスケット付一眼形保護めがね【PAF(パフ)】 山本光学SN-610G PAF ガスケット付一眼形保護めがね【PAF(パフ)】山本光学
3,498税込3,848
1個
当日出荷
SN-610に、防じん性を高めたガスケットが付いたモデル。ふき取り耐久性 20倍、水洗い耐久性 10倍!『くもりにくさ』にこだわったYAMAMOTOオリジナルの最高レベル(※2) くもり止め【PAF(パフ)】搭載。防じん性を高めたガスケットが付いたモデル。エラストマー素材のガスケットが、めがねと顔の隙間から入る粉じんをしっかりガード。上部トリムが、正面からだけでなく上からの粉じんの侵入を防ぎ、下部のトリムがめがねと頬の隙間を埋めます。一眼形の防護性能と二眼形の光学性能を併せ持つツインレンズ採用。後頭部を抱え込むフィッティング。しなやかに、たわんで顔に優しくフィットします。滑りにくく、高いホールド力を実現。肌に触れる部分の圧力を分散し、長時間の作業でも痛みを感じにくい薄型テンプルを採用。テンプル角度は5段階に調節が可能。テンプルの角度を調節することで、着用者の顔によりフィットし、顔と保護めがねの『スキマ』を最小限に抑えます。有害な紫外線(380nm以下)を99.9%以上カット。顔のカーブにフィットしたフレーム設計で、隙間から入ってくる紫外線も軽減します。レンズの傷つきにくさも確保しつつ、過酷な環境下においても、継続的な使用や、長時間の使用にも耐えることができる新開発のくもり止めコーティング。ふき取り耐久性20倍、水洗い耐久性10倍を実現。
用途粉じんや飛来物などが舞う研磨・粉砕・切削・穿孔・はつり・ボード切断作業などの建設・製造現場、医療や介護現場、消防・救急、木工軽作業・刈払い、農業・林業など材質レンズ:ポリカーボネート質量(g)38レンズ色クリア適合規格JIS(JIS T8147)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)W153×H51×D163 (mm)フレーム色ダークグレー×ライトブルーレンズPAF(両面プレミアムくもり止め&ハードコート)材質(フレーム)プラスチック、エラストマー
JIS一眼形オーバーグラス保護メガネ SN-770シリーズ 山本光学JIS一眼形オーバーグラス保護メガネ SN-770シリーズ山本光学
3,240税込3,564
1個
当日出荷
めがねと併用可能なコンパクト設計のオーバーグラスタイプです。フレーム幅は3段階、つる角度は5段階調整ができ、更にフレックスフレームがソフトなフィット感を実現します。耐衝撃性・耐摩耗性・耐熱性に優れています。防曇加工を施したレンズにより、安全でクリアな視界を確保します。度付眼鏡の上からの着用はもちろん、眼鏡をかけていない方も着用可能なオーバーグラス設計です。クッションバーは飛来物が衝突した時の顔面への衝撃を和らげ、グラス上部からの粉じんの侵入を防ぎます。
材質フレーム/ナイロン、テンプルクッション・ノーズパッド・フロントパッド/PVC寸法(mm)157×159×57クリア×ブルー質量(g)54機能メガネ併用可、フレーム幅3段階・つる角度5段階調整、耐衝撃性、耐摩耗性、耐熱性、防曇加工、オーバーグラス設計、クッションバー材質(レンズ)ポリカーボネート(ペトロイドハードコート機能付き防曇加工)紫外線遮断率(%)0.999
JIS一眼形軽量保護メガネ JIS T8147適合 LFシリーズ 山本光学JIS一眼形軽量保護メガネ JIS T8147適合 LFシリーズ山本光学
1,340税込1,474
1個
翌々日出荷
耐衝撃性・耐摩耗性・耐熱性が高く、防曇加工を施したレンズにより、安全でクリアな視界を確保します。双球面レンズを採用していますので、顔にフィットします。ノーズパッドの裏表を付け替えると、高さを変える事ができます。金属パーツを使用していません。上部ひさしカバー付きで安全性と快適機能を兼ね備えています(LF-401シリーズのみ)
材質フレーム/ナイロン、テンプルクッション・ノーズパッド/エラストマー寸法(mm)145×155×41クリア×ブルー材質(レンズ)ポリカーボネート(ペトロイドハードコート機能付き防曇加工)紫外線遮断率(%)0.999関連資料(0.22MB)
ブルーライトカットグラス スペアレンズ 山本光学ブルーライトカットグラス スペアレンズ山本光学
1,898税込2,088
1組(1セット)
翌日出荷
二眼型保護メガネ YS-380 PET-AF用スペアレンズです。
トラスコ品番853-7413材質/仕上レンズ:ポリカーボネート(曇り止め加工、傷付防止加工)質量(g)6レンズ色クリア
保護ゴーグル(小型) 山本光学保護ゴーグル(小型)山本光学
7,598税込8,358
1箱(10個)
翌々日出荷
レンズ内側:曇り止め レンズ外側:防傷加工です。小型タイプで、女性・児童に対応します。マスク併用可能です。
用途感染対策用ゴーグルトラスコ品番812-2013長さ(mm)65幅(mm)160材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:軟質塩化ビニール、バンド:ポリエステル高さ(mm)68質量(g)42タイプ小型規格JIS T 8147規格品レンズ色クリアレンズ厚さ(mm)0.6紫外線カット
YAMAMOTO 一眼形保護めがね 山本光学YAMAMOTO 一眼形保護めがね山本光学
2,598税込2,858
1個
当日出荷
安全性、防護性、フィット感、密着性、バランス、快適性を向上。
用途切削、刈払い、木工、製材、研磨などの作業で前方向からの飛来物長さ(mm)163形状一眼型幅(mm)153高さ(mm)48質量(g)31規格JIS T8147規格品レンズ色クリア適合規格JISフレーム色ダークグレー×ライトブルー機能UVカット/ノーズパッド/マスク併用可否/角度調整/防傷加工/防曇加工材質(フレーム)プラスチック、エラストマーコーティングPAF(プレミアムアンチフォグ)材質(レンズ)ポリカーボネート
一眼型セーフティグラス(曇り止めタイプ) 山本光学一眼型セーフティグラス(曇り止めタイプ)山本光学
1,398税込1,538
1個
当日出荷
曇り止めタイプです。めがね併用可能なオーバーグラスです。上ひさし付です。クッションバー付です。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
用途切削、刈払いなどの作業。木工、製材などの作業。機械操作。研磨作業。トラスコ品番411-9772材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネートレンズ色クリア加工防曇レンズ厚さ(mm)約2.4
マニュアルベンチレーション付ゴーグル YGシリーズ 山本光学マニュアルベンチレーション付ゴーグル YGシリーズ山本光学(1件のレビュー)
2,990税込3,289
1個
取扱停止中
成形レンズを採用し、視界が広く耐衝撃性が高いです。 マニュアルベンチレーション付の準無気孔ゴーグルで、簡単操作で無気孔・有気孔設定が可能です。 眼鏡やマスクの併用が可能です。
材質フレーム/PVC、レンズ/PET-AF(ハードコート加工PETレンズに曇り止め加工)寸法(mm)201×81×85質量(g)123アズワン品番4-4370-01
YS-395G ガスケット付 二眼形保護めがね 山本光学YS-395G ガスケット付 二眼形保護めがね山本光学
3,898税込4,288
1個
当日出荷
YS-390Gの平面レンズモデル よりフラットなアイカップ形状により、長時間の着用でもストレスを感じにくい
レンズPET-AF(両面ハードコート・曇り止め)レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)152×53×158質量(g)48材質(ガスケット)エラストマー形状二眼型
YS-390G ガスケット付 二眼形保護めがね 山本光学YS-390G ガスケット付 二眼形保護めがね山本光学
3,898税込4,288
1個
当日出荷
人気のYS-390に顔とめがねのスキマをなくす、ガスケット付が新登場! アイカップフレームを採用し、抜群の防護性能と快適なフィット感を両立
レンズPET-AF(両面ハードコート・曇り止め)レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)152×53×158質量(g)45材質(ガスケット)エラストマー形状二眼型
プロテクトカバー付き保護メガネ LF-240G 山本光学プロテクトカバー付き保護メガネ LF-240G山本光学
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ガスケットタイプの保護めがねの中で最軽量の34g。日本人の骨格に合った設計で、長時間でもノンストレス。 人と環境にやさしい金属部品不使用モデル。金属アレルギーの方でも使用でき衛生的。 プロテクトカバー装着で防護性能がさらにアップ。粉じんや飛来物の侵入を防ぐ。 有害な紫外線(380mm以下)を99.9%以上カット。 顔のカーブにフィットしたフレーム設計で隙間から入ってくる紫外線も軽減。新設計ツインレンズ採用により隙間なくフィット。また、レンズの形状を左右方向に伸ばすことによりワイドな視界を確保。 肌に触れる部分にラバー樹脂を採用。めがねのずれ防止と柔らかい掛け心地を実現したソフト鼻パッド付き。鼻パッドの表裏を付け替えるだけで自分に合ったベストな位置や高さに調節可能。
用途作業中に発生する飛来物、粉じん、薬品、熱、有害な光から眼の保護用。仕様軽量型材質フレーム:プラスチック、プロテクトカバー:プラスチック・コロロプレンゴム形状二眼型質量(g)34レンズ色クリア適合規格JIS内容保護メガネ本体、プロテクトカバー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)151×50×156フレーム色ブラックレンズPET-AF(ポリカーポネート/両面ハーバーコート&くもり止め)材質(レンズ)ポリカーボネート
YX-600 一眼形保護めがね 山本光学YX-600 一眼形保護めがね山本光学(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
顔とフレームの隙間を埋めるガスケットパーツ付き、ズレにくいバックル付きヘッドバンド(取り外し可)
仕様99.9%UVカット材質(レンズ)ポリカーボネート(くもり止め)レンズ色クリア質量(g)46規格ANSI Z87+ 適合品材質(フレーム)ポリカーボネート、PVCRoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×46×164再生紙使用マーク適合
YS-210 軽量ラウンドフィット 二眼形保護めがね 山本光学YS-210 軽量ラウンドフィット 二眼形保護めがね山本光学(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
働く女性・小顔の方にジャストフィット! ラウンドフレーム設計で、抜群の防護性能と快適なフィット感を両立した軽量めがね。
形状二眼型材質(レンズ)PET-AF(ポリカーボネート/両面ハードコートくもり止め)質量(g)25適合規格JIS寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)143×43×156材質(フレーム)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
一眼型保護メガネ SN-770 山本光学一眼型保護メガネ SN-770山本光学(9件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
コンパクト設計でフィット性能が高いオーバーグラス。
仕様UVカット(紫外線カットレンズ)、眼鏡併用可能、ソフトテンプル、ソフト鼻パッド、上ひさしサイド付、エラストマークッション機能フレーム幅調整可能、テンプル角度調整可能形状一眼型レンズ防曇材質(レンズ)PET-AF(ハードコート&くもり止め)トラスコ品番788-7167質量(g)54タイプメガネ併用可規格JIS規格品寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)157×57×159加工硬化処理RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
二眼型セーフティグラス 山本光学二眼型セーフティグラス山本光学(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
防じん性能に優れています。レンズ交換が可能です。ソフトテンプル・鼻パッド付で快適なフィット感です。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
用途切削、刈払い、木工、製材、研磨などの作業で前方向からの飛来物形状二眼型機能レンズ交換可、UVカット材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ナイロン、エラストマー質量(g)31レンズ色クリアJIS規格JIS T 8147規格品レンズ厚さ(mm)約2
スワン ゴグル型保護めがねYG-6000用スペアレンズ 山本光学スワン ゴグル型保護めがねYG-6000用スペアレンズ山本光学
6,998税込7,698
1セット(5個)
当日出荷
YG-6000用スペアレンズです。
仕様ハードコート&くもり止めレンズレンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネートトラスコ品番812-2042質量(g)40
保護メガネ YX-55 山本光学保護メガネ YX-55山本光学
899税込989
1個
当日出荷
形状二眼型機能防曇、UV99.9%カット、ソフトノーズパッド、ソフトクッションテンプルトラスコ品番836-5850質量(g)23規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×43×155材質(フレーム)ポリカーボネート、エストラマー樹脂材質(レンズ)ポリカーボネート
YX-520 二眼形保護めがね 山本光学YX-520 二眼形保護めがね山本光学(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
コンパクトなオーバーグラスタイプ
形状二眼型機能防曇、UV99.9%カット、オーバーグラスタイプトラスコ品番836-5852質量(g)30タイプメガネ併用可規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)155×45×165材質(フレーム)ポリカーボネート材質(レンズ)ポリカーボネートRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
YX-510 一眼形保護めがね 山本光学YX-510 一眼形保護めがね山本光学(2件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
ソフトノーズパット、ソフトクッションテンプル
形状一眼型機能防曇、UV99.9%カット、ソフトノーズパッド、ソフトクッションテンプルトラスコ品番836-5851質量(g)26規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)151×45×161材質(フレーム)ポリカーボネート、エストラマー樹脂材質(レンズ)ポリカーボネートRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
保護めがね1眼型オーバーグラスタイプ SN-727 山本光学保護めがね1眼型オーバーグラスタイプ SN-727山本光学(9件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
傷付防止、曇り止め加工レンズ使用。紫外線カット。耐衝撃性。
用途切削、ハツリ、砕岩、ハンマー粉砕、機械操作、木工作業、製材作業等の際の眼の保護レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネート仕様防曇性、キズ付防止形状1眼型質量(g)57タイプメガネ併用可規格JIS T 8147規格品寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)163×67×169加工硬化処理機能プロテクトカバー付、つる長さ調整可、つる角度調整可、めがね併用可テンプル色テンプルカラー/ブルーRoHS指令(10物質対応)対応調整機能長さ・角度調整可材質(テンプル)ナイロン材質(トリム)エラストマー再生紙使用マーク適合
保護めがね1眼型スタンダードフィットタイプ SN-711 山本光学保護めがね1眼型スタンダードフィットタイプ SN-711山本光学
1,698税込1,868
1個
当日出荷
傷付防止、曇り止め加工レンズ使用。紫外線カット。耐衝撃性。
用途切削、ハツリ、砕岩、ハンマー粉砕、機械操作、木工作業、製材作業等の際の眼の保護レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネート仕様防曇性、キズ付防止、上ひさしサイド付、つる角度調整可形状1眼型質量(g)35規格JIS T 8147規格品寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)153×65×153加工硬化処理機能傷付防止、曇り止め加工レンズ、紫外線カット、耐衝撃性テンプル色テンプルカラ―/ブルーRoHS指令(10物質対応)対応材質(テンプル)ナイロン再生紙使用マーク適合
JIS 保護メガネ 一眼型 山本光学JIS 保護メガネ 一眼型山本光学(9件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ソフト鼻パッド付です。メガネ併用可能です。レンズ:曇り止め、傷付防止加工UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネート仕様上ひさしサイド付、防曇加工、防傷加工、UVカット、ノーズパットトラスコ品番379-3702形状一眼型質量(g)49加工硬化処理機能メガネ併用可能、曇り止めレンズ、傷付防止加工、UVカットJIS規格JIS T 8147規格品材質(フレーム)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)約2.3アズワン品番6-8010-04RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
二眼型保護メガネ 山本光学二眼型保護メガネ山本光学
2,298税込2,528
1個
当日出荷
レンズには曇り止め、傷付防止加工を施してあります。UVカット仕様(99.9%)のレンズを採用しています。
レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネート仕様上下ひさし付、防曇加工、防傷加工、UVカット、ノーズパッド形状二眼型質量(g)29機能曇り止めレンズ、傷付防止加工、UVカットJIS規格JIS T 8147規格品材質(フレーム)ナイロンレンズ厚さ(mm)約2
LF-101 L-fit 一眼形保護めがね 山本光学LF-101 L-fit 一眼形保護めがね山本光学(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
フィット感を追求した L-fit グラスシリーズ。 どなたにもフィットする、超軽量保護めがね LF-301シリーズの上ひさしなしタイプ。
レンズ色クリア材質(レンズ)ペトロイド・AFレンズ仕様耐擦傷性、防曇性、耐衝撃性、紫外線吸収トラスコ品番375-6564形状一眼型クリア質量(g)24フレーム色クリスタルブルー加工硬化処理機能くもり止めハードコートレンズ、鼻パッド付け替え可、軽量JIS規格JIS規格品材質(フレーム)プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
保護メガネ エルフィット LF-201 山本光学保護メガネ エルフィット LF-201山本光学(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
日本人の顔の形状に合わせたツインレンズ採用によりすき間なくフィット。くもり止めハードコートレンズ。鼻パッドの表裏を付け替えて鼻幅を変える事が可能。軽量設計で負担なく掛けられ、長時間の使用でもストレスを感じず使用可能。環境に優しい金属部品無使用モデル。 ノンスリップラバーと通気性を重視したテンプルを採用
レンズ色クリア材質(レンズ)ペトロイド・AFレンズ仕様耐擦傷性、防曇性、耐衝撃性、紫外線吸収トラスコ品番375-6602形状一眼型質量(g)25フレーム色クリスタルブルー加工硬化処理機能ノンスリップラバーJIS規格JIS規格品材質(フレーム)プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
保護メガネ エルフィット LF-401 山本光学保護メガネ エルフィット LF-401山本光学(16件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
日本人の顔の形状に合わせたツインレンズ採用によりすき間なくフィット。くもり止めハードコートレンズ。鼻パッドの表裏を付け替えて鼻幅を変える事が可能。軽量設計で負担なく掛けられ、長時間の使用でもストレスを感じず使用可能。環境に優しい金属部品無使用モデル。 ノンスリップラバーと通気性を重視したテンプルを採用。
レンズ色クリア材質(レンズ)ペトロイド・AFレンズ仕様耐擦傷性、防曇性、耐衝撃性、紫外線吸収トラスコ品番384-5036形状一眼型クリア質量(g)27フレーム色クリスタルブルー加工硬化処理機能ひさし有、ノンスリップラバーJIS規格JIS規格品材質(フレーム)プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
YS-380 二眼形保護めがね 山本光学YS-380 二眼形保護めがね山本光学
2,998税込3,298
1個
当日出荷
バネ蝶番を採用し、つる部がフレックスに稼働するモデル 二眼形保護めがねのフィット感の良いタイプ 上下ひさし、サイドカバーで防護性能の高いモデル
用途切削、刈払い、木工、製材、研磨などの作業で前方向からの飛来物レンズ色クリアレンズ厚さ(mm)約2質量(g)34仕様上ひさしサイド付、防曇加工、防傷加工、UVカット、ノーズパッドトラスコ品番379-3796形状二眼型加工硬化処理機能UVカット、曇り止め、傷付防止加工JIS規格JIS T 8147規格品材質(フレーム)ナイロン材質(レンズ)ポリカーボネートアズワン品番8-5345-11RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
JIS安全メガネ 山本光学JIS安全メガネ山本光学(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
JIS保護メガネ2眼型用 替レンズ(YSペトロイド) 山本光学JIS保護メガネ2眼型用 替レンズ(YSペトロイド)山本光学(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1組
当日出荷から6日以内出荷
種別替えレンズ
スペアーレンズ YF-800 山本光学スペアーレンズ YF-800山本光学(2件のレビュー)
999税込1,099
1パック(6枚)
当日出荷
交換シールドくもり止め加工をしており快適な作業環境。共通フレームなので、S・Lレンズどちらのスペアも装着可能。
材質(レンズ)PET
YF-800 くもり止め超軽量フェイスシールドグラス 山本光学YF-800 くもり止め超軽量フェイスシールドグラス山本光学(39件のレビュー)
999税込1,099
1セット
当日出荷
長時間の装着でも疲れない、超薄型くもり止めレンズ採用。 粉じん、液体が眼又は顔に付着するのを防ぎます。 度付眼鏡の上からも掛けられる眼鏡併用可能タイプ。
用途粉じん、液体が目又は顔に侵入するのを防ぎます。レンズ色クリア材質(レンズ)PET仕様YF-800SとYF-800Lは共通フレームになっておりますので、どちらのスペアも装着可能になっております。セット内容フレーム 1個シールド 3枚形状一眼型タイプメガネ併用可レンズ防曇機能シールド交換可、超軽量、レンズ内側曇り止め加工材質(フレーム)ポリカーボネートRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
保護メガネ一眼型 No.337 山本光学保護メガネ一眼型 No.337山本光学(21件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
上ひさしサイド付レンズは飛来物が目に入りにくい設計となっており、快適な作業条件を保ちます。 クッションバーが付いていて、大きな飛来物が衝突したときの顔面衝撃を和らげます。 ご使用の度つき眼鏡の上からでも装着可能です。(一部大型眼鏡は併用できない場合があります)
用途切削作業、ハツリ作業、砕岩作業、打鋲作業、ハンマー作業、機械操作時、木工作業、製材作業等レンズ色クリア仕様JIS規格品、クッションバー付(軟質塩ビ製)種別対飛来物用形状1眼型質量(g)43タイプメガネ併用可規格JIS T8147寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×65×150フレーム色透明加工硬化処理材質(フレーム)ポリカーボネート製材質(トリム)エラストマー

メガネ・ゴーグル・防災面』には他にこんなカテゴリがあります

安全メガネ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら