安全メガネ :「安全保護メガネ」の検索結果

関連キーワード
75件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防護面積をしっかり確保したワイドな保護めがね。
用途切削作業、ハツリ作業、砕岩作業、打鋲作業、ハンマー作業、機械操作時、木工作業、製材作業等。 材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ(ノンコート) 仕様JIS規格外、めがね併用可、上ひさしサイド付 種別対飛来物用 形状1眼型 質量(g)43 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×65×150
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

上ひさしサイド付レンズは飛来物が目に入りにくい設計となっており、快適な作業条件を保ちます。 クッションバーが付いていて、大きな飛来物が衝突したときの顔面衝撃を和らげます。 ご使用の度つき眼鏡の上からでも装着可能です。(一部大型眼鏡は併用できない場合があります)
用途切削作業、ハツリ作業、砕岩作業、打鋲作業、ハンマー作業、機械操作時、木工作業、製材作業等 レンズ色クリア 仕様JIS規格品、クッションバー付(軟質塩ビ製) 種別対飛来物用 形状1眼型 質量(g)43 タイプメガネ併用可 規格JIS T8147 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×65×150 フレーム色透明 加工硬化処理 材質(フレーム)ポリカーボネート製 材質(トリム)エラストマー
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レンズ内側:曇り止め レンズ外側:防傷加工です。小型タイプで、女性・児童に対応します。マスク併用可能です。
用途感染対策用ゴーグル トラスコ品番812-2013 長さ(mm)65 幅(mm)160 材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:軟質塩化ビニール、バンド:ポリエステル 高さ(mm)68 質量(g)42 タイプ小型 規格JIS T 8147規格品 レンズ色クリア レンズ厚さ(mm)0.6 紫外線カット
1箱(10個)
7,598 税込8,358
翌々日出荷

日本人の顔の形状に合わせたツインレンズ採用によりすき間なくフィット。くもり止めハードコートレンズ。鼻パッドの表裏を付け替えて鼻幅を変える事が可能。軽量設計で負担なく掛けられ、長時間の使用でもストレスを感じず使用可能。環境に優しい金属部品無使用モデル。 ノンスリップラバーと通気性を重視したテンプルを採用。
レンズ色クリア 材質(レンズ)ペトロイド・AFレンズ 仕様耐擦傷性、防曇性、耐衝撃性、紫外線吸収 トラスコ品番384-5036 形状一眼型 クリア 質量(g)27 フレーム色クリスタルブルー 加工硬化処理 機能ひさし有、ノンスリップラバー JIS規格JIS規格品 材質(フレーム)プラスチック RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

コンパクト設計でフィット性能が高いオーバーグラス。
仕様UVカット(紫外線カットレンズ)、眼鏡併用可能、ソフトテンプル、ソフト鼻パッド、上ひさしサイド付、エラストマークッション 機能フレーム幅調整可能、テンプル角度調整可能 形状一眼型 レンズ防曇 材質(レンズ)PET-AF(ハードコート&くもり止め) トラスコ品番788-7167 質量(g)54 タイプメガネ併用可 規格JIS規格品 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)157×57×159 加工硬化処理 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

フレームの横幅を調整出来る機能、ソフトノーズパッド
用途切削、ハツリ、砕岩、ハンマー粉砕、機械操作、木工作業、製材作業等の際の眼の保護 材質フレーム/ポリカーボネート、エラストマー樹脂レンズ/ポリカーボネート トラスコ品番836-5853 質量(g)26 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)151×45×161 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
799 税込879
当日出荷

ソフト鼻パッド付です。メガネ併用可能です。レンズ:曇り止め、傷付防止加工UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
レンズ色クリア 材質(レンズ)ポリカーボネート 仕様上ひさしサイド付、防曇加工、防傷加工、UVカット、ノーズパット トラスコ品番379-3702 形状一眼型 質量(g)49 加工硬化処理 機能メガネ併用可能、曇り止めレンズ、傷付防止加工、UVカット JIS規格JIS T 8147規格品 材質(フレーム)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)約2.3 アズワン品番6-8010-04 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

メガネ併用可能です。防じん性とフィット性に優れたニュークッションバー付です。フレーム枠の角度を調整できます。
レンズ色クリア 材質(レンズ)ポリカーボネート 仕様上ひさしサイド付、クッションバー付、防曇加工、防傷加工、UVカット、ロックラバー、角度調整可能 材質(クッションバー)エラストマー 質量(g)49 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)163×65×168 材質(フレーム)ナイロン レンズ厚さ(mm)約2
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソフト鼻パッド付です。メガネ併用可能です。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
用途切削、刈払いなどの作業。木工、製材などの作業。機械操作、研磨作業。 レンズ色クリア 材質(レンズ)ポリカーボネート 仕様UVカット、ノーズパット、上ひさしサイド付き トラスコ品番308-5597 形状一眼型 質量(g)49 加工硬化処理 機能メガネ併用可能、UVカット JIS規格JIS T 8147規格品 材質(フレーム)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)約2.3 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

安全性、防護性、フィット感、密着性、バランス、快適性を向上。
用途切削、刈払い、木工、製材、研磨などの作業で前方向からの飛来物 長さ(mm)163 形状一眼型 幅(mm)153 高さ(mm)48 質量(g)31 規格JIS T8147規格品 レンズ色クリア 適合規格JIS フレーム色ダークグレー×ライトブルー 機能UVカット/ノーズパッド/マスク併用可否/角度調整/防傷加工/防曇加工 材質(フレーム)プラスチック、エラストマー コーティングPAF(プレミアムアンチフォグ) 材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

ソフトノーズパット、ソフトクッションテンプル
形状一眼型 機能防曇、UV99.9%カット、ソフトノーズパッド、ソフトクッションテンプル トラスコ品番836-5851 質量(g)26 規格ANSI規格品(Z87.1) レンズ色クリア 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)151×45×161 材質(フレーム)ポリカーボネート、エストラマー樹脂 材質(レンズ)ポリカーボネート RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
799 税込879
当日出荷

1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ノーズパッドの表裏を付け替えて鼻幅を変えることが可能です。よりフィット性に優れたメガネです。
用途切削、刈払いなどの作業。木工、製材などの作業。機械操作研磨作業 機能ノーズパッド付け替え可 形状一眼型 レンズ厚さ(mm)約2
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ソフトフレームクッション&ノーズパッド、テンプルの長さ、角度調整可能
用途切削、ハツリ、砕岩、ハンマー粉砕、機械操作、木工作業、製材作業等の際の眼の保護 材質フレーム/ポリカーボネート、エラストマー樹脂レンズ/ポリカーボネート トラスコ品番836-5854 質量(g)28 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)151×45×161 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
899 税込989
当日出荷

形状二眼型 機能防曇、UV99.9%カット、ソフトノーズパッド、ソフトクッションテンプル トラスコ品番836-5850 質量(g)23 規格ANSI規格品(Z87.1) レンズ色クリア 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×43×155 材質(フレーム)ポリカーボネート、エストラマー樹脂 材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
899 税込989
当日出荷

傷付防止、曇り止め加工レンズ使用。紫外線カット。耐衝撃性。
用途切削、ハツリ、砕岩、ハンマー粉砕、機械操作、木工作業、製材作業等の際の眼の保護 レンズ色クリア 材質(レンズ)ポリカーボネート 仕様防曇性、キズ付防止 形状1眼型 質量(g)57 タイプメガネ併用可 規格JIS T 8147規格品 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)163×67×169 加工硬化処理 機能プロテクトカバー付、つる長さ調整可、つる角度調整可、めがね併用可 テンプル色テンプルカラー/ブルー RoHS指令(10物質対応)対応 調整機能長さ・角度調整可 材質(テンプル)ナイロン 材質(トリム)エラストマー 再生紙使用マーク適合
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

日本人の顔の形状に合わせたツインレンズ採用によりすき間なくフィット。くもり止めハードコートレンズ。鼻パッドの表裏を付け替えて鼻幅を変える事が可能。軽量設計で負担なく掛けられ、長時間の使用でもストレスを感じず使用可能。環境に優しい金属部品無使用モデル。 ノンスリップラバーと通気性を重視したテンプルを採用
レンズ色クリア 材質(レンズ)ペトロイド・AFレンズ 仕様耐擦傷性、防曇性、耐衝撃性、紫外線吸収 トラスコ品番375-6602 形状一眼型 質量(g)25 フレーム色クリスタルブルー 加工硬化処理 機能ノンスリップラバー JIS規格JIS規格品 材質(フレーム)プラスチック RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

ガスケットタイプの保護めがねの中で最軽量の34g。日本人の骨格に合った設計で、長時間でもノンストレス。 人と環境にやさしい金属部品不使用モデル。金属アレルギーの方でも使用でき衛生的。 プロテクトカバー装着で防護性能がさらにアップ。粉じんや飛来物の侵入を防ぐ。 有害な紫外線(380mm以下)を99.9%以上カット。 顔のカーブにフィットしたフレーム設計で隙間から入ってくる紫外線も軽減。新設計ツインレンズ採用により隙間なくフィット。また、レンズの形状を左右方向に伸ばすことによりワイドな視界を確保。 肌に触れる部分にラバー樹脂を採用。めがねのずれ防止と柔らかい掛け心地を実現したソフト鼻パッド付き。鼻パッドの表裏を付け替えるだけで自分に合ったベストな位置や高さに調節可能。
用途作業中に発生する飛来物、粉じん、薬品、熱、有害な光から眼の保護用。 仕様軽量型 材質フレーム:プラスチック、プロテクトカバー:プラスチック・コロロプレンゴム 形状二眼型 質量(g)34 レンズ色クリア 適合規格JIS 内容保護メガネ本体、プロテクトカバー 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)151×50×156 フレーム色ブラック レンズPET-AF(ポリカーポネート/両面ハーバーコート&くもり止め) 材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

有機溶剤対応保護めがね レンズ&フレームをシンナーで拭き取り可能なタイプ 上下ひさし、サイドカバーで防護性能の高いモデル
形状二眼型 仕様上下ひさしサイド付き TGK品番941-87-03-31 質量(g)32 レンズ色クリア 材質(フレーム)ポリアミド 材質(レンズ)ポリアミド アズワン品番1-6216-01 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

用途切削、ハツリ、砕岩、打鋲、ハンマー粉砕、機械操作、木工作業、製材作業等飛来時衝撃エネルギーの大きい作業 形状1眼型 機能上ひさしサイド付、角度調整可能、ニュークッションバー付 クリア 質量(g)43 レンズ色クリア 加工硬化処理 JIS規格JIS規格品 材質(フレーム)プラスチック 材質(レンズ)ペドロイド・AFレンズ 特性耐擦傷性、防曇性、耐衝撃性、紫外線吸収
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐摩傷性に優れ外部からの衝撃に強く眼に安心のペトロイドレンズを使用。上下サイドにひさし付、耳のかけ具合に合わせてつる調整可能、傷汚れのレンズの交換可能な2眼タイプの眼鏡
レンズ色クリア 種別対飛来物用 JIS規格JIS T 8147規格品 形状2眼型 フレーム色ブラウン 材質(フレーム)プラスチック
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

レンズには曇り止め、傷付防止加工を施してあります。UVカット仕様(99.9%)のレンズを採用しています。
レンズ色クリア 材質(レンズ)ポリカーボネート 仕様上下ひさし付、防曇加工、防傷加工、UVカット、ノーズパッド 形状二眼型 質量(g)29 機能曇り止めレンズ、傷付防止加工、UVカット JIS規格JIS T 8147規格品 材質(フレーム)ナイロン レンズ厚さ(mm)約2
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メガネ併用可能なオーバーグラスです。
用途切削、刈払い等の作業。木工、製材等の作業。機械操作。研磨作業。 仕様●つるの長さ調整:可能●クッションバー:付●ツル調整:○●フロント枠角度調整:可能●メガネ併用:可●上ひさし:付 トラスコ品番812-2041 長さ(mm)143~162 幅(mm)163 材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリアミド、クッションバー:エラストマー 高さ(mm)65 質量(g)44 規格JIS T 8147規格品 レンズ色クリア フレーム色ブルー 加工防傷加工、防曇加工 機能メガネ併用可能 テンプル色ブルー レンズ厚さ(mm)約2 紫外線カット 角度調節
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

保護メガネ 1眼型 No.337S 山本光学 動画あり
用途切削、ハツリ、砕岩、打鋲、ハンマー粉砕、機械操作、木工作業、製材作業等飛来時衝撃エネルギーの大きい作業に 形状1眼型 機能上ひさしサイド付き、メガネ併用可、クッションバー付き 質量(g)43 レンズ色クリア 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×65×150 フレーム色ブルー 加工硬化処理 JIS規格JIS T 8147規格品 再生紙使用マーク適合
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上ひさしサイド付で安全性と快適機能を兼ね備えた軽量保護めがね。 金属パーツ不使用。ノーズパッドの表裏を替えれば、高さ調節可能。
レンズ色クリア 材質(レンズ)ペトロイド・AFレンズ 仕様耐擦傷性、防曇性、耐衝撃性、紫外線吸収 トラスコ品番384-5010 形状一眼型 クリア 質量(g)26 フレーム色クリスタルブルー 加工硬化処理 機能ひさし有 JIS規格JIS規格品 材質(フレーム)プラスチック RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

顔とフレームの隙間を埋めるガスケットパーツ付き、ズレにくいバックル付きヘッドバンド(取り外し可)
仕様99.9%UVカット 材質(レンズ)ポリカーボネート(くもり止め) レンズ色クリア 質量(g)46 規格ANSI Z87+ 適合品 材質(フレーム)ポリカーボネート、PVC RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×46×164 再生紙使用マーク適合
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

成形レンズを採用し、視界が広く耐衝撃性が高いです。 マニュアルベンチレーション付の準無気孔ゴーグルで、簡単操作で無気孔・有気孔設定が可能です。 眼鏡やマスクの併用が可能です。
材質フレーム/PVC、レンズ/PET-AF(ハードコート加工PETレンズに曇り止め加工) 寸法(mm)201×81×85 質量(g)123 アズワン品番4-4370-01
1個
2,990 税込3,289
当日出荷

L-fitシリーズのさらに防護性能を高めたスポーティモデル。 フレックスフレームシステムを採用し、安定したフィット感と光学性能を確保。 ヘルメットとの相性がいいストレートテンプル。ソフトノーズパッド付
機能UVカット 仕様ワイドビュー、ソフト鼻パッド付、ソフトテンプル レンズ紫外線カット、双球面 材質(レンズ)PET AF 質量(g)28 規格JIS規格品 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×46×158 材質(フレーム)プラスチック RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フィット感を追求した L-fit グラスシリーズ。 どなたにもフィットする、超軽量保護めがね LF-301シリーズの上ひさしなしタイプ。
レンズ色クリア 材質(レンズ)ペトロイド・AFレンズ 仕様耐擦傷性、防曇性、耐衝撃性、紫外線吸収 トラスコ品番375-6564 形状一眼型 クリア 質量(g)24 フレーム色クリスタルブルー 加工硬化処理 機能くもり止めハードコートレンズ、鼻パッド付け替え可、軽量 JIS規格JIS規格品 材質(フレーム)プラスチック RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

コンパクトなオーバーグラスタイプ
形状二眼型 機能防曇、UV99.9%カット、オーバーグラスタイプ トラスコ品番836-5852 質量(g)30 タイプメガネ併用可 規格ANSI規格品(Z87.1) レンズ色クリア 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)155×45×165 材質(フレーム)ポリカーボネート 材質(レンズ)ポリカーボネート RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
999 税込1,099
欠品中

眼鏡併用可能なオーバーグラスタイプ。 顔あたりのよい上部ソフトクッションバー付
用途切削、ハツリ、砕岩、ハンマー粉砕、機械操作、木工作業、製材作業等の際の眼の保護 レンズ色クリア 材質(レンズ)ポリカーボネート 形状1眼型 質量(g)52 規格JIS T8147 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×64×169 テンプル色クリア RoHS指令(10物質対応)対応 材質(テンプル)ポリカーボネート 材質(トリム)エラストマー 再生紙使用マーク適合
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラチェット機構付でフレーム枠の角度を調整できます。
アズワン品番8-1061-01 仕様上ひさしサイド付、ツル長さ・角度調整可、UVカット、防傷加工 トラスコ品番126-4265 形状2眼型 質量(g)36 規格JIS T 8147規格品 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)147×54×138~145 フレーム色ブラウン 加工硬化処理 機能フレーム角度調整可能 材質(フレーム)プラスチック 材質(レンズ)ポリカーボネート(ペトロイドレンズ) 紫外線遮断率(%)99.9%(200~300nmすべてカット)
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

バネ蝶番を採用し、つる部がフレックスに稼働するモデル 二眼形保護めがねのフィット感の良いタイプ 上下ひさし、サイドカバーで防護性能の高いモデル
用途切削、刈払い、木工、製材、研磨などの作業で前方向からの飛来物 レンズ色クリア レンズ厚さ(mm)約2 質量(g)34 仕様上ひさしサイド付、防曇加工、防傷加工、UVカット、ノーズパッド トラスコ品番379-3796 形状二眼型 加工硬化処理 機能UVカット、曇り止め、傷付防止加工 JIS規格JIS T 8147規格品 材質(フレーム)ナイロン 材質(レンズ)ポリカーボネート アズワン品番8-5345-11 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

傷付防止加工レンズ使用。紫外線カット。耐衝撃性。
用途切削、ハツリ、砕岩、ハンマー粉砕、機械操作、木工作業、製材作業等の際の眼の保護 形状2眼型 機能レンズ交換可、上下ひさし付、つる角度調節可 質量(g)36 規格JIS T8147 レンズ色クリア 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)148×65×154 フレーム色クリア 材質(フレーム)ナイロン テンプル色スモーク 材質(レンズ)ポリカーボネート 材質(テンプル)ナイロン
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

UVカット(99.9%)仕様のレンズです
仕様UVカット トラスコ品番194-7821 アズワン品番64-8784-31
1組
1,698 税込1,868
当日出荷

3Dフレキシブルテンプル採用で自在なフィッティング 眼鏡の上から装着可能なオーバーグラスタイプ保護めがね オーバーグラスとして眼鏡の上から装着可能
レンズ色クリア 材質(レンズ)ポリカーボネート 仕様上ひさしサイド付、防曇加工、防傷加工、UVカット、つる角度調整可、ソフトテンプル、ノーズパッド 質量(g)54 規格JIS T8147 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×64×170
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

医療の最前線を護る保護めがね専用「反射防止PROレンズ」。徹底した対策が必要な医療従事者の感染予防に。作業時の安全とノンストレスな視界を実現!
用途医療従事者などに。 トラスコ品番396-4348 幅(mm)330 材質/仕上レンズ:ポリカーボネート 高さ(mm)195 質量(g)11 レンズ色クリア レンズ厚さ(mm)0.2
1袋(10枚)
18,980 税込20,878
当日出荷

人気のYS-390に顔とめがねのスキマをなくす、ガスケット付が新登場! アイカップフレームを採用し、抜群の防護性能と快適なフィット感を両立
レンズPET-AF(両面ハードコート・曇り止め) レンズ色クリア 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)152×53×158 質量(g)45 材質(ガスケット)エラストマー 形状二眼型
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

SN-610に、防じん性を高めたガスケットが付いたモデル。ふき取り耐久性 20倍、水洗い耐久性 10倍!。『くもりにくさ』にこだわったYAMAMOTOオリジナルの最高レベル(※2) くもり止め【PAF(パフ)】搭載。防じん性を高めたガスケットが付いたモデル。エラストマー素材のガスケットが、めがねと顔の隙間から入る粉じんをしっかりガード。上部トリムが、正面からだけでなく上からの粉じんの侵入を防ぎ、下部のトリムがめがねと頬の隙間を埋めます。一眼形の防護性能と二眼形の光学性能を併せ持つツインレンズ採用。後頭部を抱え込むフィッティング。しなやかに、たわんで顔に優しくフィットします。滑りにくく、高いホールド力を実現。肌に触れる部分の圧力を分散し、長時間の作業でも痛みを感じにくい薄型テンプルを採用。テンプル角度は5段階に調節が可能。テンプルの角度を調節することで、着用者の顔によりフィットし、顔と保護めがねの『スキマ』を最小限に抑えます。有害な紫外線(380nm以下)を99.9%以上カット。顔のカーブにフィットしたフレーム設計で、隙間から入ってくる紫外線も軽減します。レンズの傷つきにくさも確保しつつ、過酷な環境下においても、継続的な使用や、長時間の使用にも耐えることができる新開発のくもり止めコーティング。ふき取り耐久性20倍、水洗い耐久性10倍を実現。
用途粉じんや飛来物などが舞う研磨・粉砕・切削・穿孔・はつり・ボード切断作業などの建設・製造現場、医療や介護現場、消防・救急、木工軽作業・刈払い、農業・林業など 材質レンズ:ポリカーボネート 質量(g)38 レンズ色クリア 適合規格JIS(JIS T8147) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)W153×H51×D163 (mm) フレーム色ダークグレー×ライトブルー レンズPAF(両面プレミアムくもり止め&ハードコート) 材質(フレーム)プラスチック、エラストマー
1個
3,498 税込3,848
当日出荷

めがねと併用可能なコンパクト設計のオーバーグラスタイプです。フレーム幅は3段階、つる角度は5段階調整ができ、更にフレックスフレームがソフトなフィット感を実現します。耐衝撃性・耐摩耗性・耐熱性に優れています。防曇加工を施したレンズにより、安全でクリアな視界を確保します。度付眼鏡の上からの着用はもちろん、眼鏡をかけていない方も着用可能なオーバーグラス設計です。クッションバーは飛来物が衝突した時の顔面への衝撃を和らげ、グラス上部からの粉じんの侵入を防ぎます。
材質フレーム/ナイロン、テンプルクッション・ノーズパッド・フロントパッド/PVC 寸法(mm)157×159×57 クリア×ブルー 質量(g)54 機能メガネ併用可、フレーム幅3段階・つる角度5段階調整、耐衝撃性、耐摩耗性、耐熱性、防曇加工、オーバーグラス設計、クッションバー 材質(レンズ)ポリカーボネート(ペトロイドハードコート機能付き防曇加工) 紫外線遮断率(%)0.999
1個
3,240 税込3,564
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『メガネ・ゴーグル・防災面』には他にこんなカテゴリがあります