安全メガネ :「はとめ」の検索結果

安全メガネとは、異物が目に侵入することを防ぐために使用するメガネです。視力矯正のためのメガネと異なり、耐衝撃性、耐摩耗性などレンズの強度が強いことが安全メガネの特徴です。金属片や薬品などの液体、粉じんなどが飛来する可能性のある工場、医療機関、研究所などをはじめ、異物が目に入る危険性のある作業現場で利用されています。頭に巻き付けて使うものやガラス面にUVカットがついているものなど様々な形状があり、使用する現場に合わせて適切なものを選びます。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
曇り止め加工レンズのためマスクの併用が可能です。 つるにソフトパッドを施しているため、装着負担を低減します。
材質レンズ/ポリカーボネート 質量(g)37 規格EN166・EN170適合 紫外線遮断率(%)99.9(400nm) アズワン品番4-5158-01
1個
2,574 税込2,831
当日出荷

アズワンメガネ
T80:耐衝撃ポリカーボネートハードレンズを採用しています。 T81:ポリカーボネートレンズ・防曇加工、軟質ソフト鼻パット入りです。 T86:テンプル・角度調整可能、ポリカーボネート曇り止めレンズを採用しています。 T88:パソコン作業の目の疲れを軽減します(UV400カット)。
仕様紫外線カット仕様 材質レンズ/PC(ポリカーボネート)、鼻パット/PVC(塩化ビニル樹脂)、フレーム/ナイロン(T86、88) 形状二眼型 寸法(mm)140×160×45 質量(g)30以下 機能防曇加工、テンプル・角度調整可能
1個
909 税込1,000
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『メガネ・ゴーグル・防災面』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング