9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノーズパッド(エラストマー製)のサイズチェンジができます。レンズ:曇り止め、傷付防止加工UVカット(99.9%)
用途切削、刈払い等の作業。木工、製材等の作業。機械操作研磨作業 材質(レンズ)ポリカーボネート 仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、ノーズパット 形状一眼型 質量(g)23 機能ノーズパッド交換可、曇り止めレンズ、UVカット、傷付防止加工 材質(フレーム)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)2
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防曇/耐傷性の世界最高峰の規格であるEN166のオプション規格「K」と「N」をクリアしたコーティングを施しています。既存品と比べて圧倒的に長期間、防曇性能が持続します。連結部分に金具を一切しないことでさらなる軽量化を実現しています。金具を使用していないため、絶縁性にも優れます。
材質レンズ:ポリカーボネート 質量(g)26.9 2018年トラスコ掲載ページ6 0033
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ストレートつる設計で掛け外しがスムーズです。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。スポーツタイプなので、アウトドアで使っても、違和感がありません。
材質(レンズ)ポリカーボネート 仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、ノーズパット 形状一眼型 質量(g)32 規格ANSI規格品(Z87.1) 機能UVカット 材質(フレーム)ナイロン レンズ厚さ(mm)2.75
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

めがねのつるにバンドをつけるだけで、簡単にゴーグルとしても使えます。 アジアンフィット仕様です。 UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
形状二眼型 機能防曇加工あり、防傷加工あり、ツル調整あり、角度調整なし、ノーズパッドあり トラスコ品番488-9762 質量(g)52 規格ANSI規格品(Z87.1) レンズ色クリア フレーム色ブラック テンプル色ブラック 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)2.3
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

有機溶剤に強い特殊レンズとフレームを採用。上下ひさし、サイド付。UVカット。保護めがねとしてもご使用できます。レンズは特殊プラスチック+傷付き防止加工付きです。レンズ交換が可能です。
用途特殊レンズ採用で塗装作業に最適 形状二眼型 機能耐有機溶剤、上下ひさし・サイド付、UVカット、レンズ交換可能、傷付防止加工 適合替レンズ:CS-77-SP トラスコ品番231-5980 質量(g)32 材質(フレーム)ポリアミド系特殊プラスチック 材質(レンズ)ポリアミド系特殊プラスチック
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

高いデザイン性とフィット感を実現、超親水性コーティング採用で防曇最高クラスです。後付けのバンド(別売り)で高性能ゴーグルに変身可能です。ストレートツル設計で掛け外しがスムーズです。柔らかいツル採用でフィット感抜群です。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
レンズ厚さ(mm)2.2 紫外線カット 特性防曇加工、防傷加工
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

超軽量な保護メガネのため、長時間の作業などにお薦めです。 衝撃に強いポリカーボネートレンズを採用し、国際耐久規格にも準拠した商品です。 フレームはフレキシブルにフィットし、痛くなりにくいノーズパッドを使用しています。 フィット感が高いため、快適な装着感を感じられます。 レンズは、防曇、防傷、99%UVカットと目にも優しく、屋外作業、夏場の日差しの強い時期に最適です。 超軽量保護メガネ交換用ガスケット(品番SLPGGF)が使用可能です。
トラスコ品番207-2774 セット内容収納袋 幅(mm)142 材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー 質量(g)18 レンズ色クリア 機能防曇加工、防傷加工、紫外線カット、ノーズパッド テンプル色クリア/ブルー レンズ厚さ(mm)2 アズワン品番64-8689-88
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

小型のため、上下左右の視界を妨げません。通常サイズでは大きすぎる方にちょうどよいサイズのゴーグルです。UVカット(99.9%)仕様のレンズです。
用途粉じん発生現場。薬品、溶剤の取扱い。粉体取扱いなど。 トラスコ品番408-9677 材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリ塩化ビニール、バンド:織りゴム レンズ色クリア フレーム色クリア 加工防傷・防曇加工 レンズ厚さ(mm)0.6 紫外線カットあり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷

ワイドビューレンズにより、視野が広い保護メガネです。 防じん性能に優れています。 人間工学に基づいたアジア人向けフィット設計です。 UVカット(99.9%)仕様のレンズです。
用途切削、刈払い、木工、製材、研磨などの作業で前方向からの飛来物 長さ(mm)141 幅(mm)144 材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリアミド 高さ(mm)54 質量(g)28 レンズ色クリア 機能防曇加工、防傷加工、紫外線カット レンズ厚さ(mm)約1.8
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『メガネ・ゴーグル・防災面』には他にこんなカテゴリがあります