安全メガネ :「レーザー メガネ」の検索結果

安全メガネとは、異物が目に侵入することを防ぐために使用するメガネです。視力矯正のためのメガネと異なり、耐衝撃性、耐摩耗性などレンズの強度が強いことが安全メガネの特徴です。金属片や薬品などの液体、粉じんなどが飛来する可能性のある工場、医療機関、研究所などをはじめ、異物が目に入る危険性のある作業現場で利用されています。頭に巻き付けて使うものやガラス面にUVカットがついているものなど様々な形状があり、使用する現場に合わせて適切なものを選びます。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
明るくて見やすいガラスレンズの、レーザ用保護めがねです。作業中の手元が見やすく、微細な作業にも使いやすいです。熱や傷に強く、レーザ溶接周辺作業に最適です。
用途レーザ溶接関連作業に。 長さ(mm)165 形状二眼型 幅(mm)155 高さ(mm)49 レンズ色グリーン 適合波長(nm)925-1000(OD5)、1000-1025(OD6)、1025-1400(OD7) フレーム色ブラック 機能めがね併用可 可視光線透過率(%)70 テンプル色ブラック 材質(レンズ)ガラス レンズ厚さ(mm)3.2 OD値YAGレーザー:925-1000(OD5)、1000-1025(OD6)、1025-1400(OD7)
1個
43,980 税込48,378
13日以内出荷

『メガネ・ゴーグル・防災面』には他にこんなカテゴリがあります