安全メガネ :「保護カバー」の検索結果
安全メガネとは、異物が目に侵入することを防ぐために使用するメガネです。視力矯正のためのメガネと異なり、耐衝撃性、耐摩耗性などレンズの強度が強いことが安全メガネの特徴です。金属片や薬品などの液体、粉じんなどが飛来する可能性のある工場、医療機関、研究所などをはじめ、異物が目に入る危険性のある作業現場で利用されています。頭に巻き付けて使うものやガラス面にUVカットがついているものなど様々な形状があり、使用する現場に合わせて適切なものを選びます。
関連キーワード
商品豆知識
ガスケットタイプの保護めがねの中で最軽量の34g。日本人の骨格に合った設計で、長時間でもノンストレス。
人と環境にやさしい金属部品不使用モデル。金属アレルギーの方でも使用でき衛生的。
プロテクトカバー装着で防護性能がさらにアップ。粉じんや飛来物の侵入を防ぐ。
有害な紫外線(380mm以下)を99.9%以上カット。
顔のカーブにフィットしたフレーム設計で隙間から入ってくる紫外線も軽減。新設計ツインレンズ採用により隙間なくフィット。また、レンズの形状を左右方向に伸ばすことによりワイドな視界を確保。
肌に触れる部分にラバー樹脂を採用。めがねのずれ防止と柔らかい掛け心地を実現したソフト鼻パッド付き。鼻パッドの表裏を付け替えるだけで自分に合ったベストな位置や高さに調節可能。
用途作業中に発生する飛来物、粉じん、薬品、熱、有害な光から眼の保護用。
仕様軽量型
材質フレーム:プラスチック、プロテクトカバー:プラスチック・コロロプレンゴム
形状二眼型
質量(g)34
レンズ色クリア
適合規格JIS
内容保護メガネ本体、プロテクトカバー
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)151×50×156
フレーム色ブラック
レンズPET-AF(ポリカーポネート/両面ハーバーコート&くもり止め)
材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
日本人の顔の形状に合わせたツインレンズ採用によりすき間なくフィット。くもり止めハードコートレンズ。鼻パッドの表裏を付け替えて鼻幅を変える事が可能。軽量設計で負担なく掛けられ、長時間の使用でもストレスを感じず使用可能。環境に優しい金属部品無使用モデル。
ノンスリップラバーと通気性を重視したテンプルを採用。
レンズ色クリア
材質(レンズ)ペトロイド・AFレンズ
仕様耐擦傷性、防曇性、耐衝撃性、紫外線吸収
トラスコ品番384-5036
形状一眼型
色クリア
質量(g)27
フレーム色クリスタルブルー
加工硬化処理
機能ひさし有、ノンスリップラバー
JIS規格JIS規格品
材質(フレーム)プラスチック
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
有機溶剤対応保護めがね
レンズ&フレームをシンナーで拭き取り可能なタイプ
上下ひさし、サイドカバーで防護性能の高いモデル
形状二眼型
仕様上下ひさしサイド付き
TGK品番941-87-03-31
質量(g)32
レンズ色クリア
材質(フレーム)ポリアミド
材質(レンズ)ポリアミド
アズワン品番1-6216-01
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
ソフトタッチのひさしが付いたオーバーグラスタイプ
機能つる伸縮可
仕様JIS規格品、曇りに強いVF-P、めがね併用可、つる角度調整可、つる長さ調整可、金属部品不使用
材質フレーム:ナイロン、レンズ:VF-Pコーティング、フェイスパット:エラストマー
質量(g)54
タイプVF plus+ コートレンズ 一眼式
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)163×60×144~155
フレーム色ブルー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
バネ蝶番を採用し、つる部がフレックスに稼働するモデル
二眼形保護めがねのフィット感の良いタイプ
上下ひさし、サイドカバーで防護性能の高いモデル
用途切削、刈払い、木工、製材、研磨などの作業で前方向からの飛来物
レンズ色クリア
レンズ厚さ(mm)約2
質量(g)34
仕様上ひさしサイド付、防曇加工、防傷加工、UVカット、ノーズパッド
トラスコ品番379-3796
形状二眼型
加工硬化処理
機能UVカット、曇り止め、傷付防止加工
JIS規格JIS T 8147規格品
材質(フレーム)ナイロン
材質(レンズ)ポリカーボネート
アズワン品番8-5345-11
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
耐衝撃性・耐摩耗性・耐熱性が高く、防曇加工を施したレンズにより、安全でクリアな視界を確保します。双球面レンズを採用していますので、顔にフィットします。ノーズパッドの裏表を付け替えると、高さを変える事ができます。金属パーツを使用していません。上部ひさしカバー付きで安全性と快適機能を兼ね備えています(LF-401シリーズのみ)
材質フレーム/ナイロン、テンプルクッション・ノーズパッド/エラストマー
寸法(mm)145×155×41
色クリア×ブルー
材質(レンズ)ポリカーボネート(ペトロイドハードコート機能付き防曇加工)
紫外線遮断率(%)0.999
誘電保護めがねレンズ採用。
サイドまでカバーする幅広のレンズ。
米国規格協会ANSIZ87.1安全基準を満たしています。
ツルにサーモプラスチックラバー(TPR)使用。
機能曇り止めレンズ、99.9%UVカット、ソフトゲルノーズパッド付
レンズ色クリア
材質(レンズ)ポリカーボネート
エスコ品番EA800CA-20A
寸法(mm)A:134、B:156、C:116、D:40×80.5
質量(g)21
1個
¥800
税込¥880
当日出荷
驚異のくもり止め効果を発揮します。レンズ内面にはくもり止めコーティングを施し、クリアな視界を確保します。
プレミアムくもり止めスプレー付きですので、くもり止め効果が薄れても再度塗布することでくもり止め効果が復活します。
ワイドレンズで広い視野を確保でき、また、上部ひさしカバー付きで防護性がアップしています。
ソフト鼻パット付きにより表裏を付け替えて鼻幅変更が可能で掛け心地抜群です。
ノンスリップラバーテンプル採用により、メガネのズレを防止し柔らかな掛け心地を実現しました。
用途飛来物が発生する作業時の眼の保護。
仕様曇り止めレンズ・ソフトノーズパッド・ワイドビュー・ハードコートレンズ・ソフトテンプル
材質(レンズ)ポリカーボネート
材質(フレーム)ナイロン・エラストマー
1個
¥4,188
税込¥4,607
当日出荷
JIS規格品で安全性・防護性・フィット性・快適性を兼ね備えた曇り止めグラスです。JIS規格品でソフトクッション付きです。顔とフレームとの隙間を埋めるプロテクトカバー付きクッション採用で高い防護性能をキープしたままジャストフィットします。ズレにくいノンスリップラバーテンプルの仕様です。曇り止め加工を施し、紫外線もカットします。
用途粉じん作業・グラインダー作業・薬品飛沫防止など。
材質レンズ;ポリカーボネート,テンプル;ナイロン・エラストマー,
レンズハードコート,曇り止めレンズ,紫外線カット
1本
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
ゴグルをヘルメットに取り付けたままでもアイピース(レンズ)をカバーできます。ゴグルアイピース(レンズ)への細かい扱い傷などからの保護に最適です。
用途ゴグルアイピース(レンズ)の保護に。
幅(mm)165
厚さ(mm)15(生地の厚さではありません)
色ブラック
高さ(mm)85
1枚
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
フードがテンプル(ツル)より内側についているので、目立ちにくいです。シリコンカバーがフード全体を覆う形状のため、安全に使用できます。くもり止めコートを施しているため、快適な視界を確保できます。
レンズは傷に強いポリカーボネート製(UVカットタイプ)。
紫外線防止。極めて軽量なフレーム。眉の上までしっかり保護するデザイン。
レンズはサイドまでカバーするデザインで、プロテクション範囲が広く、視界を妨げることもありません。
モダン(先セル:耳にかかる部分)には柔軟性があり、またテンプル(つる)の角度と長さの調節が可能であるため、好みの装着感を得ることができます。
用途工作機械や電動工具を使用して、穴あけ作業・切断作業・切削作業を行う際の目の保護に
タイプ傷防止
色(フレーム)レッド
1個
¥4,798
税込¥5,278
翌日出荷
安全メガネ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。