一般用メガネ :「眼鏡鼻あて」の検索結果
老眼鏡とは焦点を合わせることが難しい状態をサポートするメガネです。人間の視力は経年によって近くのものが見づらいなどピントを調節する機能が低下しますが、老眼鏡は視力を調節する役割を果たしています。老眼鏡には文字など近くのものを見ることに特化したライブラリーメガネや細かな文字を見ながらの作業に適した遠近両用メガネなどさまざまなタイプがあるのが特徴です。さらには屋外の作業に向いたUVハードコート付きのタイプや溶接作業に際に目を保護してくれる防塵めがねなどがあり、用途に応じて選ぶことができます。
大きなレンズのHazuki ハズキルーペ クリアレンズ 1.6倍 「ハズキルーペ ラージ」 ブルーライト対応 / ブルーライトカット率35%
大きく見えるメガネ型拡大鏡の「ハズキルーペ」シリーズの中でもワイドな視野で大きく見やすい定番モデルの「ハズキルーペ ラージ」。
高度なレンズ設計で、歪みなく見えるので長時間でも疲れにくいです。倍率が高く、より大きく見える。ネイルや手芸、読書などの細かい作業に適しています。
レンズサイズ(mm)W136×H42.5
焦点距離約30~40cm
付属品専用ケース、メガネクロス、使用説明書兼保証書
材質レンズ:アクリル樹脂、フレーム:特殊ポリアミド樹脂
質量(g)27.5
タイプラージ
寸法(幅W×高さH)(mm)145×45
倍率(倍)1.6
フレーム長(mm)164.5
一般用メガネ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。