1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
~大人気モデルエアレスシリーズのNEW商品~ 「軽さ」と「快適な掛け心地」を追求し、ランニングをはじめとしたあらゆるスポーツに使用可能です。 調整可能なノーズパッドの採用、フレーム形状のリファインにより、さらに快適な掛け心地を提供します。 あらゆる危険から眼を護る高性能素材レンズ 耐衝撃・対擦傷性に優れた「PETROID LENS(ペトロイドレンズ)」を使用。 宇宙服のヘルメットシールドにも使用され、ガラスの10倍以上という耐衝撃性を持つプラスチック素材「ポリカーボネート」を使用し、激しい衝撃や予測できないアクシデントも起こりうるスポーツシーンで眼を護ります。さらに独自のハードコート膜で表面の傷も防ぎます。 有害な紫外線から眼を護る SWANSサングラスはすべてのレンズが有害な紫外線を99.9%以上カットします。 長時間強い日差しの下で眼をさらすと、眼の障害の一因にもなると指摘されている紫外線。SWANSペトロイドレンズは、どのレンズカラーでも紫外線を99.9%以上カットし、日本人の顔のカーヴにフィットしたフレーム設計で隙間から入ってくる紫外線も軽減します。 フィット感を高める 調整可能ノーズパッドを採用。フレームの鼻があたる部分には、肌あたりが良くフィット感も抜群なラバーパットを装備。 可動タイプで鼻幅や高さに合わせてカスタマイズが可能です。
機能UVカット 仕様ノーズ調節可能 付属品セミハードケース、取扱説明書 適合大人用 質量(g)17 材質(フレーム)ナイロン 材質(レンズ)ポリカーボネート 紫外線透過率(%)0.1以下 寸法(高さH×幅W)(mm)40×140 紫外線カット99.9%以上
1本
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『メガネ・ゴーグル・防災面』には他にこんなカテゴリがあります