コンパクト形蛍光灯とは、スリムな発光管を複数個束ねて結合させることによって、一般的な蛍光灯に比べてコンパクトに設計されている蛍光灯のことです。形状によりダウンライト、学習スタンド、廊下、洗面所、階段などの用途に使用。コンパクト型蛍光灯の形状は、2本柱からなるFPL(シングルタイプ)、4本柱のFDL(ダブルタイプ)、FML(パラレルタイプ)などです。中には省エネのLEDコンパクト型蛍光灯もあります。
商品豆知識
スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。
形状Hfツイン
バルブ径(Φmm)17.5
スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。
種別FHP45
長さ(mm)560
形状Hfツイン
質量(g)210
口金GY10q-10
定格消費電力(W)45
全光束(Lm)4350(周囲温度25℃)、4500(周囲温度35℃)
定格寿命(時間)20000
ランプ電流(A)0.325
定格ランプ電力(W)45
バルブ径(Φmm)17.5
色温度(K)5000
光色ナチュラル色
電球の種類蛍光灯
1個
¥4,098
税込¥4,508
4日以内出荷
最後まで明るく目に優しい。20000時間経過時でも約80%の明るさ維持
形状Hfツイン
質量(g)210
口金GY10q-10
全光束(Lm)4350(25℃)、4500(35℃)
定格寿命(時間)20000
ランプ電流(A)0.325
定格ランプ電力(W)45
色温度(K)4200
寸法(ガラス管径×長さ)(mm)17.5×560
光色白色
1箱(10本)
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
『蛍光灯』には他にこんなカテゴリがあります
- LED蛍光灯
- 一般直管蛍光灯
- 特殊直管蛍光灯
- 丸型蛍光灯
- コンパクト形蛍光灯
- 点灯管(グロースタータ)
- 蛍光灯カバーチューブ
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。