絞り込み
ブランド
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
電球の種類
  • 電球の種類蛍光灯(1)
形状
形状
ダブル(1)
種別
  • 45W形
  • 6W形(1)
  • 9W形(2)
  • 13W形(5)
  • 16WFHT形(1)
  • 16W形(1)
  • 18W形(2)
  • 23WFHP形(1)
  • 24WFHT形(2)
  • 24W形(1)
  • 27W形(4)
  • 32WFHP形(1)
  • 32WFHT形(2)
  • 32W形(3)
  • 36WFPL形(1)
  • 36W形(2)
  • 42WFHT形(2)
  • 42W形(2)
  • 45WFHP形(1)
  • 55W形(3)
口金
  • GY10q-10(1)
定格電力(W)
  • 40~50未満(1)
40~50未満
光色
  • 光色昼白色(1)
昼白色
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンパクト形蛍光灯とは、スリムな発光管を複数個束ねて結合させることによって、一般的な蛍光灯に比べてコンパクトに設計されている蛍光灯のことです。形状によりダウンライト、学習スタンド、廊下、洗面所、階段などの用途に使用。コンパクト型蛍光灯の形状は、2本柱からなるFPL(シングルタイプ)、4本柱のFDL(ダブルタイプ)、FML(パラレルタイプ)などです。中には省エネのLEDコンパクト型蛍光灯もあります。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクト形蛍光灯 45W 昼白色 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)コンパクト形蛍光灯 45W 昼白色YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
2本柱タイプのコンパクト形蛍光灯 一般形(FPL)と高周波点灯専用(FHP)があります。 《3波長形蛍光灯とは》 一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します。 これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます。
電球の種類蛍光灯形状ダブル口金GY10q-10定格ランプ電力(W)45光色昼白色材質ソフトガラス、ステアタイト、銅合金本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約54×24.6×560本体質量(g)約210消費電力(W)45全光束(Lm)4350色温度(K)5000演色指数(Ra)80定格寿命(時間)12000種別45形

蛍光灯』には他にこんなカテゴリがあります

コンパクト形蛍光灯