曜日別特売

コンパクト形蛍光灯FML18EXN-TM

コンパクト形蛍光灯FML18EXN-TM - 東京メタルコンパクト形蛍光灯FML18EXN-TM - 東京メタル

4本柱タイプのコンパクト蛍光灯で非常に明るい。必ず専用器具でご使用ください。

材質
樹脂、ガラス
寸法(mm)
ガラス径16、長さ128
質量(g)
70
口金
GX10q-3
定格消費電力(W)
18
全光束(Lm)
1150
色温度(K)
5000
寿命
8000時間
光源色
昼白色
適合点灯管
FG-1E、FG-1P
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73474260FML18EXN-TM
オープン
¥1,798
¥1,978(税込)
当日出荷
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンパクト形蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする