コンパクト形蛍光灯とは、スリムな発光管を複数個束ねて結合させることによって、一般的な蛍光灯に比べてコンパクトに設計されている蛍光灯のことです。形状によりダウンライト、学習スタンド、廊下、洗面所、階段などの用途に使用。コンパクト型蛍光灯の形状は、2本柱からなるFPL(シングルタイプ)、4本柱のFDL(ダブルタイプ)、FML(パラレルタイプ)などです。中には省エネのLEDコンパクト型蛍光灯もあります。
特価
本日8月12日(火)は、照明カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
商品豆知識
6本柱タイプのコンパクト形蛍光灯
定格寿命20000時間で長寿命タイプ
用途明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/リビング/キッチン/オフィス/店舗/家庭用
平均寿命(時間)20000
電球の種類蛍光灯
ブリッジ技術でスリムなガラス管を結合させた3波長形コンパクト蛍光灯
3波長形蛍光灯とは一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します
これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます
用途明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/リビング/キッチン/オフィス/店舗/家庭用
平均演色評価数(Ra)>80
平均寿命(時間)6000
電球の種類蛍光灯
ブリッジ技術でスリムなガラス管を結合させた3波長形蛍光灯
3波長形蛍光灯とは一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します
これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます
用途一般形蛍光灯/明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/自然光/リビング/キッチン/オフィス/店舗/家庭用
平均演色評価数(Ra)>80
色温度(K)5000
光色昼白色
電球の種類蛍光灯
ブリッジ技術でスリムなガラス管を結合させた3波長形コンパクト蛍光灯
3波長形蛍光灯とは一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します
これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます
用途明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/リビング/キッチン/オフィス/店舗/家庭用
質量(g)60
平均演色評価数(Ra)80
平均寿命(時間)10000
電球の種類蛍光灯
ブリッジ技術でスリムなガラス管を結合させた3波長形蛍光灯
3波長形蛍光灯とは一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します
これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます
用途高周波点灯専用蛍光灯/明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/自然光/リビング/キッチン/オフィス/直管蛍光灯/店舗/家庭用
平均演色評価数(Ra)80
色温度(K)5000
光色昼白色
電球の種類蛍光色
光色昼白色
長さ(mm)114
口金GX10q-2
定格ランプ電力(W)13
バルブ径(Φmm)16.7
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
事務所、オフィスなどの照明に。
形状パラレル
径(Φmm)【ガラス管】16.7
定格寿命(時間)6000
電球の種類コンパクト 蛍光灯
事務所、オフィスなどの照明に。
形状ツイン
径(Φmm)【ガラス管】16.7
定格寿命(時間)6000
適合点灯管FG-1EL、FG-1PL
電球の種類コンパクト蛍光灯
4本柱タイプのコンパクト形蛍光灯
《3波長形蛍光灯とは》
一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します。 これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます。
用途レストラン・スーパー等の店舗照明、その他商業施設全般のダウンライト
材質ソフトガラス、ステアタイト、銅合金
色ホワイト
定格寿命(時間)6000
ガラス色ホワイト
演色指数(Ra)80
電球の種類コンパクト蛍光灯
スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。
形状Hfツイン
バルブ径(Φmm)17.5
蛍光灯6本柱タイプのコンパクト蛍光ランプ。
用途店舗やホテル、オフィスなどのダウンライトにおすすめ
種別32形
材質ソフトガラス、ステアタイト、銅合金
消費電力(W)32
口金GX24q-3
本体質量(g)約68
全光束(Lm)2400
定格寿命(時間)10000
Ra80
ガラス色ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約49×142×45
電球の種類コンパクト蛍光灯
調光の可否なし
事務所、オフィスなどの照明に。
形状トリプル
径(Φmm)【ガラス管】12.5
定格寿命(時間)10000
電球の種類コンパクト蛍光灯
2本柱タイプのコンパクト形蛍光灯
一般形(FPL)と高周波点灯専用(FHP)があります。
《3波長形蛍光灯とは》
一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します。
これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます。
材質ソフトガラス、ステアタイト、銅合金
形状ダブル
定格寿命(時間)12000
色温度(K)5000
光色昼白色
演色指数(Ra)80
電球の種類蛍光灯
蛍光灯6本柱タイプのコンパクト蛍光ランプ。
用途店舗やホテル、オフィスなどのダウンライトにおすすめ
電球の種類コンパクト蛍光灯
種別42形
口金GX24q-4
消費電力(W)42
本体質量(g)約81
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約49×168×45
材質ソフトガラス、ステアタイト、銅合金
定格寿命(時間)10000
ガラス色ホワイト
Ra80
調光の可否なし
全光束(Lm)3200
RoHS指令(10物質対応)対応
スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。
形状ダブル
定格寿命(時間)6000
バルブ径(Φmm)16.7
電球の種類コンパクト蛍光灯
スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。
コンパクト設計で輝度が高く、また、片口金構造のため器具内配線が容易にできます。
ツイン1(2本ブリッジ)、ツイン2(4本束状ブリッジ)、ツイン2パラレル(4本平面ブリッジ)の一般形3タイプとHfツイン1(2本ブリッジ)、ツイン3(6本束状ブリッジ)、ツイン4(8本束状ブリッジ)の高周波点灯専用3タイプがあります。
長さ(mm)135
形状ツイン
質量(g)37
口金GX10q-1
全光束(Lm)540
定格寿命(時間)6000
定格ランプ電力(W)9
色温度(K)5000
適合点灯管FG-7E(L)/FG-7P(L) (適合電子点灯管:FE7E/FE1E)
光色ナチュラル色
電球の種類蛍光灯
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
2本柱タイプのコンパクト形蛍光灯
一般形(FPL)と高周波点灯専用(FHP)があります。
《3波長形蛍光灯とは》
一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します。
これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます。
材質ソフトガラス、ステアタイト、銅合金
形状ダブル
色温度(K)5000
光色昼白色
演色指数(Ra)80
電球の種類蛍光灯
スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。
長さ(mm)860
形状シングル
質量(g)368
口金GY10q-8
定格消費電力(W)96
定格寿命(時間)7500
バルブ径(Φmm)22
電球の種類コンパクト蛍光灯
FDL蛍光灯の代替えLEDランプ。コンパクト設計で輝度が高く、片口金構造のため、器具内配線が容易です。電源直結工事(バイパス工事)で既存器具をそのままご利用いただけます。商業施設、ホテル等のダウンライト、エクステリア、ホール照明等におすすめです。FDL13W相当で消費電力6W。電源内蔵、密閉器具対応
電球の種類LED
口金GX10q
配光角度(°)360
寸法(Φ×mm)45×114
質量(g)100
調光の可否非対応
対応密閉器具対応
消費電力(W)6
FDL蛍光灯の代替えLEDランプ。コンパクト設計で輝度が高く、片口金構造のため、器具内配線が容易です。電源直結工事(バイパス工事)で既存器具をそのままご利用いただけます。商業施設、ホテル等のダウンライト、エクステリア、ホール照明等におすすめです。FDL18W相当で消費電力8W。電源内蔵、密閉器具対応
電球の種類LED
口金GX10q
配光角度(°)360
寸法(Φ×mm)45×132
質量(g)108
調光の可否非対応
対応密閉器具対応
消費電力(W)8
スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。
長さ(mm)319
形状パラレル
質量(g)256
口金GY10q-7
定格消費電力(W)55
全光束(Lm)4350
定格寿命(時間)7500
バルブ径(Φmm)20
色温度(K)5000
光色ナチュラル色
電球の種類コンパクト蛍光灯
1本
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。
種別FHP45
長さ(mm)560
形状Hfツイン
質量(g)210
口金GY10q-10
定格消費電力(W)45
全光束(Lm)4350(周囲温度25℃)、4500(周囲温度35℃)
定格寿命(時間)20000
ランプ電流(A)0.325
定格ランプ電力(W)45
バルブ径(Φmm)17.5
色温度(K)5000
光色ナチュラル色
電球の種類蛍光灯
1個
¥4,098
税込¥4,508
4日以内出荷
コンパクト設計で輝度が高く、片口金構造のため器具内配線が容易です。商業施設、ホテル等のダウンライト、街路灯、ダウンライト、スタンド、エクステリア、ホールなどの照明におススメです。
その他密閉対応、バイパス工事必須
種別コンパクト蛍光灯FHT
口金GX24q
入力電圧(V)100-240 50/60Hz
色温度(K)5000
配光角度(°)360
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
FDL蛍光灯の代替えLEDランプ。コンパクト設計で輝度が高く、片口金構造のため、器具内配線が容易です。電源直結工事(バイパス工事)で既存器具をそのままご利用いただけます。商業施設、ホテル等のダウンライト、エクステリア、ホール照明等におすすめです。FDL27W相当で消費電力10W。電源内蔵、密閉器具対応
電球の種類LED
口金GX10q
配光角度(°)360
寸法(Φ×mm)45×142
質量(g)117
調光の可否非対応
対応密閉器具対応
消費電力(W)10
スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。
長さ(mm)100
形状パラレル
質量(g)65
口金GX10q-1
定格消費電力(W)9
全光束(Lm)550
定格寿命(時間)6000
バルブ径(Φmm)16.7
色温度(K)5000
光色ナチュラル色
電球の種類コンパクト蛍光灯
1箱(10本)
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
『蛍光灯』には他にこんなカテゴリがあります
- LED蛍光灯
- 一般直管蛍光灯
- 特殊直管蛍光灯
- 丸型蛍光灯
- コンパクト形蛍光灯
- 点灯管(グロースタータ)
- 蛍光灯カバーチューブ
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。