FCL20W用丸型LEDランプ東京メタル6日以内出荷
サークライン型LEDランプです。必ずグローランプを取り外した後に本製品を取付てください。工事は不要です。グローランプを使用していない器具では直結工事を行ってください。直結工事は電気工事士による工事が必要です。断熱材施工器具、密閉器具、調光用器具には非対応です。
寸法(mm)管径30×外径205質量(g)165消費電力(W)10口金G10q全光束(Lm)1250使用電圧(V)AC100定格寿命(時間)40000周波数50-60Hz光源色電球色3000K配光角度(°)180演色指数(Ra)80発光効率(Lm/W)125
メロウ5D東芝ライテック税込¥1,318~¥1,198~
メロウ5L東芝ライテック税込¥2,198¥1,998
メロウ5N東芝ライテック税込¥1,318~¥1,198~
三波長形白色東芝ライテック税込¥2,198¥1,998