丸型蛍光灯 :「蛍光灯 色評価用」の検索結果
3波長形蛍光ランプ。
用途還形スタータ形
口金G10q
消費電力(W)30
適合グロースタータ:FG-5P/FE-5P
種別32形
質量(g)210
管径(Φmm)29
点灯形グロースタータ形
外径(Φmm)299
定格寿命(時間)6000
平均演色評価数(Ra)84
大きさの区分32形
定格ランプ電流(A)0.425
電球の種類蛍光灯
10分以上の点灯でしばらくの間、暗闇で物を識別できるうすあかりを維持します。
専用インバータとの組み合わせで、従来の蛍光ランプより30~40%明るさアップ
周囲温度の上昇による効率低下を改善
長寿命 定格寿命15000時間
管径16mmで省資源
赤・緑・青の光の3原色を効率良く発光する3波長蛍光体により、色の見え方が良好です。
電球の種類蛍光灯
電流(A)0.215
管径(Φmm)16.5
平均演色評価数(Ra)84
色温度(K)7500
定格平均寿命(時間)15000
光色FRESH色
消費電力(W)58
相関色温度(K)3000
平均演色評価数84
機能残光機能
光源色電球色
光束(Lm)5200
LED寿命(時間)18000
電球の種類LED
1本
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
消費電力(W)58
相関色温度(K)5000
平均演色評価数84
機能残光機能
光源色昼白色
光束(Lm)5200
LED寿命(時間)18000
電球の種類LED
1本
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
消費電力(W)58
相関色温度(K)6700
平均演色評価数84
機能残光機能
光源色昼光色
光束(Lm)4900
LED寿命(時間)18000
電球の種類LED
1本
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
『蛍光灯』には他にこんなカテゴリがあります
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。