絞り込み
ブランド
  • オーム電機(4)
  • ライテックス(ムサシ)(1)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
設置場所
  • 設置場所屋内(5)
センサー感知方式
  • 人感(赤外線)(4)
  • 明暗(5)
電球の種類
  • 電球の種類LED(5)
設置方式
  • その他(4)
灯数
  • 8
  • 1(60)
  • 2(45)
  • 3(42)
  • 4(5)
  • 6(8)
  • 14(1)
  • 16(2)
  • 18(1)
  • 20(3)
  • 24(2)
  • 28(1)
  • 32(1)
  • 108(1)
  • 150(1)
  • 208(1)
  • 234(1)
  • 268(1)
  • 288(1)
  • 432(1)
消費電力(W)
  • 5未満(5)
5未満
保護等級
  • IPX4(1)
IPX4
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
センサーライトは、可視光線を照射する光源であり、とくにセンサーを持っているもののことです。人がいない時には節電でき、人がいる時のみ周囲を照らします。建物内の部屋や通路、車庫などを中心に、あらゆる場所で用いることが可能です。人の動きを検知することで、自動的に点灯するため、人が操作することなく、ON/OFFを切り替えることが可能。防犯対策として侵入者を威嚇するものや、点灯時間や明るさを設定できるものもあります。
特価
本日3月25日(水)は、照明カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDナイトライト 明暗・人感センサー オーム電機LEDナイトライト 明暗・人感センサーオーム電機(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
薄型ボディで邪魔にならないスタイリッシュデザイン 周囲が暗くなり人が近づくと約60秒間自動点灯します ご家庭の壁コンセントに差し込むだけの簡単設置です 耐トラッキングPSE新基準(平成27年1月16日改正)準拠 LEDを使用しているので長寿命、省電力です 明るさ約50ルーメン 点灯色は白色LED
質量(g)約83消費電力(W)約0.65電源AC100V 50/60Hz全光束(Lm)約50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×120×39光源LED8灯(交換不可)/昼白色検知範囲(人感センサー)約4m 左右約90° 上下約90°センサー感知方式明暗、人感設置方式コンセント差し込み設置場所屋内点灯保持時間約60秒灯数8電球の種類LED
LED 壁ホタル センサー ライテックス(ムサシ)LED 壁ホタル センサーライテックス(ムサシ)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1台
当日出荷
置くだけ充電。 センサーライト。人が近付くと明るく自動点灯。 ナイトライト。暗くなると自動でほんのり点灯。 懐中電灯。手に取るとパッと点灯・2種類の光るモード。 非常灯/点滅灯。点滅で救難信号、停電時に自動点灯。
消費電力(W)0.6電球の種類LED設置場所屋内用質量(g)(本体)90、(充電ホルダー)45電源AC100V(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)33×59×143、(充電ホルダーセット時)67×61×144センサー焦電型赤外線センサー連続使用時間(時間)約4.5(懐中電灯・満充電時)、約10(ナイトライト・満充電時)バッテリーリチウムイオン電池LED色センサー感知方式焦電型赤外線センサーセンサー探知範囲水平約100°最長約4m(取付高さ25cm時)電池寿命約500回(充放電)設置方式プラグ式充電時間(時間)約40アズワン品番64-8901-14灯数8灯LED使用数(個)8(懐中電灯)点灯時間約20秒(探知センサー反応時)
LEDナイトライト 明暗人感センサー式 電球色 オーム電機LEDナイトライト 明暗人感センサー式 電球色オーム電機
1,198税込1,318
1個
当日出荷
周囲が暗くなり人が近づくと点灯します 点灯時間を約30秒/約15秒と2段階切替できます 明暗センサーの感度を切り替えできます ご家庭の壁コンセントに差し込むだけの簡単設置です 耐トラッキングPSE新基準(平成27年1月16日改正)準拠 LEDを使用しているので長寿命、省電力です 明るさ約50ルーメン
質量(g)約113電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約0.8全光束(Lm)約50光源LED×8個(交換不可)センサー感知方式明暗・人感設置場所屋内点灯保持時間約30秒/約15秒(2段階切り替え)光色電球色灯数8人感センサ検出距離(m)最大4人感センサ検出範囲水平方向、垂直方向に約90°本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×135×35(プラグ含む)電球の種類LED
LEDナイトライト 明暗センサー オーム電機LEDナイトライト 明暗センサーオーム電機
899税込989
1個
当日出荷から3日以内出荷
薄型ボディで邪魔にならないスタイリッシュデザイン 周囲が暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯します 周囲の暗さに応じて、光の強さを自動調整します ご家庭の壁コンセントに差し込むだけの簡単設置です 耐トラッキングPSE新基準(平成27年1月16日改正)準拠 LEDを使用しているので長寿命、省電力です 明るさ約50ルーメン
質量(g)約83消費電力(W)約0.65電源AC100V 50/60Hz全光束(Lm)約50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×120×36センサー感知方式明暗設置方式コンセント差し込み設置場所屋内灯数8電球の種類LED
乾電池式人感明暗ナイトライトアーム可動 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)乾電池式人感明暗ナイトライトアーム可動YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
999税込1,099
1個
4日以内出荷
付属品木ネジ 2材質ABS樹脂本体寸法(mm)W66×D66×H134本体質量(g)92全光束(Lm)45保護等級防沫型(IPX4相当)機能スイッチ:Off/ Auto/ Night light/ On、消灯時間:30秒、調光機能:無し色温度(K)5000使用電池単三電池 3センサー感知方式人感明暗センサー電池寿命約360日(1日10回点灯時)灯数8灯電球の種類昼白色LED(交換不可)
LEDナイトライト 明暗センサー式 電球色 オーム電機LEDナイトライト 明暗センサー式 電球色オーム電機
799税込879
1個
当日出荷
周囲が暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯します 明るさを100%/50%と2段階切り替えできます 明暗センサーの感度を切り替えできます 明暗センサーをスイッチでON/OFFできます ご家庭の壁コンセントに差し込むだけの簡単設置です 耐トラッキングPSE新基準(平成27年1月16日改正)準拠 LEDを使用しているので長寿命、省電力です
質量(g)約113電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約0.8全光束(Lm)約50(100%点灯)/約25(50%点灯)光源LED×8個(交換不可)センサー感知方式明暗設置方式コンセント差し込み設置場所屋内光色電球色灯数8本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×135×33(プラグ含む)電球の種類LED
センサーライト