センサーライト :「100v」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
人の動きや明るさをセンサーが感知してパッと自動点灯・消灯。LEDテープライトなど100V照明器具に取り付けて誘導灯や防犯灯に。背面に強力マグネット付です。収納式吊り下げフック付です。
質量(kg)0.9 定格電力(W)1500(50/60Hz兼用) 定格電圧(V)100(50/60Hz兼用) コンセント定格2P・15A・125V接地付 コンセント形状2P接地付×1個 電線長さ(m)プラグ側:0.4、コンセント側:0,3 電線仕様ソフトVCT2.0×3(接地付)、2P/2P接地付兼用プラグ付
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

頑丈なアルミダイカスト製ボディの省エネ30W LEDセンサーライト
定格消費電力(W)30 摘要VH-4型バイス付(ブラケット固定平面・単管バイブ用) 寸法三脚取付部:Φ27 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 電線太さ(mm2)0.75 照明装置30W高輝度LED 電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT 電線仕様-芯数3 センサー感知方式人感センサー 設置方式バイス取付、三脚取付、単管クランプ・Uボルト・ポールバンド取り付け、天井取付、壁面取付 電球の種類LED
1個
46,980 税込51,678
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)