センサーライト :「LED DC24」の検索結果

センサーライトは、可視光線を照射する光源であり、とくにセンサーを持っているもののことです。人がいない時には節電でき、人がいる時のみ周囲を照らします。建物内の部屋や通路、車庫などを中心に、あらゆる場所で用いることが可能です。人の動きを検知することで、自動的に点灯するため、人が操作することなく、ON/OFFを切り替えることが可能。防犯対策として侵入者を威嚇するものや、点灯時間や明るさを設定できるものもあります。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パネルライト2枚に全高3.2mのスタンド、ホーン、人感センサーを搭載したモデルです。12Vから14V直流電源を使用したCOB(チップオンボード)LEDパネルを採用し、高効率 で安全性が高いライトです。変換機の回路がライト自体に付属しない為パネル1枚で130g!とても軽量です。アルミパネルにLEDチップを直接取り付けている為、放熱性が高く高寿命です。大面積で発光、光の拡散性も180°以上の安定した拡散光で、影の少ない光源です。別売のコード、スイッチなどを追加で12V直流バッテリー、発電機、ソーラーパネル、ACアダプター等の電源がご使用いただけます。最大照度:7000Lm (12Vから14V対応電源により明るさは変わります。)。バッテリー駆動なら無音!発電機いらずで夜の作業も大丈夫!。7000Lmパネル×270W 12ー14V COBLEDプレート 6000k
仕様付属品 13V 6A アダプター3分岐コード接続コード5m24時間人感センサー イエロー
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷