センサーライト :「下駄箱」の検索結果

センサーライトは、可視光線を照射する光源であり、とくにセンサーを持っているもののことです。人がいない時には節電でき、人がいる時のみ周囲を照らします。建物内の部屋や通路、車庫などを中心に、あらゆる場所で用いることが可能です。人の動きを検知することで、自動的に点灯するため、人が操作することなく、ON/OFFを切り替えることが可能。防犯対策として侵入者を威嚇するものや、点灯時間や明るさを設定できるものもあります。
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
除菌力の高いUVCランプを搭載したセンサーライトです。 センサー検知中は無害な電球色のLEDランプが点灯し、センサー非検知から30秒後に除菌力のあるUVCランプが点灯します。 市販のACアダプターを使用して頂き、付属のUSBケーブルで給電して使用頂けます。
用途玄関、下駄箱下、クローゼット、トイレ セット内容本体、USBケーブル (25cm)/1本:【ACアダプター側】 Type-Aオス、【本体側】 Type-Cオス、両面テープ付き金属プレート/6枚 質量(g)155 消費電力(W)5 定格電圧(V)5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)405×40×9.8 定格電流(A)1 全光束(Lm)60 色温度(K)3000 紫外線放射強度(μW/cm2)100 寿命40000h 検知距離(m)2以下 センサー感知方式人感(赤外線) 設置方式マグネット 設置場所屋内 紫外線波長(nm)UVA:395~405、UVC:270~270 配光角度(°)可視光/紫外線:120 関連資料(1.52MB) 照射距離(m)≒6 待機電流0.7 動作温度範囲(℃)-15~45 USBタイプType-c 電球の種類LED 切替時間可視光ランプから紫外線ランプ:非検知後30秒間 連続点灯時間(分)(最大)1 連続照射時間(分)(最大)1
1本
9,998 税込10,998
6日以内出荷