16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リモコンで遠くからの操作も可能。 単3形乾電池4本(別売)で電源・配線の心配がないので、どこでも簡単に設置可能。(設置場所自由自在) 人の動きを感知して自動で点灯・消灯します。(赤外線センサー) LED球だから、一般電球に比べて消費電力も少なく、長寿命で経済的。 雨に濡れる屋外でも使用可能。(防雨構造IP44)
付属品リモコン×1(リチウムコイン電池CR2025×1※テスト用付属)、クランプ×1、クランプ台×1、クランプ台用ネジ×4、壁取付用ネジ×4、ネジカバー×4 材質ABS ブラック 光源3W白色LED 使用電池単3形アルカリ乾電池×4本(別売) 電池寿命約90日(1日10回、毎回10秒点灯の場合) 取付サイズ【クランプ】[厚み]最小約:15~最大約:100mm、[パイプ径]最小約:30~最大約:85mm 点灯保持時間約5秒~20秒(防犯モードの場合) 防水仕様防雨タイプ(IP44) 感知方式赤外線センサー RoHS指令(10物質対応)対応 センサー感知範囲約3~8m×水平110°/上下30° 感知距離(m)リモコン:昼4m/夜8m(最大) 調光の可否無段階調光(メモリー機能あり)
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)丸型面発光センサーライト
その他常時点灯機能付き 付属品USBコード(Type-C) 材質ABS樹脂 電源602040型 リチウムイオンポリマー充電池 3.7V 350mAh 本体寸法(mm)Φ80×23 本体質量(g)50 全光束(Lm)45 色温度(K)5,700 充放電回数500回 充電時間(時間)2(5V1A電源) 検知方式人感明暗センサー 連続点灯時間(時間)3.5 (満充電時1日10回 2か月程度) 調光の可否なし 調色の可否なし
1個
989 税込1,088
4日以内出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)乾電池式人感明暗ナイトライトホルダー
材質ABS ホワイト 消費電力(W)0.2 本体質量(g)【本体】62【ホルダー】21 全光束(Lm)40 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×30×1450 光源昼白色LED 色温度(K)5000 使用電池単四電池×3 光源色昼白色LED×8灯(交換不可) 電池寿命360日(1日10回点灯時) 調光の可否あり
1個
998 税込1,098
4日以内出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)乾電池式人感明暗ナイトライトフック収納
材質ABS樹脂 本体寸法(mm)Φ80×D36 本体質量(g)59 全光束(Lm)40 機能スイッチ:無し、消灯時間:30秒、調光機能:無し 色温度(K)5000 使用電池単四電池 3 センサー感知方式人感明暗センサー 電池寿命約270日(1日10回点灯時) 灯数6灯 電球の種類昼白色LED(交換不可)
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

NL53WH 1LEDミニセンサーナイトライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 動画あり
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)1LEDミニセンサーナイトライト
RoHS
周囲が暗くて人が近づくと点灯します。 簡単に設置できる乾電池式です。
材質ABS 質量(g)45 全光束(Lm)約3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×82×31 光源白色LED×1灯(交換不可) 電池寿命(時間)常時点灯:連続約30、自動点灯:(1日10回点灯時)約150日間 使用可能温度範囲0~35℃ 使用電池単4形乾電池×3本(別売) 点灯方式人感明暗センサー 光源色白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
14日以内出荷

SE40 3LEDミニ赤外線センサーライト3灯 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 動画あり
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)3LEDミニ赤外線センサーライト3灯
RoHS
常時点灯/消灯/明暗&人感センサーの3モードに切り替え可能です。 LEDを使用しているので、長寿命で消費電力も少なく大変経済的です。 配線不要の乾電池式です。別売のACアダプターの使用も可能です。
電球の種類LED 質量(g)70 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×46×80 光源高輝度白色LED×3灯 使用電源単3形乾電池×3本(別売) 電池寿命(連続時間)待機時:約150日間自動点灯、約60日間(1日10回点灯時) 常時点灯:約35(アルカリ乾電池使用時) 点灯方式常時点灯/明暗&人感センサー 光源色白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)乾電池式人感明暗ナイトライト
仕様消灯時間:約25秒 材質ABS樹脂 スイッチON/ OFF/ AUTO 本体寸法(mm)W87×D38×H35 本体質量(g)約44 センサータイプ人感明暗センサー 全光束(Lm)40 光源昼白色LED×10灯(交換不可) 色温度(K)5000 使用電池単4電池 3 別売 電池寿命約150日(アルカリ乾電池使用時) 調光方式無し
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)乾電池式人感明暗ナイトライトコーナー置き
材質ABS樹脂 本体寸法(mm)W73×D40×H103 本体質量(g)86 全光束(Lm)15 機能スイッチ:Off/ Auto/ On、消灯時間:10秒、調光機能:無し 使用電池単三電池 4 センサー感知方式人感明暗センサー 電池寿命約720日(1日10回点灯時) 灯数3灯 電球の種類昼白色LED(交換不可)
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)乾電池式人感明暗ナイトライトアーム可動
付属品木ネジ 2 材質ABS樹脂 本体寸法(mm)W66×D66×H134 本体質量(g)92 全光束(Lm)45 保護等級防沫型(IPX4相当) 機能スイッチ:Off/ Auto/ Night light/ On、消灯時間:30秒、調光機能:無し 色温度(K)5000 使用電池単三電池 3 センサー感知方式人感明暗センサー 電池寿命約360日(1日10回点灯時) 灯数8灯 電球の種類昼白色LED(交換不可)
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

NBSMN55WH コーナーセンサーライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 動画あり
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)コーナーセンサーライト
RoHS
階段やお部屋の角にフィットするので設置しやすいです。 暗いときにセンサーが人の動きを感知すると自動で点灯します。
材質ABS ホワイト 質量(g)約45 全光束(Lm)約10(最大値) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約85×95×38 使用電池単4形乾電池×3本(別売) 電池寿命約200日(1日10回点灯時) 検知方式人感・明暗センサー アズワン品番65-0528-71 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)四角型面発光センサーライト
付属品USBコード(Type-C) 材質ABS樹脂 電源14500型 リチウム充電池 3.7V 500mAh 本体質量(g)61 全光束(Lm)45 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×78×17 光源LED(交換不可) 色温度(K)29505800 充放電回数500回 充電時間(時間)2.2(5V1A電源) 検知方式人感明暗センサー 連続点灯時間(時間)3 (満充電時1日10回 1か月程度) 調光の可否なし 調色の可否2色調色機能
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)人感明暗ナイトライトマグネット付
RoHS
暗い場所でセンサーが人の動きを感知すると自動で点灯します。 ストラップで引っ掛ける、マグネットで固定する、2種類の設置方法。
付属品ストラップ、シール付プレート ホワイト 使用温度範囲(℃)0~35 本体質量(g)約60 全光束(Lm)約60 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×28×80 使用電池単四乾電池×3本(別売) 電池寿命(連続時間)約8 センサー感知方式人感(赤外線)、明暗 点灯方式スイッチ・センサー(常時点灯・センサーモード切替可能) 設置方式マグネット/ストラップ 設置場所室内 アズワン品番65-0528-64 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 灯数6 電球の種類LED
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

NBSMN45WH ボールセンサーライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 動画あり
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ボールセンサーライト
RoHS
照らしたい場所を自由自在に照らせます。 簡単に移動できる乾電池式です。
ホワイト 質量(g)約117 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約76×92×65 光源白色LED(交換不可) 使用電池単4形乾電池×3本(別売) 点灯方式常時点灯/人感・明暗センサー 電池寿命約100日(1日5分点灯した場合)時間 LED寿命(時間)20000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

NBSMN54WH ハンディライトにもなるセンサーライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 動画あり
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ハンディライトにもなるセンサーライト
RoHS
センサーライト・手持ちライトの便利な2WAY仕様です。カギかけフックとしても使用可能です。
使用電池単4形乾電池×3本(別売) 付属品木ネジ×2本・両面テープ×4枚 材質ABS ホワイト 本体質量(g)約60(ライト部)、約35(取付板) 全光束(Lm)センサーライト部:約35、ライト部:約40 連続使用時間自動点灯:約90日間(1日10回点灯時) 光源白色LED 検知方式人感・明暗センサー アズワン品番65-0528-70 RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約223×30×26(ライト部)、約185×55×20(取付板)
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

NBSMN14WH 乾電池式人感明暗ナイトライト2灯 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 動画あり
切替スイッチで常時点灯・自動点灯の選択が可能です。簡単に移動できる乾電池式です。
用途下方向のくっきりとした光で足元灯に最適 電球の種類LED センサー感知方式人感・明暗センサー 設置方式置く、マグネット、ネジ止め 灯数2 付属品取付板、両面テープ、木ネジ 材質ABS ホワイト 質量(g)約90 使用温度範囲(℃)(センサー)0~35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約99×35×79 光源白色LED×2灯(交換不可) 色温度(K)6000 使用電池単3形乾電池×3本(別売) 寿命(設計寿命)20,000 電池寿命(連続時間)常時点灯:約35、自動点灯:約840日(1日10回点灯) 光源色白色 検知方式人感・明暗センサー アズワン品番65-0528-65 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

NBSMN15WH 乾電池式置き型人感明暗ナイトライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 動画あり
カバーのカット加工が光を反射させ、より明るく周囲を照らします。簡単に移動できる乾電池式です。
用途廊下や階段の壁、クローゼットや押し入れの天井に最適 電球の種類LED センサー感知方式人感・明暗センサー 灯数6 付属品ワンタッチテープ、木ネジ 材質ABS、PC ホワイト 質量(g)約72 定格寿命(時間)約30000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約155×64×34 光源白色LED×6灯(交換不可) 色温度(K)4000 使用電池単3形乾電池×3本 連続点灯時間760日(1日10回点灯) アズワン品番65-0528-66 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷