暗いときにセンサーが人の動きを感知すると自動で点灯します。
壁から出っ張らない薄型ボディで廊下などにオススメです。
消費電力(W)0.3
材質ABS
質量(g)33
周波数(Hz)50/60
定格寿命(時間)40000
光源白色LED(交換不可)
センサー感知方式人感明暗センサー
設置方式プラグ式
アズワン品番65-0528-48
RoHS指令(10物質対応)対応
灯数3灯
点灯方法人感明暗センサー
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×46×20
電球の種類LED
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
廊下や玄関・階段の補助灯や、リビング・寝室などの常備灯にオススメです。
停電時には自動で点灯します。※ホルダーセット時
付属品充電用ホルダー
材質ABS樹脂
色ホワイト
質量(g)約95
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×142×23
周波数50/60Hz
連続使用時間(時間)TOP:約3(満充電)、SIDE:約2(満充電)
点灯方式人感・明暗センサー
充電時間(時間)約40(満充電)
アズワン品番65-0528-77
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
周囲が暗くなってから人や動物が通ると人感センサーが感知し点灯します。(明暗・陣間センサー搭載)
定格消費電力(W)約0.2
材質ABS樹脂
色ホワイト
質量(g)約55
定格電圧(V)AC100
定格周波数(Hz)50/60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×70×95
光源白色LED
センサー感知方式人感・明暗センサー搭載
アズワン品番65-0528-46
RoHS指令(10物質対応)対応
灯数1
電球の種類LED
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
常時点灯/消灯/明暗&人感センサーの3モードに切り替え可能です。
LEDを使用しているので、長寿命で消費電力も少なく大変経済的です。
配線不要の乾電池式です。別売のACアダプターの使用も可能です。
電球の種類LED
質量(g)70
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×46×80
光源高輝度白色LED×3灯
使用電源単3形乾電池×3本(別売)
電池寿命(連続時間)待機時:約150日間自動点灯、約60日間(1日10回点灯時) 常時点灯:約35(アルカリ乾電池使用時)
点灯方式常時点灯/明暗&人感センサー
光源色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
周囲が暗くて人が近づくと点灯します。
簡単に設置できる乾電池式です。
材質ABS
質量(g)45
全光束(Lm)約3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×82×31
光源白色LED×1灯(交換不可)
電池寿命(時間)常時点灯:連続約30、自動点灯:(1日10回点灯時)約150日間
使用可能温度範囲0~35℃
使用電池単4形乾電池×3本(別売)
点灯方式人感明暗センサー
光源色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
14日以内出荷
ホルダーにセットしている状態で、停電時には自動で点灯。
ホルダーから引き抜けば懐中電灯として使用可能。
通常時は人感・明暗センサーライトとして使えます。
電球の種類LED
消費電力(W)0.4
光色電球色
定格電圧(V)AC100
定格周波数(Hz)50/60
材質ABS、PC
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:約50×110×15、ホルダー:約48×50×47
質量(g)本体:約52、ホルダー:約31
感知方式人感・明暗センサー
使用温度範囲(℃)0~30(センサー)
寿命約30000時間
充電時間(時間)約40
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
リモコンで遠くからの操作も可能。
ACコンセント式で電力切れの心配なし。(配線工事不要)
人の動きを感知して自動で点灯・消灯します。(赤外線センサー)
LED球だから、一般電球に比べて消費電力も少なく、長寿命で経済的。
雨に濡れる屋外でも使用可能。(防雨構造IP44)
仕様感知範囲:約3~8m×水平110°/上下30°クランプ取付サイズ:[厚み]最小約15~最大約100mm、[パイプ径]最小約30~最大約85mm
付属品リモコン×1(リチウムコイン電池CR2025×1 テスト用付属)、クランプ×1、クランプ台×1、クランプ台用ネジ×4、壁取付用ネジ×4、ネジカバー×4
材質ABS
色ブラック
質量(g)約564
電源(V)AC100
消費電力(W)12
コード長さ(m)約2
全光束(Lm)1100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)265×158×101
光源6W白色LED
センサー感知方式赤外線センサー
点灯保持時間約5秒~12分(防犯モードの場合)
防水仕様防雨タイプ(IP44)
アズワン品番65-0529-76
感知方式赤外線センサー
RoHS指令(10物質対応)対応
灯数2灯
感知距離(m)リモコン:昼4/夜8(最大)
調光の可否無段階調光 (メモリー機能あり)
1個
¥6,698
税込¥7,368
4日以内出荷
発光する面が広いため、明るさが周囲まで大きく広がります。ホルダーから引き抜けばスリムな懐中電灯として使用できます。停電時には自動で点灯します。
電球の種類LED
センサー感知方式人感明暗
灯数TOP5灯/メイン6灯
付属品ホルダー
材質ABS
色ホワイト
質量(g)本体:約96、ホルダー約50
定格電圧(V)AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約65×20×145、ホルダー:約70×47×64
光源白色LED
アズワン品番65-0528-79
LED寿命(時間)約30000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
リモコンで遠くからの操作も可能。
ACコンセント式で電力切れの心配なし。(配線工事不要)
人の動きを感知して自動で点灯・消灯します。(赤外線センサー)
LED球だから、一般電球に比べて消費電力も少なく、長寿命で経済的。
雨に濡れる屋外でも使用可能。(防雨構造IP44)
仕様感知範囲:約3~8m×水平110°/上下30°クランプ取付サイズ:[厚み]最小約15~最大約100mm、[パイプ径]最小約30~最大約85mm
付属品リモコン×1(リチウムコイン電池CR2025×1 テスト用付属)、クランプ×1、クランプ台×1、クランプ台用ネジ×4、壁取付用ネジ×4、ネジカバー×4
材質ABS
色ブラック
質量(g)約435
電源(V)AC100
消費電力(W)6
コード長さ(m)約2
全光束(Lm)550
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)132×158×97
光源6W白色LED
センサー感知方式赤外線センサー
点灯保持時間約5秒~12分(防犯モードの場合)
防水仕様防雨タイプ(IP44)
アズワン品番65-0529-75
感知方式赤外線センサー
RoHS指令(10物質対応)対応
灯数1灯
感知距離(m)リモコン:昼4/夜8(最大)
調光の可否無段階調光 (メモリー機能あり)
1個
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
切替スイッチで常時点灯・自動点灯の選択が可能です。簡単に移動できる乾電池式です。
用途下方向のくっきりとした光で足元灯に最適
電球の種類LED
センサー感知方式人感・明暗センサー
設置方式置く、マグネット、ネジ止め
灯数2
付属品取付板、両面テープ、木ネジ
材質ABS
色ホワイト
質量(g)約90
使用温度範囲(℃)(センサー)0~35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約99×35×79
光源白色LED×2灯(交換不可)
色温度(K)6000
使用電池単3形乾電池×3本(別売)
寿命(設計寿命)20,000
電池寿命(連続時間)常時点灯:約35、自動点灯:約840日(1日10回点灯)
光源色白色
検知方式人感・明暗センサー
アズワン品番65-0528-65
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
材質ABS樹脂
電源(V)【ACプラグ】100 (50・60Hz)
本体寸法(mm)Φ57×87
本体質量(g)37
全光束(Lm)8
光源昼白色LED×2灯(交換不可)
色温度(K)7,000
検知方式人感明暗センサー
調光の可否3段階調光
調色の可否無し
1個
¥989
税込¥1,088
4日以内出荷
材質ABS樹脂
本体寸法(mm)W73×D40×H103
本体質量(g)86
全光束(Lm)15
機能スイッチ:Off/ Auto/ On、消灯時間:10秒、調光機能:無し
使用電池単三電池 4
センサー感知方式人感明暗センサー
電池寿命約720日(1日10回点灯時)
灯数3灯
電球の種類昼白色LED(交換不可)
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
仕様消灯時間:約25秒
材質ABS樹脂
スイッチON/ OFF/ AUTO
本体寸法(mm)W87×D38×H35
本体質量(g)約44
センサータイプ人感明暗センサー
全光束(Lm)40
光源昼白色LED×10灯(交換不可)
色温度(K)5000
使用電池単4電池 3 別売
電池寿命約150日(アルカリ乾電池使用時)
調光方式無し
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
材質ABS樹脂
本体寸法(mm)Φ80×D36
本体質量(g)59
全光束(Lm)40
機能スイッチ:無し、消灯時間:30秒、調光機能:無し
色温度(K)5000
使用電池単四電池 3
センサー感知方式人感明暗センサー
電池寿命約270日(1日10回点灯時)
灯数6灯
電球の種類昼白色LED(交換不可)
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
材質ABS樹脂
電源(V)【ACプラグ】100 (50・60Hz)
本体質量(g)37
全光束(Lm)8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×70×41
光源電球色LED×4灯(交換不可)
色温度(K)2,700
検知方式人感明暗センサー
調光の可否無し
調色の可否無し
1個
¥789
税込¥868
4日以内出荷
カバーのカット加工が光を反射させ、より明るく周囲を照らします。簡単に移動できる乾電池式です。
用途廊下や階段の壁、クローゼットや押し入れの天井に最適
電球の種類LED
センサー感知方式人感・明暗センサー
灯数6
付属品ワンタッチテープ、木ネジ
材質ABS、PC
色ホワイト
質量(g)約72
定格寿命(時間)約30000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約155×64×34
光源白色LED×6灯(交換不可)
色温度(K)4000
使用電池単3形乾電池×3本
連続点灯時間760日(1日10回点灯)
アズワン品番65-0528-66
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
付属品木ネジ 2
材質ABS樹脂
本体寸法(mm)W66×D66×H134
本体質量(g)92
全光束(Lm)45
保護等級防沫型(IPX4相当)
機能スイッチ:Off/ Auto/ Night light/ On、消灯時間:30秒、調光機能:無し
色温度(K)5000
使用電池単三電池 3
センサー感知方式人感明暗センサー
電池寿命約360日(1日10回点灯時)
灯数8灯
電球の種類昼白色LED(交換不可)
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
材質ABS樹脂
電源(V)【ACプラグ】100 (50・60Hz)
本体質量(g)51
全光束(Lm)7
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×90×40
光源電球色LED×4灯(交換不可)
色温度(K)2,500
検知方式人感明暗センサー
調光の可否3段階調光機能
調色の可否無し
1個
¥989
税込¥1,088
4日以内出荷
材質ABS樹脂
電源(V)【ACプラグ】100 (50・60Hz)
消費電力(W)0.6
本体質量(g)52
全光束(Lm)最大25
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65x100x45
光源LED×2灯(交換不可)
色温度(K)2700 / 3400 / 4000
検知方式人感明暗センサー
調光の可否なし
調色の可否3色調色機能
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
照らしたい場所を自由自在に照らせます。
簡単に移動できる乾電池式です。
色ホワイト
質量(g)約117
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約76×92×65
光源白色LED(交換不可)
使用電池単4形乾電池×3本(別売)
点灯方式常時点灯/人感・明暗センサー
電池寿命約100日(1日5分点灯した場合)時間
LED寿命(時間)20000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
付属品USBコード(Type-C)
材質ABS樹脂
電源14500型 リチウム充電池 3.7V 500mAh
本体質量(g)61
全光束(Lm)45
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×78×17
光源LED(交換不可)
色温度(K)29505800
充放電回数500回
充電時間(時間)2.2(5V1A電源)
検知方式人感明暗センサー
連続点灯時間(時間)3 (満充電時1日10回 1か月程度)
調光の可否なし
調色の可否2色調色機能
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
センサーライト・手持ちライトの便利な2WAY仕様です。カギかけフックとしても使用可能です。
使用電池単4形乾電池×3本(別売)
付属品木ネジ×2本・両面テープ×4枚
材質ABS
色ホワイト
本体質量(g)約60(ライト部)、約35(取付板)
全光束(Lm)センサーライト部:約35、ライト部:約40
連続使用時間自動点灯:約90日間(1日10回点灯時)
光源白色LED
検知方式人感・明暗センサー
アズワン品番65-0528-70
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約223×30×26(ライト部)、約185×55×20(取付板)
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
付属品両面テープ、木ねじ2本
色ホワイト
使用温度範囲(℃)0~35
使用電池単四乾電池×3本(別売)
設置方式両面テープ/ねじ止め
設置場所室内
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
暗い場所でセンサーが人の動きを感知すると自動で点灯します。
ストラップで引っ掛ける、マグネットで固定する、2種類の設置方法。
付属品ストラップ、シール付プレート
色ホワイト
使用温度範囲(℃)0~35
本体質量(g)約60
全光束(Lm)約60
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×28×80
使用電池単四乾電池×3本(別売)
電池寿命(連続時間)約8
センサー感知方式人感(赤外線)、明暗
点灯方式スイッチ・センサー(常時点灯・センサーモード切替可能)
設置方式マグネット/ストラップ
設置場所室内
アズワン品番65-0528-64
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
灯数6
電球の種類LED
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
センサーライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。