人感センサーと明暗センサーのWセンサー式。
周囲が暗くなると明暗センサーが待機状態となり、人が来ると人感センサーが感知して自動点灯。離れると自動消灯。
背面マグネット付きなのでスチールに貼付け可能。
本体の足元を広げると、スタンド置きが可能。
簡単に装着できるフックが付属しており、それを使って吊下げ使用が可能。
付属の両面テープで貼付けも可能。
付属品フック1個、両面テープ1枚
質量(g)111
スイッチ自動/切/手動
全光束(Lm)15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約110×39.5×110
機能常時点灯、センサー感知時点灯
光源0.2W LED×1個
その他の機能背面マグネット付き、スタンド置き可、吊下げ可
電池寿命(時間)連続点灯約90(最小照度時)
使用電池単3×3本(別売)
感知方式人感+明暗(PIR+CDS)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
点灯時間(自動)約20秒
取扱説明書(3.8MB)
センサー感知範囲(距離)約3m、(角度)左右約100度、上下約50度
電球の種類LED
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
暗闇で人や車の動きをセンサーが検知して自動点灯
軒下などの屋外にも設置できる防雨仕様(IP44防沫形)
LEDなので省エネ、長寿命
発熱が少なく、虫が集まりにくい光
消費電力(W)14(待機時0.5以下)
付属品取付けネジ×2、プラスチック製プラグ×2、クランプ×1、L型ボルト×1、蝶ナット×1、ネジキャップ×1、エリアマスク×1、ツマミ調整用ドライバー×1
質量(g)550
使用温度範囲(℃)0~40
電源AC100V 50/60Hz
全光束(Lm)1000
センサー人感センサー、明暗センサー
電源コード(m)3
保護等級IP44(防沫形)
取付け方法ねじ取付、クランプ取付(通常Lボルト1本式)、市販バンド取付
センサー感知方式人感
センサー探知範囲水平約140°、最大約8m
設置場所屋内、屋外用(防雨タイプIP44)
取付可能厚(mm)15~100
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)175×175×110
LED寿命(時間)40000
原材料本体:PC、ランプ部:PC、アルミダイキャスト
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
調整機能点灯時間調整、明暗感度調整、センサー探知範囲調整、ライト角度調整
点灯時間約5秒~約5分(昼~夜)
取扱説明書(5.4MB)
取付可能パイプ径(Φmm)30~85
電球の種類LED
1台
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
三脚が自在に動かす事が出来るため、様々な場所に取付が可能なセンサーライトです。
用途玄関や階段などでの照明に
電球の種類LED
センサー感知方式人感
設置方式ネジ取付、マグネット、付属三脚
灯数8灯
スイッチON-OFF-AUTO
全光束(Lm)約85
光源0.2W SMD LED×8灯
使用電池単4アルカリ電池×3本(電池別売)
センサー探知範囲水平:110°、垂直:90°、最大距離:約4m
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
点灯時間15秒
1個
特価
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
センサーライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。